ブランド: ヘラマンタイトン(旧:タイトン)すべて解除
熱収縮チューブ 収縮前 50.8mm 収縮後 25.4mm 黒 1巻 60m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 289,800税込 ¥ 318,780
1巻(60m)
7日以内出荷
TF21熱収縮チューブTF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性
仕様 ●入数:1リール(60m入り)●スリーブ径:50.8mm●シュリンク径:25.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:60m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TF21 アズワン品番 65-7421-43
熱収縮チューブ 収縮前 50.8mm 収縮後 25.4mm 黒 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 17日以内出荷
UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1熱収縮チューブ( TCN )ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています
仕様 ●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:50.8mm●シュリンク径:25.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20 アズワン品番 65-7392-68
熱収縮チューブ 収縮前 50.8mm 収縮後 25.4mm クリア 1巻 60m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 329,800税込 ¥ 362,780
1巻(60m)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮HellermannTyton TF24 透明 60m 熱収縮チューブは、収縮率が 2 : 1 です。誤用を受けたワイヤ / ケーブルマーカーを保護し、カバーされている各アイテムの検査 Ability を実現します。ハロゲンフリーの熱収縮チューブは、さまざまな用途に使用でき、さらに検査も可能です。特長と利点スリーブ径は 50.8 mm です 収縮直径: 25.4 m
仕様 ●入数:1リール(60m入り)●スリーブ径:50.8mm●シュリンク径:25.4mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:60m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TF24 アズワン品番 65-7387-49
熱収縮チューブ 収縮前 4mm 収縮後 1mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズTAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
仕様 ●スリーブ径:4mm●シュリンク径:1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●代表規格:CSA、SAE、UL認定、UL認定 アズワン品番 65-7421-36
熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 2.4mm 緑、黄 1箱 24個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
UL224 125℃ 600 V、(CSAファイル番号2581509)、SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、UL224 125℃ 600 V VW-1HellermanTyton 2:1難燃性熱収縮チューブTFN21シリーズTFN21シリーズ熱収縮チューブは、柔軟な高品質の難燃性チューブです。この架橋ポリオレフィン製チューブは収縮比が2:1で、使用温度が-55 → +135℃です。TFN21は、ケーブルジョイントや終
仕様 ●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:緑、黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TFN21 アズワン品番 65-7442-51
熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 2.4mm 黒 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
TF21熱収縮チューブTF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性
仕様 ●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF21 アズワン品番 65-7392-60
熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 2.4mm 黒 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Isolvin LVR です自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性
仕様 ●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:PVC●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:LVR アズワン品番 65-7369-22
熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 2.4mm クリア 1箱 24個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時)HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズTCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられています。TCN24シリーズは、絶縁材としてケーブルジョイントや終端での使用に最適です。TC
仕様 ●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN24 アズワン品番 65-7385-70
熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 2.4mm クリア 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
この半透明チューブの主な用途は、高温性能が必要な場合です。また、カバーで覆われたコンポーネントの Visual な検査を必要とする用途や、低摩擦の表面が必要な用途にも最適です。TK20 は、エネルギーケーブルのオイルストップとしても使用できます。この薄肉の半透明熱収縮チューブは、化学用途でよく使用されます。PVDF 製の半硬質熱収縮チューブです
仕様 ●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリビニリデンフッ化物●シリーズ:TK20 アズワン品番 65-7440-72
熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 1.6mm 白 1巻 22m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TULT4.8 熱収縮マーカーは、機械的強度が高く、有機溶剤や化学薬品に対する耐性のあるポリオレフィン架橋化合物を含有する白色スリーブ連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、スリーブ径は 4.8 mm、収縮直径は 1.6 mm、スリーブ長は 1000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性
仕様 ●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:1.6mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT アズワン品番 65-7362-59
熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 1.6mm 黄 1巻 22m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮HellermannTyton TULT4.8 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物を含有しています。連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、4.8 mm スリーブ、1.6 mm 収縮直径、1000 mm 長です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できる
仕様 ●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:1.6mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT アズワン品番 65-7415-82
熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 1.6mm 黄 1巻 22m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TCGT4 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、優れた機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が継続的なチューブとして提供されるポリオレフィン化合物を含有しています。連続チューブとして提供され、スリーブ径は 4.8 mm、収縮直径は 1.6 mm、スリーブ長は 22 mm です。チューブの表面は、優れた
仕様 ●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:1.6mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし アズワン品番 65-7444-67
熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 緑 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
熱収縮チューブHIS-3熱収縮チューブは便利なディスペンサボックスに入っているので、保管や使用が簡単です。このチューブの収縮比は理想的な3:1なので、ほぼすべての熱収縮作業に対応します。電気絶縁に最適で、機械的摩耗に対する高度な保護機能を備えています。HIS-3は、太陽光発電、風力発電、電子機器、造船、防衛産業での使用に適しています。特
仕様 ●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:緑●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:10m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-3 アズワン品番 65-7371-35
熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 白 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮Hellermann Tyton 熱収縮マーカー素材は、機械的強度が高く、有機溶剤や化学薬品に対する耐性が高いポリオレフィン化合物が入った白色スリーブです。連続チューブで提供され、直径 3 mm、収縮直径 1 mm で、22 メートルのリールで提供されます。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。ユーザ
仕様 ●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし アズワン品番 65-7442-48
熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 茶 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3熱収縮チューブHIS-3-BagHIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特
仕様 ●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:茶●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG アズワン品番 65-7436-22
熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Tredux熱収縮チューブ、薄肉TREDUX薄肉熱収縮チューブは、一般的な電気絶縁及びケーブルやワイヤの機械的保護に使用します。太陽光エネルギー、風力エネルギー、電子機器、造船、防衛分野での用途に適しています。特長と利点肉薄フレキシブル熱収縮チューブ 高い信頼性の電気絶縁 電圧範囲: 600 V ケーブルやワイヤを機械的に保護 架橋ポリオレフィ
仕様 ●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TREDUX アズワン品番 65-7362-53
熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TULT3 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物が含まれています。連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、スリーブ径 3 mm、収縮直径 1 mm、スリーブ長 176000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印
仕様 ●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT アズワン品番 65-7396-08
熱収縮チューブ 収縮前 38mm 収縮後 19mm 黒 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 399,800税込 ¥ 439,780
1巻(30m)
予約販売
柔軟で高性能なエラストマチューブ ディーゼル、航空及び作動油に対する耐性があります 航空宇宙、防衛、鉄道、自動車用途で使用されています VG 認定取得済み収縮チューブ 用途 PST-H は、軍事機器、モータスポーツ、航空などのケーブルやワイヤハーネスの長期的な保護に使用されます。
仕様 ●入数:1リール(30m入り)●スリーブ径:38mm●シュリンク径:19mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●材質:エラストマー●シリーズ:PST-H アズワン品番 65-7363-97
熱収縮チューブ 収縮前 38.1mm 収縮後 19.1mm クリア 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1袋(10個)
7日以内出荷
この半透明チューブの主な用途は、高温性能が必要な場合です。また、カバーで覆われたコンポーネントの Visual な検査を必要とする用途や、低摩擦の表面が必要な用途にも最適です。TK20 は、エネルギーケーブルのオイルストップとしても使用できます。この薄肉の半透明熱収縮チューブは、化学用途でよく使用されます。PVDF 製の半硬質熱収縮チューブです
仕様 ●スリーブ径:38.1mm●シュリンク径:19.1mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリビニリデンフッ化物●シリーズ:TK20 アズワン品番 65-7439-43
熱収縮チューブ 収縮前 33mm 収縮後 8mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Tredux熱収縮チューブ、厚肉1 mセクションの熱収縮チューブ 熱可塑性内部接着あり 薄肉 湿気及び気象条件にも優れた保護を実現し、地中でも使用可能 機械的な圧力に特に強い耐性 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性
仕様 ●スリーブ径:33mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3.5:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:TREDUX-HA47 アズワン品番 65-7364-95
熱収縮チューブ 収縮前 32mm 収縮後 8mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズTAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
仕様 ●スリーブ径:32mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA42 アズワン品番 65-7387-46
熱収縮チューブ 収縮前 32mm 収縮後 8mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
SA47-LA は、ホットメルト接着剤の内部ライナーを備えた半硬質ハロゲンフリーポリオレフィンチューブです。伸張強度とストレインリリーフに優れています。この粘着ライナーは、優れた防湿性を提供します。自動車の電気接続やスプライスに最適です。チューブは透明で、ホットメルト接着剤は黒色です。SA47-LA には、ケーブル接続用の接着剤があまり付いてい
仕様 ●スリーブ径:32mm●シュリンク径:8mm●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:SA47-LA アズワン品番 65-7439-86
熱収縮チューブ 収縮前 30mm 収縮後 8mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Tredux熱収縮チューブ、中厚壁黒色熱収縮チューブ(1 m) 内部に粘着剤がコーティング 中厚壁 高い信頼性の電気絶縁 地上及び地中のケーブルやラインを機械的に保護 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性 熱可塑性粘着剤が内部にコーティングされているため、湿気及び気象条件からの優れた保護を実現
仕様 ●スリーブ径:30mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:TREDUX-HA47 アズワン品番 65-7369-99
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黒 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
TF21熱収縮チューブTF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性
仕様 ●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF21 アズワン品番 65-7370-32
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黒 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Isolvin LVR です自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性
仕様 ●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:PVC●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在) アズワン品番 65-7395-56
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm クリア 1箱 30個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時)HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズTCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられています。TCN24シリーズは、絶縁材としてケーブルジョイントや終端での使用に最適です。TC
仕様 ●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN24 アズワン品番 65-7387-55
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm クリア 1巻 100m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
TF24透明熱収縮チューブ2:1TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能
仕様 ●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:100m●材質:架橋ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●代表規格:DEF STAN、SAE、VG アズワン品番 65-7421-41
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.1mm 黒 1箱 20個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮チューブ TCN 30 シリーズは、長さ 20 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉難燃性架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です
仕様 ●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TCN30 アズワン品番 65-7395-91
熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 12.7mm クリア 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
TF24透明熱収縮チューブ2:1TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能
仕様 ●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:12.7mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:50m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TF24 アズワン品番 65-7421-38
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 緑 1巻 3m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
熱収縮チューブHIS-3熱収縮チューブは便利なディスペンサボックスに入っているので、保管や使用が簡単です。このチューブの収縮比は理想的な3:1なので、ほぼすべての熱収縮作業に対応します。電気絶縁に最適で、機械的摩耗に対する高度な保護機能を備えています。HIS-3は、太陽光発電、風力発電、電子機器、造船、防衛産業での使用に適しています。特
仕様 ●入数:1リール(3m入り)●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:緑●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:3m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-3 アズワン品番 65-7371-95
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 白 1巻 13m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TCGT24 熱収縮マーカーには、高い機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が得られるポリオレフィン化合物が入った白色スリーブが連続チューブとして提供されます。連続チューブで提供され、スリーブ径は 24 mm、収縮直径は 8 mm、スリーブ長は 26、000 mm です。チューブの表面は、優れた印刷性
仕様 ●入数:1リール(13m入り)●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:26m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT アズワン品番 65-7442-44
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 青 1巻 3m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
熱収縮チューブHIS-3熱収縮チューブは便利なディスペンサボックスに入っているので、保管や使用が簡単です。このチューブの収縮比は理想的な3:1なので、ほぼすべての熱収縮作業に対応します。電気絶縁に最適で、機械的摩耗に対する高度な保護機能を備えています。HIS-3は、太陽光発電、風力発電、電子機器、造船、防衛産業での使用に適しています。特
仕様 ●入数:1リール(3m入り)●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:青●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:3m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-3 アズワン品番 65-7362-80
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Tredux熱収縮チューブ、薄肉TREDUX薄肉熱収縮チューブは、一般的な電気絶縁及びケーブルやワイヤの機械的保護に使用します。太陽光エネルギー、風力エネルギー、電子機器、造船、防衛分野での用途に適しています。特長と利点肉薄フレキシブル熱収縮チューブ 高い信頼性の電気絶縁 電圧範囲: 600 V ケーブルやワイヤを機械的に保護 架橋ポリオレフィ
仕様 ●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TREDUX アズワン品番 65-7362-54
熱収縮チューブ 収縮前 2.8mm 収縮後 1.2mm 黒 1箱 30個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
仕様 ●スリーブ径:2.8mm●シュリンク径:1.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20 アズワン品番 65-7385-88
熱収縮チューブ 収縮前 2.4mm 収縮後 1.2mm クリア 1箱 30個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時)HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズTCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられています。TCN24シリーズは、絶縁材としてケーブルジョイントや終端での使用に最適です。TC
仕様 ●スリーブ径:2.4mm●シュリンク径:1.2mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN24 アズワン品番 65-7388-38
熱収縮チューブ 収縮前 2.4mm 収縮後 1.2mm クリア ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
この半透明チューブの主な用途は、高温性能が必要な場合です。また、カバーで覆われたコンポーネントの Visual な検査を必要とする用途や、低摩擦の表面が必要な用途にも最適です。TK20 は、エネルギーケーブルのオイルストップとしても使用できます。この薄肉の半透明熱収縮チューブは、化学用途でよく使用されます。PVDF 製の半硬質熱収縮チューブです
仕様 ●スリーブ径:2.4mm●シュリンク径:1.2mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリビニリデンフッ化物●シリーズ:TK20 アズワン品番 65-7441-10
熱収縮チューブ 収縮前 19mm 収縮後 9.5mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Isolvin LVR です自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性
仕様 ●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:19mm●シュリンク径:9.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:PVC●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:LVR アズワン品番 65-7372-58
熱収縮チューブ 収縮前 19.1mm 収縮後 9.5mm クリア 1箱 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時)HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズTCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられています。TCN24シリーズは、絶縁材としてケーブルジョイントや終端での使用に最適です。TC
仕様 ●スリーブ径:19.1mm●シュリンク径:9.5mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN24 アズワン品番 65-7387-53
熱収縮チューブ 収縮前 19.1mm 収縮後 9.5mm クリア 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
この半透明チューブの主な用途は、高温性能が必要な場合です。また、カバーで覆われたコンポーネントの Visual な検査を必要とする用途や、低摩擦の表面が必要な用途にも最適です。TK20 は、エネルギーケーブルのオイルストップとしても使用できます。この薄肉の半透明熱収縮チューブは、化学用途でよく使用されます。PVDF 製の半硬質熱収縮チューブです
仕様 ●スリーブ径:19.1mm●シュリンク径:9.5mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリビニリデンフッ化物●シリーズ:TK20 アズワン品番 65-7439-62
熱収縮チューブ 収縮前 19.1mm 収縮後 9.5mm クリア ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
TF24透明熱収縮チューブ2:1TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能
仕様 ●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:19.1mm●シュリンク径:9.5mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:50m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TF24 アズワン品番 65-7421-50