物流/保管/梱包用品/テープ (714) オフィスサプライ (7) オフィス家具/照明/清掃用品 (78) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (37) メカニカル部品/機構部品 (36) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (25) 空調・電設資材/電気材料 (1,548) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (11) 医療・介護用品 (2) ブランド: ヘラマンタイトン(旧:タイトン)すべて解除
結束バンド 200mm x 4.6 mm ポリアミド6.6 PA66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 239,800税込 ¥ 263,780
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton の柔軟性の高い非接触固有の番号付けによって物体を明確に識別できます。紙のソリューションに比べてデータ管理が高速化されます。より正確なドキュメント作成プロセス - 人為的なミスを防止します。堅牢性と過酷な環境や洗浄処理に対する耐性を備えています。書き換え可能RFID 結束バンドは、製品をすばやく明瞭に識別する革新的なソリュ
仕様 ●長さ:200mm●幅:4.6 mm●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50RFIDCHA アズワン品番 65-7430-82
結束バンド 200mm x 4.6 mm グレー ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
エッジクリップ :1 ~ 3 mm のシート厚さ1 → 3 mm のプラスチック及びシート端に適しています クリップを押し込んで、一体型の金属製クリップで端部にしっかりと固定します 付属のケーブルの損傷を最小限に抑えるため、外側にギザが付いています 加工工具: MK7、MK 20 RS 品番 ; 187-8927 187-8927 及び ; 187-8882 187-8882
仕様 ●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:31mm●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップ アズワン品番 65-7373-75
結束バンド 200mm x 3.4 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
OSシリーズ - 外歯ケーブルタイ外歯ケーブルタイは、高性能材料と優れた設計により、薄肉の柔らかい絶縁材のケーブルをしっかりと結束するというニーズに応えます。 薄肉又は柔らかい絶縁材のワイヤ又はケーブルが使用される特定の用途(航空宇宙及び自動車用のケーブルハーネス、公共交通機関及び医療機器など)に適合するように開発されています。特長
仕様 ●長さ:200mm●幅:3.4 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30LOS●引張強度:135N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー アズワン品番 65-7407-92
結束バンド 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。エンドレスストラップ(リールあたり 50 m )と大きな束径に対応する個別のヘッド。高い柔軟性を提供します。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らか
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:タイ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル アズワン品番 65-7431-61
結束バンド 195mm x 4.7 mm 緑 ナイロン 66 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
LR シリーズリリース可能なケーブルタイです取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
仕様 ●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mm アズワン品番 65-7371-26
結束バンド 195mm x 4.7 mm 赤 PA 6.6 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
LR シリーズリリース可能なケーブルタイです取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
仕様 ●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:赤●材質:PA 6.6●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●最大バンドル直径:50mm●耐火性:自消性 アズワン品番 65-7373-47
結束バンド 195mm x 4.7 mm 青 ナイロン 66 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
LR シリーズリリース可能なケーブルタイです取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
仕様 ●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mm アズワン品番 65-7373-77
結束バンド 195mm x 4.7 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
LR シリーズリリース可能なケーブルタイです取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
仕様 ●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mm アズワン品番 65-7376-53
結束バンド 195mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
LR シリーズリリース可能なケーブルタイです取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
仕様 ●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mm アズワン品番 65-7371-08
結束バンド 195mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 48,980税込 ¥ 53,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton色分けが必要な用途向けに多様な色を用意しています。延長トリガでタイをすばやく簡単に取り外し可能偶発的な解放のリスクを最小化します。ギザは外側にあり、ケーブルの絶縁被覆の損傷を防止LR55 シリーズは、リリース可能な結束バンドにより、さまざまな利点があります。ギザはケーブルタイの外側にあります。これにより、ケーブルやその
仕様 ●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:LR55R アズワン品番 65-7426-25
結束バンド 190mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Anchor and Disc のスプレッディングを使用した固定タイドリル Anchor pushed through a drill(ドリル穴 ディスクは、Anchor aginst の金属を反対側から押し出します タイド素材は安全です 防火特性は UL94 V2 に適合しています ハロゲンフリー
仕様 ●長さ:190mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T80RSFT●引張強度:355N●最大バンドル直径:45mm アズワン品番 65-7370-01
結束バンド 190mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単
仕様 ●長さ:190mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T30L アズワン品番 65-7426-43
結束バンド 175mm x 4 mm 黒 ポリアミド6.6 PA66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単
仕様 ●長さ:175mm●幅:4 mm●色:黒●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:T40R アズワン品番 65-7437-75
結束バンド 170mm x 5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton Fiir ツリーフットパーツは、さまざまなパネル厚主に自動車業界でケーブルハーネスを固定するために設計され、そのシンプルさと使いやすさにより、これらの部品は航空機からスイッチギア、洗濯機まで、あらゆる用途で使用されています。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます
仕様 ●長さ:170mm●幅:5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:REL30SDP6 アズワン品番 65-7433-38
結束バンド 170mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 139,800税込 ¥ 153,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton 矢印型は、単に所定の位置に固定します。ディスクカバー穴により、埃、汚れ、水の侵入を防止します。パネル厚が異なる調節式 Anchor で、しっかりと固定RT バージョンはリリース可能で再利用可能です。ケーブルの取り外しや後から追加するのに最適です。T50SST タイプは、小型タブを備え、軸方向の力に対する保護を強化します。溝付きチュ
仕様 ●長さ:170mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SST5 アズワン品番 65-7431-69
結束バンド 170mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 89,980税込 ¥ 98,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton 矢印型は、単に所定の位置に固定します。ディスクカバー穴により、埃、汚れ、水の侵入を防止します。パネル厚が異なる調節式 Anchor で、しっかりと固定RT バージョンはリリース可能で再利用可能です。ケーブルの取り外しや後から追加するのに最適です。T50SST タイプは、小型タブを備え、軸方向の力に対する保護を強化します。溝付きチュ
仕様 ●長さ:170mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SST5 アズワン品番 65-7432-81
結束バンド 165mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
アンカーが広げられた取り付けクリップ。Anchorこの取り付けクリップの TOP には、板金の穴に Anchor Anchor は背面に広がり、所定の位置にカチッと収まります シートメタル上の所定の位置にロックされたバンドル 防火特性は UL94 V2 に適合しています ハロゲンフリー
仕様 ●長さ:165mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50SL6●引張強度:225N●最大バンドル直径:34mm アズワン品番 65-7371-34
結束バンド 163mm x 4.6 mm グレー ポリアミド 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton 1 ピース固定タイは、長さ 163 mm、幅 4.6 mm です。黒色です。ポリアミド製です。結束バンドヘッドは常に定義された位置に配置 工具を必要とせず組み立てが簡単
仕様 ●長さ:163mm●幅:4.6 mm●色:グレー●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50S アズワン品番 65-7389-08
結束バンド 162mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 249,800税込 ¥ 274,780
1袋(500個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイヘッドは、常に規定の位置に配置されています。工具を必要とせず取り付けが簡単です。5 → 6 mm の側面調整が可能です。超低プロファイルのスタッカブル設計。複数のバンドルの並列ルーティング用。主に自動車産業向けに設計されており、これらの部品は次のようなさまざまな用途で使用できます便利なエクスポート機能により、
仕様 ●長さ:162mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSWSP5E-2 アズワン品番 65-7433-62
結束バンド 160mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイヘッドは、常に規定の位置に配置されています。最小束径 1 mm に最適です。鋸歯状の外側の結束バンドは、バンドルの損傷を防止します。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。ケーブルタイをケーブルに固定する
仕様 ●長さ:160mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSEC12E アズワン品番 65-7426-28
結束バンド 160mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 10000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 599,800税込 ¥ 659,780
1袋(10000個)
7日以内出荷
HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製造など、さまざまな産業でケーブルハーネス、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バン
仕様 ●長さ:160mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SSFM アズワン品番 65-7429-83
結束バンド 160.02mm x 3.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
矢印付き一体型固定タイ非解除式、白ナイロン製プッシュ取り付けタイ 各タイは、取り付け穴に素早く簡単に挿入可能なプッシュインデバイスが組み込まれています。最大パネル厚: 3 mm
仕様 ●長さ:160.02mm●幅:3.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30RSF●引張強度:135N●最大バンドル直径:32mm アズワン品番 65-7415-08
結束バンド 15mm x 12.7 mm 黒 ポリアセタール ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
連続ケーブルタイ EL-TYバンドル径が大きい場合は連続結束バンドで、屋外用途にも使用できます。このタイは、耐薬品性と耐候性に優れているため、特に区別します。
仕様 ●長さ:15mm●幅:12.7 mm●色:黒●材質:ポリアセタール●タイプ:延長長さ●入数:25pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:TELS1●引張強度:1111N アズワン品番 65-7434-19
結束バンド 158mm x 3.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton はフェンダのない矢印付き固定タイ。矢印は所定の位置に固定されます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印のデザインは、スペースが限られている領域に便利です。工具を必要とせず組み立てが簡単 フェンダのない矢印付き固定タイ 矢印を所定の位置に固定
仕様 ●長さ:158mm●幅:3.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T30RSF アズワン品番 65-7429-84
結束バンド 153mm x 3.5 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton のタイ全体に散布された総金属製です。HACCP などの食品製造における品質保証をサポートできます。青色で Visual 検出が簡単です。汚染のリスクを大幅に低減。MCTS タイは、非常に優れた耐腐食性を備えています。メーカーの MCTS ケーブルタイは、製薬産業だけでなく食品飲料でも使用できるように特別に開発されています。独自の製造プロセス
仕様 ●長さ:153mm●幅:3.5 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:MCTS150 アズワン品番 65-7433-77
結束バンド 150mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1袋(500個)
7日以内出荷
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界
仕様 ●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSEC4A アズワン品番 65-7430-55
結束バンド 150mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
規格: DIN EN50146ULHellermannTyton T シリーズ耐熱ケーブルナイロン 6.6 製の耐熱ケーブルタイです。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適していま
仕様 ●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー アズワン品番 65-7369-98
結束バンド 150mm x 4.1 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
ケーブルタイ及び取り付けキットナイロンTシリーズのケーブルタイ及びMBシリーズのケーブルタイ取り付けキット
仕様 ●長さ:150mm●幅:4.1 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コンテンツ:ケーブルタイ、ケーブルタイ取り付け アズワン品番 65-7365-52
結束バンド 150mm x 3.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けを使用すると、取り付け穴を確実にグリップできます。 取り付け部は、低い挿入力と高い抜去力を実現し、ケーブルタイに沿ってスライドさせて正確に配置できます。主な特徴 クリスマスツリーの内側にある摩擦タブにより、タイが取り付け前に抜け落ちないよう取り
仕様 ●長さ:150mm●幅:3.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30RFT5●引張強度:135N●最大バンドル直径:34mm アズワン品番 65-7436-29
結束バンド 150mm x 3.5 mm 青 金属検知可能ナイロン 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
仕様 ●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:青●材質:金属検知可能ナイロン●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性 アズワン品番 65-7399-97
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界
仕様 ●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T30REC4B アズワン品番 65-7437-92
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 3000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 96,980税込 ¥ 106,678
1袋(3000個)
7日以内出荷
HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単
仕様 ●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T30R アズワン品番 65-7429-49
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 6日以内出荷
TシリーズUV抵抗ケーブルタイ屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。主な特徴 耐候性及び耐紫外線性 広範なサイズを用意 リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 内側のセレーションでケーブル束などを
仕様 ●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm アズワン品番 65-7362-70
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 PA 11 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Hellermann Tyton の 111-01719 ケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースの結束及び固定に使用します。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。幅広い材質とサイズを用意しています。 リサイクル目標を満たす高品質のプラスチックのみを使用しています。 伸張強度が高く、挿入力が非常に低く、手動 / 取り付け工具で簡単に使用可
仕様 ●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:PA 11●タイプ:リリース不可●シリーズ:T アズワン品番 65-7444-43
結束バンド 150mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
規格: DIN EN50146ULHellermannTyton T シリーズ耐熱ケーブルナイロン 6.6 製の耐熱ケーブルタイです。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適していま
仕様 ●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー アズワン品番 65-7370-18
結束バンド 150mm x 3.3 mm 白 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton の外側にギザ付きケーブルタイは、バンドルの表面が滑らかです。90 ° の角度付きヘッドは、バンドルに完全にフィットします。丸みを帯びたヘッドデザインにより、特に並列配線されたバンドルの絶縁材を損傷するリスクを最小限に抑えることができます。容易な挿入と高い伸張強度。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。低プロファイ
仕様 ●長さ:150mm●幅:3.3 mm●色:白●タイプ:リリース可能●シリーズ:V150R アズワン品番 65-7431-66
結束バンド 150mm x 2.5 mm 黒 ポリアミド 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さ 150 mm、幅 3.5 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様 ●長さ:150mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T30R アズワン品番 65-7392-46
結束バンド 145mm x 3.4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
規格: DIN EN50146OSシリーズケーブルタイ外歯 使用が簡単 柔らかい絶縁ケーブル及び壁の薄い場所に最適 安定規定用途に最適
仕様 ●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30ROS-HS-BK●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー アズワン品番 65-7384-94
結束バンド 145mm x 3.4 mm ベージュ PEEK 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
仕様 ●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:ベージュ●材質:PEEK●タイプ:外歯●入数:10pack●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+240℃●シリーズ:PT2A●引張強度:230N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性 アズワン品番 65-7371-24