物流/保管/梱包用品/テープ (714) オフィスサプライ (7) オフィス家具/照明/清掃用品 (78) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (37) メカニカル部品/機構部品 (36) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (25) 空調・電設資材/電気材料 (1,548) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (11) 医療・介護用品 (2) ブランド: ヘラマンタイトン(旧:タイトン)すべて解除
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 黒 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
PVCBS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様 ●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:2mm●色:黒●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm アズワン品番 65-7399-15
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm グレー PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
PVCBS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様 ●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:2mm●色:グレー●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm アズワン品番 65-7399-70
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 29mm 黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
FMVSS 302自消性、HF、RoHS(2022年10月現在)Helagaineツイストイン編組スリーブHelagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバーHelagaineツイストインの用途:工学 電子
仕様 ●入数:1袋(2m入り)●スリーブ径:29mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:2m●編み:あり●最小ケーブル径:25mm●最大ケーブル径:29mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●壁厚さ:0.9mm●シリーズ:Helagaine アズワン品番 65-7397-83
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 28mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブHelagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩に
仕様 ●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:28mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:28mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS アズワン品番 65-7438-19
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 白地に黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1巻(25m)
7日以内出荷
Helagaine Twist-In FR耐摩耗性に優れており、防火性が重要な場合に使用します。セルフラッピング機能により、コネクタや継手を操作することなく、すばやく簡単に取り付けられます。白色ステッチで製品が耐火性になっています。
仕様 ●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:25mm●色:白地に黒●材質:PET●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:19mm●最大ケーブル径:25mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:難燃性 アズワン品番 65-7362-56
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径 25 mm、長さ 5 m の拡張可能な編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又ははん
仕様 ●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:18mm●最大ケーブル径:34mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:Helagaine HEGP06 アズワン品番 65-7377-48
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
FMVSS 302自消性、HF、RoHS(2022年10月現在)Helagaineツイストイン編組スリーブHelagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバーHelagaineツイストインの用途:工学 電子
仕様 ●入数:1袋(2m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:2m●編み:あり●最小ケーブル径:19mm●最大ケーブル径:25mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●壁厚さ:0.9mm●シリーズ:Helagaine アズワン品番 65-7398-24
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PA 6 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HF、RoHS(2022年10月現在)塗布用工具Helawrap保護チューブHelawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブル
仕様 ●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:PA 6●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:23mm●最大ケーブル径:27mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:1.05mm●シリーズ:Helawrap アズワン品番 65-7362-93
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 20mm 黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1袋(30m入り)●スリーブ径:20mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:30m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:12mm●最大ケーブル径:32mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番 65-7400-16
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2.5mm 黒 クロロプレン 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 15,980税込 ¥ 17,578
1袋(1000個)
7日以内出荷
ポリクロロプレン拡張可能スリーブ押出成形ネオプレン / クロロプレン化合物製で、このケーブルスリーブはケーブルハーネスの結束と識別用に最適です。また、鉱物油及び植物油、燃料、酸、湿気、オゾン、紫外線に対して優れた耐性を示します。特長と利点:事前カット済みの長さで提供 優れた弾性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー 使いやすい。
仕様 ●スリーブ径:2.5mm●色:黒●材質:クロロプレン●スリーブ長さ:25mm●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:2.5mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+95℃●壁厚さ:0.8mm●シリーズ:H25X25BK アズワン品番 65-7421-82
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2.5mm ナチュラル ファイバーグラス ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Helaglass GSS編組スリーブGSSは、発熱体や高温になる屋内電化製品のワイヤ絶縁に使用されます。 この柔軟なガラス繊維編組スリーブにはシリコン樹脂が含浸されているため、照明用途の熱保護に特に適しています。薬品環境への高い耐性 高い柔軟性 耐火性 素材: シリコン入りガラス繊維 絶縁耐力: 0.8 kV 難燃性: 自消性
仕様 ●入数:1袋(25m入り)●スリーブ径:2.5mm●色:ナチュラル●材質:ファイバーグラス●スリーブ長さ:25m●編み:あり●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+250℃ アズワン品番 65-7401-16
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 19mm 黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
FMVSS 302自消性、HF、RoHS(2022年10月現在)Helagaineツイストイン編組スリーブHelagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバーHelagaineツイストインの用途:工学 電子
仕様 ●入数:1袋(2m入り)●スリーブ径:19mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:2m●編み:あり●最小ケーブル径:16mm●最大ケーブル径:19mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●壁厚さ:0.9mm●シリーズ:Helagaine アズワン品番 65-7398-20
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 15mm 黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:15mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:20mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:Helagaine HEGP06 アズワン品番 65-7379-04
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 14mm 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton クロロプレンチューブは、自動車、航空宇宙、大量輸送、防衛市場などの過酷な環境に最適です。非常に弾力性の高い素材のため、元のサイズを用途で 500 %、連続使用で 200 % 拡大することができます。弾力性が高く、取り付けやすいクロロプレンチューブです 断続的温度に対する最大 120 ℃ の耐性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー カ
仕様 ●スリーブ径:14mm●色:黒●スリーブ長さ:0.05m●引っ張り易さ:あり●シリーズ:Helsyn TH アズワン品番 65-7371-48
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 13mm 黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
FMVSS 302自消性、HF、RoHS(2022年10月現在)Helagaineツイストイン編組スリーブHelagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバーHelagaineツイストインの用途:工学 電子
仕様 ●入数:1袋(5m入り)●スリーブ径:13mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:13mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●壁厚さ:0.9mm●シリーズ:Helagaine アズワン品番 65-7398-15
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton クロロプレンチューブは、自動車、航空宇宙、大量輸送、防衛市場などの過酷な環境に最適です。非常に弾力性の高い素材のため、元のサイズを用途で 500 %、連続使用で 200 % 拡大することができます。弾力性が高く、取り付けやすいクロロプレンチューブです 断続的温度に対する最大 120 ℃ の耐性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー カ
仕様 ●スリーブ径:12mm●色:黒●スリーブ長さ:0.05m●引っ張り易さ:あり●シリーズ:Helsyn TH アズワン品番 65-7373-97
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton クロロプレンチューブは、自動車、航空宇宙、大量輸送、防衛市場などの過酷な環境に最適です。非常に弾力性の高い素材のため、元のサイズを用途で 500 %、連続使用で 200 % 拡大することができます。弾力性が高く、取り付けやすいクロロプレンチューブです 断続的温度に対する最大 120 ℃ の耐性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー カ
仕様 ●スリーブ径:10mm●色:黒●スリーブ長さ:0.035m●引っ張り易さ:あり●シリーズ:Helsyn TH アズワン品番 65-7372-01
ブレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton エルゴノミックの滑り止めハンドルは、快適でしっかりしメンテナンスが非常に少ない最小限の労力で迅速かつ正確に結束( TLC 機構)。便利で簡単な張力調整。狭い場所で使用できる、拡張されたスリムなノーズ。ハウジングは弾力性のある軽量ガラス繊維強化ポリエステル製です。標準グリップスパン( 90 mm )及びショートグリップスパン(
仕様 ●タイプ:ブレードキット アズワン品番 65-7430-71
スパイラルケーブルラップ 金属検知可能PE 青 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
金属含有スパイラル結束ラップ金属含有スパイラル結束は、結束用途向けのソリューションです。 このソリューションでは、部材を金属含有量別に検出する必要があります。 ケーブルやホースを整理して保護します。また、摩耗や化学物質が及ぼす作用からも保護します。
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)スパイラルラッピングSPFSPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50
仕様 ●最小ケーブル径:50mm●最大ケーブル径:56mm●色:黒●内径:50mm●材質:PP●最大バンドル直径:56mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:3mm●長さ:1m アズワン品番 65-7362-95
スパイラルケーブルラップ ポリテトラフルオロエチレン PTFE ナチュラル 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
スパイラルラッピング SBPTFEワイヤ、ケーブル、チューブの保護と整理のための汎用性の高いスパイラルケーブルラップ。スパイラル構造により、ワイヤをいつでも簡単に切れます。特長と利点 PTFE は、摩耗、化学薬品、極端な温度からの保護に優れています UL94 V0 等級に適合した自消性 ケーブルとホースの整理と保護に使用します スパイラル構造により
スパイラルケーブルラップ ポリエチレン 白 1袋 5個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton スパイラルバインディングの長さは、長さが 5 m です。ケーブルやホースの整理及び保護 レトロフィットに最適 ケーブルはいつでも分岐できます さまざまな直径と色を用意しています
仕様 ●最小ケーブル径:4mm●色:白●内径:5mm●材質:ポリエチレン●最大バンドル直径:20mm●シリーズ:SBPE4D アズワン品番 65-7416-48
スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE 白 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
スパイラルラッピング SBPEFR難燃性で難燃性を強化 ケーブルやホースの整理と保護に使用します スパイラル構造のため、設置後でもケーブルやホースに取り付けることができます ケーブルはどの時点でも、どの方向にでも分岐可能自動車及び電気産業に最適
スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE ナチュラル 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPESPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 ス
スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE グレー ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPESPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 ス
仕様 ●最小ケーブル径:9mm●最大ケーブル径:100mm●色:グレー●内径:9mm●材質:PE●最大バンドル直径:100mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:1.4mm●長さ:30m アズワン品番 65-7369-33
スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 黒 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1巻(30m)
7日以内出荷
スパイラルケーブルバインディング SBPAV0ポリアミド 6 V0 ( PA6V0 )によるケーブル結束。優れた柔軟性を実現します。 自動車産業、制御盤、配線キャビネットに推奨されます。 高レベルの機械的保護を必要とするケーブルの配線と固定に最適です。 バインディングの色:黒 自消性、UL94-V0
スパイラルケーブルラップ Polypropylene 白 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 24,980~税込 ¥ 27,478~
1巻(25m)
7日以内出荷
HF、RoHS(2022年10月現在)塗布用工具Helawrap保護チューブHelawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブル
スパイラルケーブルラップ Polypropylene 黒 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1巻(25m)
7日以内出荷
HF、RoHS(2022年10月現在)塗布用工具Helawrap保護チューブHelawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブル
スパイラルケーブルラップ Polypropylene 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HF、RoHS(2022年10月現在)塗布用工具Helawrap保護チューブHelawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブル
仕様 ●入数:1箱(2m入り)●最小ケーブル径:23mm●最大ケーブル径:27mm●色:黒●内径:25mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:27mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●壁厚さ:1.05mm●長さ:2m●シリーズ:Helawrap アズワン品番 65-7362-57
スパイラルケーブルラップ Polypropylene 銀 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HF、RoHS(2022年10月現在)塗布用工具Helawrap保護チューブHelawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブル
仕様 ●入数:1箱(2m入り)●最小ケーブル径:23mm●最大ケーブル径:27mm●色:銀●内径:25mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:27mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●壁厚さ:1.05mm●長さ:2m●シリーズ:Helawrap アズワン品番 65-7407-66
スパイラルケーブルラップ Polypropylene グレー 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 22,980~税込 ¥ 25,278~
1巻(25m)
7日以内出荷
HF、RoHS(2022年10月現在)塗布用工具Helawrap保護チューブHelawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブル
スパイラルケーブルラップ PEFR 白 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPESPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 ス
仕様 ●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:20mm●最大ケーブル径:150mm●色:白●内径:16mm●材質:PEFR●最大バンドル直径:150mm●耐火性:自消性●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+80℃●壁厚さ:1.6mm●長さ:30m●シリーズ:SBPEFR16 アズワン品番 65-7435-92
コンジットフィッテイング ストレート 銀 真鍮 Helaguard PCS-FFシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
PCS-FF固定式内ねじコネクタ、IP54HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手シェル及び固定式内ねじ付きボディの2部構造継手 スイベル継手で使用する場合、2個のコンジットの連結に使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:20mm●材質:真鍮●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP54●シリーズ:Helaguard PCS-FF アズワン品番 65-7372-24
コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 2個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
LTS-FMC圧縮継手、IP68HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:32mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M32●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMC アズワン品番 65-7383-71
コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
LTS-FMC圧縮継手、IP68HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMC アズワン品番 65-7373-89
コンジット 黒 ポリアミド6.6 PA66 HelaGuardシリーズ用 1袋 3個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブル保護チューブ、ケーブルシール、ケーブル保護グロメット、フレキシブルコンジット、フィッティング、さらに HellermannTyton 製のケーブル保護アクセサリは、すべての電流基準や標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がこれらを上回るとともに、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。Y 字型コネクタ
仕様 ●呼び寸法:21mm●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●ねじの呼び:M5●色:黒●シリーズ:HelaGuard アズワン品番 65-7373-07
コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 2個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Hellermann Tyton の固定外部ねじ継手付き金属製コンジット用フィッティングは、HellermannTyton の保護用品とともに、さらに高いレベルのケーブル保護アクセサリケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外部ね
コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 2個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブル保護フレキシブルコンジット、継手、さらにケーブル保護アクセサリは、現在のすべての標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がさらに充実し、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。ケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組ス