特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,458件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、8 のマークが付いているケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカ
仕様●レジェンド:8●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC0アズワン品番65-7433-64
ケーブルマーカー マルチカラー なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー マルチカラー なし 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,898税込4,288
1袋(200個)
7日以内出荷
印刷済みの WIC マーカーリングは使いやすく、すばやく取り付けることができます。このマーカーリングは、新規設置又は既存の配線の被覆の確認に最適です。 WIC は相互にインターロックされているため、テキストの位置を完全に揃えることができます。WIC は、ケーブルにしっかりと固定することで振動に耐性があります。WIC シリーズでは、標準的な数字、文
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0 → 9●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:マルチカラー●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●ケーブル径レンジ:0.8 → 2.2●使用温度範囲:-40 → +85℃アズワン品番65-7363-28
ケーブルマーカー マルチカラー 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー マルチカラー 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、L1、L2、L3、NWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えるこ
仕様●レジェンド:EARTH, L1, L2, L3, N●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:マルチカラー●シリーズ:WIC1
ケーブルマーカー マルチカラー 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー マルチカラー 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、0 → 9 のマークWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃える
仕様●レジェンド:0 → 9●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:マルチカラー●シリーズ:WIC1アズワン品番65-7424-75
ケーブルマーカー マルチカラー 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー マルチカラー 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、L1、L2、L3、N、アースのマークが付いているケーブルやワイヤに簡単にスナップします。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります
仕様●レジェンド:EARTH, L1, L2, L3, N●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:マルチカラー●シリーズ:WIC0
ケーブルマーカー グレー地に黒 なし 1セット 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー グレー地に黒 なし 1セット 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1セット(1000個)
欠品中
Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。特長と利点: 1つのサイズのマー
仕様●入数:1リール(1000個入り)●固定方法:スライドオン●レジェンド:8●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:5mm●色:グレー地に黒●長さ:3.5mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:Helagrip●使用温度範囲:-65 → +105℃アズワン品番65-7394-34
ケーブルマーカー グレー なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー グレー なし 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,498税込4,948
1袋(200個)
7日以内出荷
印刷済みの WIC マーカーリングは使いやすく、すばやく取り付けることができます。このマーカーリングは、新規設置又は既存の配線の被覆の確認に最適です。 WIC は相互にインターロックされているため、テキストの位置を完全に揃えることができます。WIC は、ケーブルにしっかりと固定することで振動に耐性があります。WIC シリーズでは、標準的な数字、文
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:7●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:グレー●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●ケーブル径レンジ:0.8 → 2.2●代表規格:HFアズワン品番65-7374-13
ケーブルマーカー グレー なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー グレー なし 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1袋(200個)
7日以内出荷
WICスナップオンケーブルマーカーWICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:8●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:グレー●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC1●使用温度範囲:-40 +85→ ℃アズワン品番65-7394-10
ケーブルマーカー グレー 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー グレー 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、8 のマークが付いているケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカ
仕様●レジェンド:8●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:グレー●シリーズ:WIC0アズワン品番65-7435-14
ケーブルパンチ下降工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルパンチ下降工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
HellermannTyton の Tough 金属製工具。人間工学に基づいた設計安定した張力調整と金属タイの自動切断。MST-S シリーズタイ( 5.9 mm )と併用するように設計されています。MST-S 金属製タイの結束、固定、切断専用です。MST6 工具は、MST-S シリーズの HellermannTyton メタルケーブルタイを確実に使用するために特別に開発されました。パンチロック機構
仕様●タイプ:交換用ポンチですアズワン品番65-7434-07
ケーブルタイ 9mm x 8 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 20000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 9mm x 8 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 20000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
349,800税込384,780
1袋(20000個)
7日以内出荷
HellermannTyton の画期的な 2 ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500 m のストラップのリール販売で、5、000 個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケ
仕様●長さ:9mm●幅:8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080アズワン品番65-7426-15
ケーブルタイ 580mm x 28 mm 黒 熱可塑性樹脂ポリウレタン 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 580mm x 28 mm 黒 熱可塑性樹脂ポリウレタン 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
28,980税込31,878
1袋(10個)
7日以内出荷
HellermannTyton の伸縮性リリース可能、再利用可能固定ポール付きダブルマイナスヘッド。柔軟性により、安定した均一な圧力分散を実現します。風車、機械、ロボット、パルスチューブ、コンジットなどの移動エレメントや振動用途に最適です。プレゼンテーション、コンサート、劇場、展示会での一時的な固定に最適です。屋内使用時は長寿命。柔らかい柔軟な
仕様●長さ:580mm●幅:28 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●シリーズ:SRT58028アズワン品番65-7426-45
ケーブルタイ 380mm x 4.7 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 380mm x 4.7 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
17,980税込19,778
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton のタイ全体に散布された総金属製は、幅広いサイズを用意しています。HACCP プロセスの一部として使用可能汚染のリスクを大幅に低減。磁気及び X 線で検出可能なタイプを用意しています。金属含有タイは、食品及び製薬業界向けに特別に設計されたケーブルタイです。このタイは独自の工程(金属塗料の配合など)で製造されており、たとえ小さ
仕様●長さ:380mm●幅:4.7 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:MCT50Lアズワン品番65-7431-50
ケーブルタイ 340mm x 7.6 mm ナチュラル ポリアミド6.6 PA66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 340mm x 7.6 mm ナチュラル ポリアミド6.6 PA66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
21,980税込24,178
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton屋内、屋外、高温のさまざまなグレードの PA66 です。黒色及び天然色を用意しています。延長トリガでタイをすばやく簡単に取り外し可能鋸歯状の結束バンドの内側。さまざまな長さのものを用意。さまざまな業界で使用されている、このリリース可能、再利用可能なタイは、変化が予想される場合に最適です。これには、一時的なインストールと
仕様●長さ:340mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:RLT120アズワン品番65-7426-03
ケーブルタイ 30.5mm x 53.3 mm 黒 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 30.5mm x 53.3 mm 黒 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,798税込7,478
1袋(50個)
7日以内出荷
HellermannTyton は、超強力ポリアセタール( POM )製です。システムはエンドレスストラップ、スペーサ、ヘッドで構成されています。ヘッドには、ステンレススチール製の爪が含まれていて、適切に固定できます。非常に確実に固定でき、経年劣化や紫外線に対する優れた耐性を備えています。あらゆる束径に対応し、在庫を削減できます。この堅牢なケーブル
仕様●長さ:30.5mm●幅:53.3 mm●色:黒●タイプ:リリース可能●シリーズ:EL-TY (TELS-SPK2)アズワン品番65-7431-55
ケーブルタイ 260mm x 7 mm 黒 熱可塑性樹脂ポリウレタン 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 260mm x 7 mm 黒 熱可塑性樹脂ポリウレタン 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
10,980税込12,078
1袋(50個)
7日以内出荷
HellermannTyton の伸縮性リリース可能、再利用可能固定ポール付きダブルマイナスヘッド。柔軟性により、安定した均一な圧力分散を実現します。風車、機械、ロボット、パルスチューブ、コンジットなどの移動エレメントや振動用途に最適です。プレゼンテーション、コンサート、劇場、展示会での一時的な固定に最適です。屋内使用時は長寿命。柔らかい柔軟な
仕様●長さ:260mm●幅:7 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●シリーズ:SRT2607アズワン品番65-7427-55
ケーブルタイ 225mm x 5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 225mm x 5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton は矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。KSFT タイプには円形の矢印が付いているので、アセンブリの高さを最小限に抑えることができます。これらのタイには、さまざまな固定方法があり、自
仕様●長さ:225mm●幅:5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50MD7アズワン品番65-7432-89
ケーブルタイ 215mm x 5.1 mm グレー ポリアミド 1袋 4000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 215mm x 5.1 mm グレー ポリアミド 1袋 4000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
319,800税込351,780
1袋(4000個)
7日以内出荷
HellermannTyton 1 ピース固定タイは、長さ 215 mm、幅 5.1 mm を備えています。黒色です。ポリアミド製です。結束及び固定ソリューション 材料と設計の理想的な組み合わせです 取り付けスペースに合わせて、さまざまな位置の固定 Anchor を使用できます
仕様●長さ:215mm●幅:5.1 mm●色:グレー●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50Rアズワン品番65-7392-96
ケーブルタイ 205mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 205mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,398税込8,138
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton 曲面のヘッド設計は、バンドルにぴったりフィットします。内側にセレーションがあり、束にしっかり保持できます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。CTT は、低圧が固定されている場所でパイプ、ホース、ゲーターを固定するように設計されています。これらのタイは、自動車、白物家電製造、医療産業、建設など、さまざまな産業で
仕様●長さ:205mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:CTT60Rアズワン品番65-7431-26
ケーブルタイ 200mm x 4.6 mm 黒 ポリアミド6.6 PA66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 200mm x 4.6 mm 黒 ポリアミド6.6 PA66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
46,980税込51,678
1袋(500個)
7日以内出荷
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース、クリスマスツリー型部分付き結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃、汚れ、水へのアクセスを最小限に抑えます。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内で
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50RFT10アズワン品番65-7426-75
ケーブルタイ 165mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 165mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
52,980税込58,278
1袋(500個)
7日以内出荷
HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製造など、さまざまな産業でケーブルハーネス、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バン
仕様●長さ:165mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SL6アズワン品番65-7430-18
ケーブルタイ 160mm x 3.5 mm ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 160mm x 3.5 mm ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ワンピースバンドリング / 固定タイです。すばやく簡単に取り付け可能。この一体型ケーブルタイ製品は、取り付け穴を備え、ケーブルの周りに固定すると、ねじ又はボルトでパネルに簡単に固定できます。まずタイをパネルに取り付け、次にケーブルを追加します。結束バンドと固定タイのワンピースです すばやく簡単に取り付け可能
仕様●長さ:160mm●幅:3.5 mm●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T30MRアズワン品番65-7432-60
ケーブルタイ 15.75mm x 20.3 mm 黒 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 15.75mm x 20.3 mm 黒 1袋 25個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
10,980税込12,078
1袋(25個)
7日以内出荷
HellermannTyton は、超強力ポリアセタール( POM )製です。システムはエンドレスストラップ、スペーサ、ヘッドで構成されています。ヘッドには、ステンレススチール製の爪が含まれていて、適切に固定できます。非常に確実に固定でき、経年劣化や紫外線に対する優れた耐性を備えています。あらゆる束径に対応し、在庫を削減できます。この堅牢なケーブル
仕様●長さ:15.75mm●幅:20.3 mm●色:黒●タイプ:リリース可能●シリーズ:EL-TY (TELSH)アズワン品番65-7427-43
ケーブルタイ 135mm x 4.6 mm ポリアミド6.6 PA66 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 135mm x 4.6 mm ポリアミド6.6 PA66 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
99,980税込109,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製造など、さまざまな産業でケーブルハーネス、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バン
仕様●長さ:135mm●幅:4.6 mm●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SSL5アズワン品番65-7432-14
ケーブルタイ 100mm x 2.5 mm 黒 ポリアミド 1袋 5000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 100mm x 2.5 mm 黒 ポリアミド 1袋 5000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
949,800税込1,044,780
1袋(5000個)
7日以内出荷
HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T18Rアズワン品番65-7393-10
ケーブルタイ 100mm x 2.5 mm ナチュラル ポリアミド4.6 1袋 14000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 100mm x 2.5 mm ナチュラル ポリアミド4.6 1袋 14000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
729,800税込802,780
1袋(14000個)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS50 本のケーブルタイまたは 3,500 本のケーブルタイのリールで提供されています。バンドルの張力を繰り返します。簡単にリサイクル可能。内側にギザギザがある結束バンドは、自動結束システム専用に設計されています。自動工具 2000 CPK は、ワイヤハーネス施設、自動車、産業企業など、包装分野のウェルで
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド4.6●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18RA3500アズワン品番65-7431-37
ケーブルクリップ 配線クリップ 9mm x 19 mm 12.5mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 9mm x 19 mm 12.5mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
15,980税込17,578
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径は 9 mm、長さは 19 mm、幅は 19 mm、高さは 12.5 mm です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイ
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:9mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:19mm●幅:19 mm●深さ:12.5mm●寸法 [L x W x D]:19 x 19 x 12.5mmアズワン品番65-7415-02
ケーブルクリップ 配線クリップ 8mm x 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 8mm x 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,498税込8,248
1袋(50個)
7日以内出荷
HellermannTyton 固定クリップは、ポリアミド製です。黒色です。各クリップは、取り付けプレート又は任意のサイズの他のクリップに連結できます 各クリップは自由に回転します 簡単に解放して再使用できます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●最大バンドル直径:8mm●材質:ポリアミド●色:黒アズワン品番65-7391-51
ケーブルクリップ 配線クリップ 8mm x 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 8mm x 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
81,980税込90,178
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton 粘着式フラットデザインクリップは、長さ 25 mm、幅 25 mm です。黒色です。スペースが限られた用途に使用できるフラットな設計 一体型の粘着式マウントで、すばやく簡単に取り付けられます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マウント●最大バンドル直径:8mm●材質:ポリアミド●色:黒アズワン品番65-7390-49
ケーブルクリップ 配線クリップ 6mm x 19 mm 9mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 6mm x 19 mm 9mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径は 6 mm、長さは 19 mm、幅は 19 mm、高さは 9 です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ、ケ
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:6mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:19mm●幅:19 mm●深さ:9mm●寸法 [L x W x D]:19 x 19 x 9mmアズワン品番65-7422-26
ケーブルクリップ 配線クリップ 50mm x 25 mm 自消性 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 50mm x 25 mm 自消性 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
96,980税込106,678
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton SolidTackフラットリボンクリップフラットリボンケーブル専用に設計された粘着式取り付けベースです。この製品は、金属、塗装、プラスチックなどの貼り付けにくい面でも最高の粘着力を発揮します。アクリレート接着剤が使用されており、時間とともに増大する優れた初期粘着力を備えています。このクリップは、コンピュータシステム、ゲ
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットリボンクリップ●最大バンドル直径:50mm●固定方法:ネジ, 自己接着●材質:耐衝撃性変性ナイロン, ナイロン66●色:黒●長さ:56.5mm●幅:25 mm●耐火性:自消性●シリーズ:SolidTack FKH50APT-Iアズワン品番65-7442-49
ケーブルクリップ 配線クリップ 4mm x 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 4mm x 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
17,980税込19,778
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton滑らかで清潔な表面に簡単に塗布でき、コスト効果が高いこのクリップは、アクセスが困難な用途や、接着式ソリューション以外に固定方法がない場所や穴を開けられない場所での使用に最適です。主な用途には、家庭用電化製品やトレーラーなどがあります。カラーホワイト( WH ) フィグゼーション方式ペースト / スティック パックカウント:
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:4mm●固定方法:接着剤●材質:スチール●色:白アズワン品番65-7426-44
ケーブルクリップ 配線クリップ 41.5mm x 1箱 400個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 41.5mm x 1箱 400個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
83,980税込92,378
1箱(400個)
7日以内出荷
HellermannTyton のプッシュアンドクリック式キャップでワイヤを固定。クリップをクリックすると、特定の穴に移動します。AHC () SS および AHC () SB を 5.0 mm スタッドにプッシュできます。パネルにケーブルを簡単かつ確実に接続することができます。元々自動車産業向けに設計されたこれらの製品は、さまざまな産業でシートメタルパネルを使用する
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:41.5mm●固定方法:プラグイン●材質:ナイロン 66●色:黒アズワン品番65-7427-95
ケーブルクリップ 配線クリップ 3mm x 23 mm 6.5mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 3mm x 23 mm 6.5mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1袋(100個)
12日以内出荷
RoHS(2022年10月現在)、UL94 HB (接着剤を除く)ねじ取り付けケーブルクリップ TY8H1ケーブル、チューブ、コンジットを保持するように設計されたねじ取り付けケーブルクリップで、ケーブルタイを不要にします。パネルにねじ止めするか、固定することができます サイドグリップフィンガーにより、しっかりと保持できますが、必要に応じてケーブルを
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Screw Clip●最大バンドル直径:3mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:26mm●幅:23 mm●深さ:6.5mm●寸法 [L x W x D]:26 x 23 x 6.5mmアズワン品番65-7362-97
ケーブルクリップ 配線クリップ 3mm x 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 3mm x 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
63,980税込70,378
1袋(500個)
7日以内出荷
HellermannTyton エッジ用バンドリングクリップは、黒色で提供されます。ポリアミド製です。組み立ては簡単で、手動でシャッフルするだけです
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップのバンドリング●最大バンドル直径:3mm●材質:ポリアミド●色:黒アズワン品番65-7426-55
ケーブルクリップ 配線クリップ 3mm x 13 mm 5mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 3mm x 13 mm 5mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,698税込9,568
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径は 3 mm、長さ 13 mm、幅 13 mm、高さ 5 mm です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ、ケー
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:3mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:13mm●幅:13 mm●深さ:5mm●寸法 [L x W x D]:13 x 13 x 5mmアズワン品番65-7415-25
ケーブルクリップ 配線クリップ 36 mm 20mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 36 mm 20mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
クリップ保持ワイヤタイプCL配線ダクトシリーズT1、T1-F、T1-E、及びT1-EF用CLクランプ 取り付けポイントでドライバを回すだけで、簡単に固定することが可能 ダクト内のケーブルとワイヤの安全性を維持 配線が簡単で、時間の短縮が可能 設置後、クリップを保持するワイヤを使用してダクトに簡単にアクセスすることが可能。また、アクセス時に、ケーブル
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サドルクランプ●固定方法:ネジ●材質:PVC●色:黒●長さ:35mm●幅:36 mm●深さ:20mm●使用温度範囲:-5 → +80 ℃アズワン品番65-7364-20
ケーブルクリップ 配線クリップ 28mm x 1箱 400個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 28mm x 1箱 400個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
75,980税込83,578
1箱(400個)
7日以内出荷
HellermannTyton のプッシュアンドクリック式キャップでワイヤを固定。クリップをクリックすると、特定の穴に移動します。AHC () SS および AHC () SB を 5.0 mm スタッドにプッシュできます。パネルにケーブルを簡単かつ確実に接続することができます。元々自動車産業向けに設計されたこれらの製品は、さまざまな産業でシートメタルパネルを使用する
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:28mm●固定方法:プラグイン●材質:ナイロン 66●色:黒アズワン品番65-7427-62
ケーブルクリップ 配線クリップ 27mm x 52 mm 36mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 27mm x 52 mm 36mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
UHねじ接続(ホルダ付)Flexiguard波形保護チューブ(RS品番: ; 186-078 186-078 )用ホルダ ねじの形状に合わせて調整された本体内部の穴により、チューブが安定 内部の延長テーパーで湿気から保護 チューブの端をねじ接続に簡単にねじ込むことが可能 頑丈で堅牢
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:コンジットクリップ●最大バンドル直径:27mm●固定方法:ネジ●材質:PP●色:グレー●長さ:57mm●幅:52 mm●深さ:36mm●寸法 [L x W x D]:57 x 52 x 36mmアズワン品番65-7364-25
ケーブルクリップ 配線クリップ 20mm x 27 mm 25mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 20mm x 27 mm 25mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(100個)
7日以内出荷
粘着式クリップ - フラットデザインHellermanTyton RB シリーズの粘着クリップの形状により、ワイヤ、ケーブル、ホースをすばやく簡単に取り付けることができます。接着式 滑らかできれいな表面に簡単に塗布できます ワイヤ、ケーブル、ホース用のフラット設計 粘着剤 - ポリエチレンフォームのベースが付いた合成ゴム
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Cable Clip●最大バンドル直径:20mm●固定方法:自己接着●材質:ポリアミド●色:黒●長さ:33mm●幅:27 mm●深さ:25mm●寸法 [L x W x D]:33 x 27 x 25mmアズワン品番65-7373-63