物流/保管/梱包用品/テープ (714) オフィスサプライ (7) オフィス家具/照明/清掃用品 (78) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (37) メカニカル部品/機構部品 (36) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (25) 空調・電設資材/電気材料 (1,548) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (11) 医療・介護用品 (2) ブランド: ヘラマンタイトン(旧:タイトン)すべて解除
ケーブルクリップ 配線クリップ 20mm x 1箱 900個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton のプッシュアンドクリック式キャップでワイヤを固定。クリップをクリックすると、特定の穴に移動します。AHC () SS および AHC () SB を 5.0 mm スタッドにプッシュできます。パネルにケーブルを簡単かつ確実に接続することができます。元々自動車産業向けに設計されたこれらの製品は、さまざまな産業でシートメタルパネルを使用する
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:20mm●固定方法:プラグイン●材質:ナイロン 66●色:黒 アズワン品番 65-7426-91
ケーブルクリップ 配線クリップ 20mm x 15 mm 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
ねじ取り付け D クリップケーブルやパイプの挿入、取り外し、交換用の柔軟なグリップを備えています。クリップは 1 本のねじで所定の位置に保持され、付属のケーブル又はパイプがしっかりとガイドされます。
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Dクリップ●最大バンドル直径:20mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアセタール●色:黒●幅:15 mm アズワン品番 65-7365-61
ケーブルクリップ 配線クリップ 20mm x 15 mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
ねじ取り付け D クリップケーブルやパイプの挿入、取り外し、交換用の柔軟なグリップを備えています。クリップは 1 本のねじで所定の位置に保持され、付属のケーブル又はパイプがしっかりとガイドされます。
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Dクリップ●最大バンドル直径:20mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアセタール●色:黒●幅:15 mm アズワン品番 65-7365-54
ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1袋(500個)
7日以内出荷
HellermannTyton は、複数のケーブルを並列で配線できます。2 本のねじで簡単に固定。ケーブルは、使用可能なスロットの任意の組み合わせにケーブルタイを使用して固定します。多くの用途では、各ケーブルランを所定の位置にしっかりと固定する必要がありますが、隣接するケーブルラン(制御キャビネット、機械、軍事システムなど)とは別に固定する必要が
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル アズワン品番 65-7426-04
ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton は、プラスチックの縁に手を押し込むだけです。一体型金属製クランプがクリップをしっかり固定。クランプは、ダブル焼き戻しスプリングスチール製です。穴や接着剤が不適切な用途に最適です。エッジクリップは、自動車産業や電気産業で、穴を開けられない場合や、他に固定ポイントがない場合に使用されます。カラーブラック( BK ) 固定
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●材質:ナイロン 66●色:黒 アズワン品番 65-7427-40
ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton リベットマウントの長さは 14 mm、幅は 12 mm です。自然な色をしている。すばやく設置可能 2 ピースウェッジ 簡単に挿入
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:リベット取り付け●材質:ポリアミド●色:ナチュラル アズワン品番 65-7390-51
ケーブルクリップ 配線クリップ 18mm x 28.5 mm 23mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
粘着式取り付け固定クリップどのタイプも広い粘着面でしっかりと固定します。清潔で滑らかな表面への塗布が容易になります ケーブルやパイプに最適な丸型設計 材質 - ナイロン6.6(ナチュラル)
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:18mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:28.5mm●幅:28.5 mm●深さ:23mm●寸法 [L x W x D]:28.5 x 28.5 x 23mm アズワン品番 65-7421-35
ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 25mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
CradleClip 固定ブラケット取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クレードルクリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●長さ:48mm●幅:15.5 mm●深さ:25mm●寸法 [L x W x D]:48 x 15.5 x 25mm アズワン品番 65-7371-65
ケーブルクリップ 配線クリップ 14mm x 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton フラット設計は、スペースが限られた用途で使用します。一体型の粘着式マウントで、すばやく簡単に取り付けられます。ケーブルタイなしで使用できるため、プロセスを最適化できます。さまざまな束径に合わせて各種サイズを用意しています。滑らかで清潔な表面に簡単に塗布でき、コスト効果が高いRB シリーズの粘着式マウントは、ねじ固定
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:14mm●材質:ナイロン 66●色:黒 アズワン品番 65-7427-13
ケーブルクリップ 配線クリップ 13mm x 25 mm 16.5mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径は 13 mm、長さ 25 mm、幅 25 mm、高さは 16.5 mm です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:13mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25mm●幅:25 mm●深さ:16.5mm●寸法 [L x W x D]:25 x 25 x 16.5mm アズワン品番 65-7405-87
ケーブルクリップ 配線クリップ 13mm x 1箱 1500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 87,980税込 ¥ 96,778
1箱(1500個)
7日以内出荷
HellermannTyton プッシュアンドクリック式クロークリップをクリックすると、特定の穴に移動します。AHC () SS および AHC () SB を 5.0 mm スタッドにプッシュできます。パネルにケーブルを簡単かつ確実に接続することができます。元々自動車産業向けに設計されたこれらの製品は、さまざまな産業でシートメタルパネルを使用する幅広い用途で使用され
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:13mm●固定方法:プラグイン●材質:ナイロン 66●色:黒 アズワン品番 65-7426-82
ケーブルクリップ 配線クリップ 12mm x 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton滑らかで清潔な表面に簡単に塗布でき、コスト効果が高いこのクリップは、アクセスが困難な用途や、接着式ソリューション以外に固定方法がない場所や穴を開けられない場所での使用に最適です。主な用途には、家庭用電化製品やトレーラーなどがあります。カラーホワイト( WH ) フィグゼーション方式ペースト / スティック パックカウント:
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:12mm●材質:スチール●色:白 アズワン品番 65-7437-20
ケーブルクリップ 配線クリップ 10.5mm x 5.25 mm 17.7mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
WPCワイヤプッシュインクリップ複数のシングルワイヤを挿入することが可能な多目的ワイヤクリップ。
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:10.5mm●固定方法:プッシュイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.25 mm●深さ:17.7mm●寸法 [L x W x D]:15 x 5.25 x 17.7mm アズワン品番 65-7421-23
ケーブルクリップ 黒 ポリアミド6.6 PA66 HelaGuardシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Hellermann Tyton クリップは、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットからスパイラル状バインディングを通したケーブル保護コンジット、編組スリーブから再密閉可能な再利用可能な保護チューブに至るまで、幅広いケーブル保護製品を取り揃えています。金属製コンジットを使用して、簡単かつ迅速に組み立て可能 ふた LID は内蔵です ねじ
ケーブルクランプキット 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton 識別用結束バンド及びプレートは、ケーブル束のマーキングに使用します。色は黒です。このプレートは、終端処理の前後に大きなパイプやケーブルを使用するのに適しています。ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:プレート●材質:ポリアミド●色:黒 アズワン品番 65-7392-48
ケーブルクランプキット 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton 識別用タイ / プレートは、ケーブル束透明です。IMP 及び IT マーカープレート製品は、終端処理の前後に大きなケーブル束を取り付けるのに適しています。ケーブルタイまたはリベットで固定します ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マーキングプレート●材質:ポリアミド●色:クリア アズワン品番 65-7391-50
ケーブルクランプ 配線クリップ 7mm x 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 58,980~税込 ¥ 64,878~
1袋(500個)
7日以内出荷
HellermannTyton 固定エレメントは、細木チューブ用の黒色波形ねじ穴内での使用に適しています チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定エレメント●最大バンドル直径:7mm●材質:ポリアミド●色:黒
ケーブルクランプ 配線クリップ 7mm x 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Hellermann Tyton の 151-01699 クリップはステンレススチール製です。手で簡単に差し込める一体型デザインパネルの厚さの範囲により、さまざまな用途に使用可能 さまざまなサイズのワイヤ及びケーブルを使用できる収縮率2倍設計 過酷な条件に耐える高い抽出力を提供します。
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:7mm●固定方法:ケーブル取り付け●材質:ステンレス鋼●色:メタリック アズワン品番 65-7444-77
ケーブルクランプ 配線クリップ 51mm x 1箱 160個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1箱(160個)
7日以内出荷
HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。この製品は M8 取り付けねじタイプで、バンドル径は 36 → 51 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:51mm●材質:ポリアミド●色:黒
ケーブルクランプ 配線クリップ 51mm x 1箱 160個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1箱(160個)
7日以内出荷
HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M6 取り付けねじタイプです。バンドル径は 36 → 51 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:51mm●材質:ポリアミド●色:黒
ケーブルクランプ 配線クリップ 51mm x 1箱 140個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1箱(140個)
7日以内出荷
HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M10 取り付けねじタイプがあり、バンドル径は 36 → 51 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:51mm●材質:ポリアミド●色:黒
ケーブルクランプ 配線クリップ 36mm x 1箱 160個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 99,980税込 ¥ 109,978
1箱(160個)
7日以内出荷
HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M12 取り付けねじタイプを備え、バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒 アズワン品番 65-7390-71
ケーブルクランプ 配線クリップ 36mm x 1箱 140個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1箱(140個)
7日以内出荷
HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M12 取り付けねじタイプを備え、バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒 アズワン品番 65-7392-22
ケーブルクランプ 配線クリップ 36mm x 1袋 160個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 99,980税込 ¥ 109,978
1袋(160個)
7日以内出荷
HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M8 取り付けねじタイプで、バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒 アズワン品番 65-7392-56
ケーブルクランプ 配線クリップ 36mm x 1袋 140個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 139,800税込 ¥ 153,780
1袋(140個)
7日以内出荷
HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M6 取り付けねじタイプです。バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒 アズワン品番 65-7393-23
ケーブルクランプ 配線クリップ 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton ねじ固定用マウントの色は黒色です。ポリアミド製です。スペースを最小限に抑えたい用途に最適です ケーブルを敷設する前に、ケーブルとインラインで取り付けることができます
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ねじ固定取り付け●材質:ポリアミド●色:白 アズワン品番 65-7393-11
ケーブルクランプ 配線クリップ 19.5mm x 1箱 280個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1箱(280個)
7日以内出荷
HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M12 取り付けねじがタイプされています。束径は 12.7 → 19.5 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:19.5mm●材質:ポリアミド●色:黒 アズワン品番 65-7392-84
ケーブルクランプ 配線クリップ 19.5mm x 1箱 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1箱(200個)
7日以内出荷
HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。この製品には、M8 取り付けねじタイプがあり、バンドル径は 12.7 → 19.5 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:19.5mm●材質:ポリアミド●色:黒 アズワン品番 65-7416-47
ケーブルクランプ 配線クリップ 19.5mm x 1袋 280個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1袋(280個)
7日以内出荷
HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M12 取り付けねじがタイプされています。束径は 12.7 → 19.5 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:19.5mm●材質:ポリアミド●色:黒 アズワン品番 65-7392-99
ケーブルクランプ 配線クリップ 19.5mm x 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1袋(200個)
7日以内出荷
HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。この製品には、M8 取り付けねじタイプがあり、バンドル径は 12.7 → 19.5 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:19.5mm●材質:ポリアミド●色:黒 アズワン品番 65-7392-55
ケーブルグランド 径:PG36 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様 ●ねじの呼び:PG36●最大ケーブル径:35.6mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃ アズワン品番 65-7439-07
ケーブルグランド 径:PG29 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様 ●ねじの呼び:PG29●最大ケーブル径:27.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃ アズワン品番 65-7364-19
ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様 ●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:27.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃ アズワン品番 65-7364-43
ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様 ●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:14.8mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃ アズワン品番 65-7364-90
エンドキャップ 収縮前 9mm 収縮後 3mm 黒 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
ピンチエンドキャップ3:1、タイプPECピンチエンドキャップは、電気ハーネスのスタブスプライスの機械的及び環境的保護に使用することができます。PECピンチエンドキャップ、内側接着性ライナー すばやく簡単に取り付けることができるため、電気用途以外にも使用することができます。
仕様 ●スリーブ径:9mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:27mm●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:PEC アズワン品番 65-7362-84
エンドキャップ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黒 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton 固定エンドHellermannTyton PEC シリーズ黒色 25 mm 穴付きエンドキャップは、収縮率が 3 : 1 です。ポリオレフィン素材を使用しているため、すばやく簡単に取り付けられます。電気ハーネスのスタブスプライスを機械的及び環境的に保護するために使用できます。特長と利点収縮直径は 2 mm です スリーブ径は 6 mm です 幅広い用途に対応
仕様 ●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:25mm●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:PEC アズワン品番 65-7362-83
561-03994 WIC3-A E L N R S T + - EARTH ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
WICスナップオンケーブルマーカーWICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取
仕様 ●固定方法:スナップオン●レジェンド:-; +; A; E; Earth; L; N; R; S; T●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:黄●長さ:3mm●幅:8 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC3●使用温度範囲:-40 +85→ ℃ アズワン品番 65-7397-97
561-02994 WIC2-A E L N R S T + - EARTH ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
WICスナップオンケーブルマーカーWICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取
仕様 ●固定方法:スナップオン●レジェンド:-; +; A; E; Earth; L; N; R; S; T●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:黄●長さ:3mm●幅:5.6 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 +85→ ℃ アズワン品番 65-7396-37
561-01003 WIC1-G H Y Z O Q J K X L-PA66-YE ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
WICスナップオンケーブルマーカーWICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取
仕様 ●固定方法:スナップオン●レジェンド:G; H; J; K; L; O; Q; X; Y; Z●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC1●使用温度範囲:-40 +85→ ℃ アズワン品番 65-7394-31