778件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質66ナイロン テープ地色白色 種類標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミフレーム用固定具 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン 乳白 仕様ハロゲンフリー 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
乳白色 寸法A(mm)20.5 寸法B(mm)10.2 寸法C(mm)5.0 寸法H(mm)5.1 寸法E(mm)1.6 材質66ナイロン 種類標準グレード 使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マウンティングタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
材質66ナイロン 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質66ナイロン
1袋(100本)
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(100個)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)メタルコンテントタイ
HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
材質変性66ナイロン・鉄系成分 特性柔軟
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)タイマウント(KR)
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)
1袋(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)マウントベース
インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。
用途xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用 xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用 材質66ナイロン
1袋(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EC1640-S-GRY エッジクリップ耐候・耐熱性 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)エッジクリップ耐候・耐熱性
山形鋼、リップ溝形鋼などの建築鋼材やケーブルラック、電路支持材のアングル、チャンネルなどのエッジにはめ込み、簡単に配線を結束・固定することができます。 インシュロックタイを併用するため、1 本~複数本のケーブルのほか、PF 管なども固定することが可能です。 独自のハウジング形状と爪クランプ機構を採用し、鋼材のエッジにガッチリと食い込み、強固に固定します。 ナイロン製のハウジングのため絶縁性に優れ、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします。
適合パネル厚さ(mm)最小:1.6/最大:4 使用インシュロックタイT60タイプ(タイ幅4.8mmまで)
1袋(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷

EL-H3 ロッキングヘッド(太幅タイプ) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
材質ポリアセタール トラスコ品番433-7182 タイプ太幅 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94HB 引張強度N(kgf)ループ(最小値):1110(113.19) 適合工具MK15
1箱(25個)
1,998 税込2,198
欠品中

より強固に固定したい場合に。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドーム型のブッシュマウントタイは埃などの汚れを入りにくくします。また、アウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束にも適しています。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取付穴の上で固定できるオンセットタイプです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+105 寸法L(mm)160 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)18 寸法T(mm)1.5 結束径(Φmm)最小1.5~最大31 寸法G(mm)8 取付穴径(Φmm)6.4-7.4 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])180(18.35) 適合パネル厚さ(mm)1.8
1袋(100本)
3,898 税込4,288
当日出荷

GLPM7 ガルバロックプッシュマウント ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ガルバロックプッシュマウント
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント
材質11ナイロン 仕様使用ガルバロックGL100~GL380、ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下 寸法(mm)18.2×16.6 使用温度範囲(℃)-40~+105 取付穴径(Φmm)6.0~7.5 取付板厚(mm)1.0~2.6 UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

メタルコンテントベース ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)メタルコンテントベース
インシュロック 固定アクセサリ マウントベース 接着タイプ メタルコンテント・マウントベース
材質66ナイロン 仕様標準、屋内使用
1袋(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GLEC5-S ガルバロック・エッジクリップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
架台フレームのエッジにはめ込むだけで、簡単にガルバロックを固定することができ、多回線にも対応した配線固定が可能。 ガルバロックと同じ11ナイロン製のハウジングのため絶縁性があり、穴あけ・ビス止めも不要で、作業効率がアップします。 タテ・ヨコいずれの方向からもガルバロックを挿入することができます。
材質11ナイロン、(グリップ爪金属勘合部)スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理 適合(ガルバロック)GL100~GL300(T50タイプまで) 使用温度範囲(℃)-40~+105 適合パネル厚さ(mm)1~3
1袋(100個)
5,298 税込5,828
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)アンカーマウントCTAM1-HS
耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
薄緑※ 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 寸法H(mm)5.1 寸法A(mm)20.5 寸法D(Φmm)4.3 寸法B(mm)10.2 難燃性UL94V-2 適合ビスM4 使用インシュロックタイT50タイプまで
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷

広い範囲の板厚に対応するファーツリーマウント形状のため、部品点数の削減に貢献します。パネル穴への差込み、固定する際、電線を取付穴の真上で固定できるオンセットタイプです。REL30SDP6はアウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束に適しています。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法L(mm)170 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)22 寸法T(mm)1.5 結束径(Φmm)最小1.5~最大31 寸法G(mm)12.5 取付穴径(Φmm)6.3-7.1 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])135(13.77) 適合パネル厚さ(mm)7
1袋(50本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウイング(支持翼)が広がるため、固定後の安定感を得ることが可能。
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 取付穴径(Φmm)7.5 難燃性UL94V-2 取付板厚(mm)最小6.0、最大2.6 使用インシュロックタイT60タイプまで
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷

エッジクリップ付きタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ アウトサイドセレーション
1袋(100本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MB24MLA 金属製マウントベース ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)金属製マウントベース
ステンレススティールSUS304のベースに耐候性能を有する両面テープを使用しているため、屋内外で使用可能です。 Φ5.0mmの穴を2つ備えているため、シールで貼り付けた後に木ネジやM4ビスでより強固に固定することが可能です。 ステンレススティール、亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム板、アクリル板、サイディングボードなど様々な被着体に貼り付けが可能です。
材質ステンレススティールSUS304 幅(mm)24 全長(mm)24 銀色 使用温度範囲(℃)-30~+40
1袋(50個)
4,598 税込5,058
当日出荷

インシュロックタイのヘッドが固定具の中に収まり、引っかかりを抑える構造。
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)デュオリング
平行に、結束した電線束を連結固定します。先行架線に電線を吊り下げ固定することも可能です。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 使用インシュロックタイT120タイプまで
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CA1 コンクリートアンカー耐候 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
下穴を開けて指で押し込むだけで、コンクリートの壁面や床、サイディングボードなどにしっかりと固定することができます。 返しがついているため、強固に固定することが可能です。 幅12.7mm までのインシュロックタイ、エンドレスタイを併用することが可能です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
材質66ナイロン グレード耐候 使用インシュロックタイ幅2.2~12.7mm、厚さ1.0~1.6mm 許容静荷重(N[kgf])39.2(4) 取付穴径(mm)6
1袋(20個)
999 税込1,099
当日出荷

ワンタッチで固定でき、一度取り付けた後でも外して、再使用が可能なため経済的です。また、マーキング部に貼れる専用のラベルもご用意しています。
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 結束径(Φmm)最小7.0~最大10 難燃性UL94V-2
1袋(50個)
1,798 税込1,978
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)コンベア用プッシュマウント
コンベアのアルミレール(製造ライン、自動倉庫など)への配線、配管の固定を簡単にします。プッシュマウントの装着は、レール溝に押し込むだけです。ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。レールへの穴開け、タッピングが不要なため、工数、部品点数が減り、省略化、コストダウンに繋がります。
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 使用インシュロックタイT60タイプまで
1袋(100個)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)タイマウント(TY)
ネジをハーネスから離して固定する際に。
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)アンカーマウント
プラスチック素材の燃焼性試験で、厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
使用インシュロックタイT50タイプまで
1袋(100個)
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)クロススペーサー
クロススペーサーを使用することで、二系統の配線やホースを90度に連結固定できます。また、2つのケーブル間にスペースを設けることができるので、緩衝の役割も果たします。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 使用インシュロックタイT50~T120タイプまで
1袋(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷

AB-5N-IVY ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線の固定が可能です。 内径7.5mmまでの配線に対応でき、同軸ケーブル5Cの固定に最適です。 ケーブルや外壁の色に馴染みやすいアイボリー色で、美観を損ないません。
材質66ナイロン アイボリー グレード耐候・耐熱
1袋(50個)
599 税込659
当日出荷

MCKR8G5-5-BLU メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ メタルコンテント・タイマウント
材質変性66ナイロン・鉄系成分 仕様使用インシュロックタイMCTS***、屋内使用 寸法(mm)25×14.5 使用温度範囲(℃)-40~+85 適合ビスM5
1袋(100個)
6,298 税込6,928
当日出荷

ホースクランプタイは、結束した時にループがほぼ円形に近い形状になるようにヘッドが工夫されたタイです。間円に近いホースなどを結束するのに最適です。
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)クリップ
乳白色 材質66ナイロン グレード標準
1袋(100個)
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GLEC1640-S エッジクリップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)エッジクリップ
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ
材質11ナイロン、金属嵌合部スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理 仕様耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下、使用ガルバロックGL100~GL380 寸法(mm)15.0×13.3 使用温度範囲(℃)-40~+105 UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷