「はしご 7m」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マットステンレススチールケーブルタイ。MAT シリーズのケーブルタイは、グレード 316 ステンレススチール製で、過酷な条件下での使用に最適です。これらの堅牢な結束バンドはははしご設計で、ラチェットシステムで機能します。特長と利点。高い Durable 性 手で、またはテンションツールを使用して簡単に取り付けられます マリングレードの 316 ステン
仕様●長さ:230mm●幅:7 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:はしご●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MAT8SS7●引張強度:445N●最大バンドル直径:60mm
アズワン品番65-7365-24
1袋(100個)
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
関連キーワード