12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
乳白色 寸法A(mm)20.5 寸法B(mm)10.2 寸法C(mm)5.0 寸法H(mm)5.1 寸法E(mm)1.6 材質66ナイロン 種類標準グレード 使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)アンカーマウント
プラスチック素材の燃焼性試験で、厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
使用インシュロックタイT50タイプまで
1袋(100個)
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)アンカーマウントCTAM1-HS
耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
薄緑※ 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 寸法H(mm)5.1 寸法A(mm)20.5 寸法D(Φmm)4.3 寸法B(mm)10.2 難燃性UL94V-2 適合ビスM4 使用インシュロックタイT50タイプまで
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷

1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質66ナイロン テープ地色白色 種類標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)アンカーマウント難燃性
材質66ナイロン 幅(mm)10.2 全長(mm)20.5 グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0 特性難燃
1袋(100個)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)アンカーマウントCTAM1-3-ETFE
耐薬品性、耐熱性(170℃まで)、耐寒性、耐候性に優れています。また、ガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他のグレード製品と容易に識別することができます。
材質ふっ素樹脂(ETFE) 使用温度範囲(℃)-80~+170 寸法H(mm)5.1 寸法A(mm)20.5 寸法D(Φmm)3.1 寸法B(mm)10.2 難燃性UL94V-0 適合ビスM3 使用インシュロックタイT50タイプまで
1袋(100個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)アンカーマウント
材質ふっ素樹脂(ETFE) 幅(mm)10.2 全長(mm)20.5 乳白 使用温度範囲(℃)-80~+170 グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0 特性耐熱・耐薬品・難燃
1袋(100個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)アンカーマウントCTAM1-NC
ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリやほこりの付着の防止と、ESD対策効果があります。
用途クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など。 材質ポリプロピレン(導電性) 幅(mm)10.4 全長20.8 使用温度範囲(℃)-40~+85 取付穴径(Φmm)4.4 適合ビスM4 使用インシュロックタイESD100、T40S-NC、T50タイプまで
1袋(100個)
7,398 税込8,138
6日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)アンカーマウントCTAM1-3-PEEK
240℃までの超耐熱性を持ったPEEK製配線固定アクセサリです。金属性バンドの利用が不可能で、高い環境特性が求められる場合にご使用いただけます。PEEKタイと併せてご使用ください。PEEK製アンカーマウントは、ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されていません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。
用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。 薄ベージュ 材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK) 使用温度範囲(℃)-55~+240 寸法H(mm)5.5 寸法A(mm)20.5 寸法D(Φmm)3.1 寸法B(mm)10.2 難燃性UL94V-0 適合ビスM3 使用インシュロックタイT50タイプまで
1袋(100個)
45,980 税込50,578
5日以内出荷