MLT ステンレススチールケーブルタイ。リリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステ
仕様●長さ:630mm●幅:10 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:リリース可能●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT24SS10●引張強度:850N●最大バンドル直径:180mm
アズワン品番65-7365-59
1袋(50個)
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
MLT ステンレススチールケーブルタイ。リリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステ
仕様●長さ:630mm●幅:10.3 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:リリース可能●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT24SSC10●引張強度:850N●最大バンドル直径:180mm●耐火性:耐火性
アズワン品番65-7365-47
1袋(50個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
関連キーワード