カテゴリ

  • 電気材料(15)
    • 電線保護(2)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(6)
  • デンカエレクトロン(1)
  • ユーボン(3)
  • 岩田製作所(196)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • (2)
  • TRUSCO(5)
  • ネグロス電工(5)
  • マルゼン(877)
  • エレコム(336)
  • RS PRO(193)
  • ニシキ工業(167)
  • TORRAS(54)
  • PGA(52)
  • エスコ(45)
  • パネフリ工業(34)
  • iFace(29)
  • エツミ(28)
  • シュナイダーエレクトリック(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エッジ保護」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:12mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:12mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、19 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特長と利点化学薬品及び環境要因に対する高い耐性 動作温度範囲: -30 → 60 ℃ 鋭いエッジからケーブルを保護 追加のストレインリリーフを提供します
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:19mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.6mm●コード番号:187-9425アズワン品番65-7480-95
配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:1.3mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:1.3mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
62,980税込69,278
1巻(3m)
7日以内出荷
FlexiformR保護プロファイルFlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
仕様●入数:1リール(3m入り)●最小パネル厚さ:1.3mm●材質:PTFE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:3m●最大パネル厚さ:2.1mm●コード番号:187-9093アズワン品番65-7456-09
配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:0.4mm 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:0.4mm 1巻 25m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1巻(25m)
7日以内出荷
HellermannTyton フレキシブルエッジ ProtectorHellermannTyton フレキシブルフォームエッジ Protector は、長さ 25 mm のグルメFlexiform G51P は、天然ポリエチレン素材製です。鋭いエッジが施された切抜き部を通って配線されるケーブルやワイヤに、汎用的なエッジ保護機能を提供します。特長と利点接着剤を使用せずに簡単かつ確実に塗布できます 動作温度範囲: -30 → 80 ℃ 効果的で整然とした保護を実現 非常に柔軟
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:0.4mm●材質:PE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●最大パネル厚さ:1.3mm●コード番号:187-9150アズワン品番65-7363-66
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:14mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:14mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,798税込7,478
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、18 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特長と利点化学薬品及び環境要因に対する高い耐性 動作温度範囲: -30 → 60 ℃ 鋭いエッジからケーブルを保護 追加のストレインリリーフを提供します
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:18mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:3mm●コード番号:187-9346アズワン品番65-7471-78
配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:3.3mm 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:3.3mm 1巻 25m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
26,980税込29,678
1巻(25m)
7日以内出荷
FlexiformR保護プロファイルFlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:3.3mm●材質:PE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:4.8mm●コード番号:187-9188アズワン品番65-7471-44
配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:2.1mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:2.1mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
43,980税込48,378
1巻(25m)
7日以内出荷
FlexiformR保護プロファイルFlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:2.1mm●材質:PA 6●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:3.3mm●コード番号:187-9251アズワン品番65-7363-64
トランキングコーナーカバー PVC 6.4 x 7.1mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)トランキングコーナーカバー PVC 6.4 x 7.1mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
HellermannTyton PVC 製ビードストリップは、鋭いエッジの切抜き部分を通して敷設されたケーブルを保護また、パネルの縁を覆うために使用して、擦過を防止したり見栄えのよい仕上げにすることもできます。非常に柔軟 使いやすい バルクヘッドでの摩擦からケーブルを保護します
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ビーディングエッジ保護●材質:PVC●幅:2.4 mm●高さ:5.6mm●寸法:6.4 x 7.1mm●シリーズ:RA1BK●コード番号:218-2021アズワン品番65-7453-74
配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:4.8mm 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:4.8mm 1巻 25m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
26,980税込29,678
1巻(25m)
7日以内出荷
FlexiformR保護プロファイルFlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:4.8mm●材質:PE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:6.5mm●コード番号:187-9194アズワン品番65-7456-41
保護カバー PVC 1.2 x 5.0mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)保護カバー PVC 1.2 x 5.0mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
HellermannTyton PVC 製ビードストリップは、鋭いエッジの切抜き部分を通して敷設されたケーブルを保護また、パネルの縁を覆うために使用して、擦過を防止したり見栄えのよい仕上げにすることもできます。非常に柔軟 使いやすい バルクヘッドでの摩擦からケーブルを保護します
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ビーディングエッジ保護●材質:PVC●幅:0.6 mm●高さ:3.2mm●寸法:1.2 x 5.0mm●シリーズ:PS1BKアズワン品番65-7388-14
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:8mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:8mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,500税込3,850
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、11 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:11mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:3mmアズワン品番65-7363-84
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:3.5mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:3.5mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,298税込4,728
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、6 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:6mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:20mmアズワン品番65-7363-90
配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:3.3mm 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:3.3mm 1巻 25m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
56,980税込62,678
1巻(25m)
7日以内出荷
FlexiformR保護プロファイルFlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:3.3mm●材質:PA 6●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:4.8mmアズワン品番65-7363-57
配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:1.3mm 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:1.3mm 1巻 25m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1巻(25m)
7日以内出荷
HellermannTyton フレキシブルエッジ ProtectorHellermannTyton Flexiform エッジ Protector は、18 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過す
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:1.3mm●材質:PE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:2.1mmアズワン品番65-7363-49
配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:1.3mm 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:1.3mm 1巻 25m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
43,980税込48,378
1巻(25m)
7日以内出荷
FlexiformR保護プロファイルFlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:1.3mm●材質:PA 6●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:2.1mmアズワン品番65-7363-51
HellermannTyton 配線グロメット ポリエチレン Flexiformシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 配線グロメット ポリエチレン Flexiformシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1リール(25m)
7日以内出荷
仕様FlexiformR保護プロファイル. FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。材質ポリエチレンナチュラルタイプグロメットストリップ長さ(m)(ファンニングストリップ)25シリーズFlexiform動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+80RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 配線グロメット ポリエチレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 配線グロメット ポリエチレンヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1リール(25m)
7日以内出荷
仕様FlexiformR保護プロファイル. FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。材質ポリエチレンナチュラルタイプグロメットストリップ長さ(m)(ファンニングストリップ)25動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+80RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)(最大)1.5
HellermannTyton 配線グロメット ナイロン Flexiformシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 配線グロメット ナイロン Flexiformシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
32,980税込36,278
1リール(25m)
7日以内出荷
タイプグロメットストリップ材質ナイロンナチュラル長さ(m)(ファンニングストリップ)25動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+95シリーズFlexiform仕様FlexiformR保護プロファイル. FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 配線グロメット PTFE ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 配線グロメット PTFEヘラマンタイトン(旧:タイトン)
34,980税込38,478
1リール(3m)
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様FlexiformR保護プロファイル. FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。材質PTFEナチュラルタイプグロメットストリップ長さ(m)(ファンニングストリップ)3動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+260RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 639-60000 グロメットキット ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 639-60000 グロメットキットヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,798税込6,378
1セット(1個)
5日以内出荷
仕様混合PVCグロメットキット. ストレインリリーフ及びねじれのないケーブル取り付けを実現する、フレキシブルな黒色のPVCグロメットキットです。このグロメットキットは、家屋の修理、改良、産業用パネルの配線と保守など、多様な用途に適合します。. 特長と利点. 50個のエッジ保護グロメット. 50個のストレインリリーフグロメット. 化学製品及び環境の経時変化に対する耐性. 難燃性UL94. 容易に設置可能. 優れた柔軟性材質PVC動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+60RoHS指令(10物質対応)対応
自在ブッシュ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)自在ブッシュヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,298税込3,628
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
6ナイロン製で柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応します。開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けが可能で、外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用もできます。振動や衝撃に強く、耐摩耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。
乳白材質6ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
エッジング ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エッジングヘラマンタイトン(旧:タイトン)
21,980税込24,178
1袋(100本)
6日以内出荷
絶縁性、耐摩耗性に優れた6ナイロン製で、柔軟性に富み、パネル、シャーシのエッジ部分を完全保護します。角穴や直線の切断に適しており、シャーシのエッジ部分に簡単にはめるだけで確実にフィットします。使いやすい1mmカット品です。
乳白材質6ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法E(mm)0.9
自在ブッシュ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)自在ブッシュヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(100本)
当日出荷
6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。 ※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。 振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。 開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。 パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。
乳白色材質6ナイロン種類標準グレード寸法L(mm)253寸法T(mm)1.2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら