9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(タイトン)結束工具(タイメイト)MK15
エンドレスタイやLKタイ、ラッシングタイなどの長尺、太幅タイプの結束バンドを適正な締め付け強度値で結束し、切断することができます。そのため、作業者の経験や勘に頼っていた引締め強度が均一になり、施工品質の安定化と確実なほう縛を実現します。
質量(g)538
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

エンドレスタイ(細幅タイプ) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。 ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。 リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。
幅(mm)7.6 タイプ細幅 仕様アヤ目付き 材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94HB 特性耐候、難燃
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンドレスタイ(太幅タイプ) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。
幅(mm)12.7 仕様アヤ目付き タイプ太幅 材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94HB 特性耐候、難燃
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SEL-H2 ロッキングヘッド(細幅タイプ) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘッドが小型のため、作業性が抜群です。
材質ポリアセタール トラスコ品番433-7506 タイプ細幅 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94HB 引張強度N(kgf)ループ(最小値):780(79.54) 適合工具MK15
1袋(25個)
1,798 税込1,978
当日出荷

EL-H3 ロッキングヘッド(太幅タイプ) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
材質ポリアセタール トラスコ品番433-7182 タイプ太幅 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94HB 引張強度N(kgf)ループ(最小値):1110(113.19) 適合工具MK15
1箱(25個)
1,998 税込2,198
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ結束工具
MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。
質量(g)298 タイプダブルアクション工具(手動式) 適合タイAB80、AB100、T18タイプ、SHT18R 引締力(N)最大39.2 口金寸法A(mm)5.5 A寸法適合タイ幅(mm)1.8~2.5 口金寸法B(mm)1.6 B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5 替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
トラスコ品番433-7450 質量(g)298 タイプダブルアクション工具(手動式) 適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ) 引締力(N)最大147.0 口金寸法A(mm)5.5 A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0 口金寸法B(mm)1.6 B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5 替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンド 1袋 200個入
HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。エンドレスストラップ(リールあたり 50 m )と大きな束径に対応する個別のヘッド。高い柔軟性を提供します。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らか
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:タイ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル アズワン品番65-7431-61
1袋(200個)
33,980 税込37,378
欠品中