「カラーワイヤー 黒」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94(2022年10月現在)。HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキット。WICケーブルマーカーキットには、0~9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。 キット ; 133-1754 133-1754 は 15 枚のプレート WIC3 0-9 CC 561-03100 ( 1500 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-03400 で構成されています キット ; 133-1753 133-1753 は 15 枚のプレート WIC2 0-9 CC 561-02100 ( 3000 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-02400 で構成されています キット ; 133-1752 133-1752 には 15 枚のプレート WIC1 0-9 CC 561-01100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-01400 が含まれています キット ; 133-1751 133-1751 には 15 枚のプレート WIC0 ~ 9 ~ CC 561-00100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-00400 が含まれています。特長と利点。すばやく簡単なスナップ式取り付け。国際規格の抵抗カラーコード対応。終端処理されたワイヤのIDの変更が簡単。グリップ形状で回転を防止し、ケーブルをしっかり保持。深い刻印により読みやすさが持続。インターロックデバイス。4種類のサイズを用意
IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94(2022年10月現在)。HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキット。WICケーブルマーカーキットには、0~9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。 キット ; 133-1754 133-1754 は 15 枚のプレート WIC3 0-9 CC 561-03100 ( 1500 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-03400 で構成されています キット ; 133-1753 133-1753 は 15 枚のプレート WIC2 0-9 CC 561-02100 ( 3000 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-02400 で構成されています キット ; 133-1752 133-1752 には 15 枚のプレート WIC1 0-9 CC 561-01100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-01400 が含まれています キット ; 133-1751 133-1751 には 15 枚のプレート WIC0 ~ 9 ~ CC 561-00100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-00400 が含まれています。特長と利点。すばやく簡単なスナップ式取り付け。国際規格の抵抗カラーコード対応。終端処理されたワイヤのIDの変更が簡単。グリップ形状で回転を防止し、ケーブルをしっかり保持。深い刻印により読みやすさが持続。インターロックデバイス。4種類のサイズを用意
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0 → 9●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:1500●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●耐火性:ハロゲンフリー、自消性●シリーズ:WIC3●キット / アクセサリ タイプ:Pre-Printed Cable Markers Kit●コード番号:133-1754
アズワン品番65-7478-06
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスライドできる印刷済みマーカーで構成されています。このマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事などに適しています。ディスク又はリールで提供されます。黒色及び国際規格の抵抗カラーコードでマークされた黄色の素材のものを用意しています。文字には0-9、A-Z、及び標準電気記号があります。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接適用することも推奨されます 従来のワイヤマーキングには、イエロー、ホワイト、カラーコードが用意されています AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適認定 BS 認定
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:U●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:黄●長さ:4.5mm●幅:11.5 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:難燃性●ケーブル径レンジ:1.8 → 3.6mm●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:181-3113
アズワン品番65-7363-03
1袋(1000個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード