取り外すと再使用が可能で、アルカリ・酸・油等に耐えられます。
-50℃~+95℃まで可能です。
専用ハンドツールで着脱が容易にできます。
材質デルリン(R)
簡単施工で作業性が高く、部品点数の削減にも貢献します。建設機械、農機、トラックなどで広く使用されている中継用防水コネクタ専用の固定具です。コネクタの溝にスライドさせながらはめ込み、取付穴に差し込むだけの簡単施工で、作業効率に優れています。インシュロックタイ用の通し穴が付いているため、コネクタ以外のアプリケーション(ケーブルやチューブの固定など)にも使用することが可能で、部品点数の削減に貢献します。
用途用途例
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)常時:-40~110
グレード耐候 耐熱
難燃性UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
HPプラスチックPクリップ。ポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
アルミ製固定ブラケット。ケーブル又はパイプライン、及び他のコンポーネントの結束又は取り付けに適したアルミニウムブラケット。高温用途に最適です。簡単かつ安全にケーブル又はパイプを固定することができます。クロロプレンゴムと組み合わせて、振動や騒音を抑制することができます
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
材質アルミニウム
幅(mm)16.3
色黒、ナチュラル
下穴径(Φmm)5.2
仕様●「ナパー」クリップ. ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です●コード番号:187-8028
アズワン品番65-8038-78
1袋(100個)
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:15.9mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0132
アズワン品番65-7967-09
1袋(100個)
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
。HPプラスチックPクリップ
HellermannTyton CTC クランプは、さまざまな公称直径に対応します。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます。軸方向の滑りは、クランプの内側の形状によって防止されます。CTC クランプは、自動車、ハーネス作成、電気産業、波形チューブをすばやくしっかり固定する必要がある箇所で使用されます。さまざまな公称径に対応する CTC クランプ FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます ねじ穴内での使用に適しています
仕様●幅:11mm●下穴径:6.3 - 6.7mm●色:黒●コード番号:215-9002
アズワン品番65-7937-06
1箱(5000個)
¥499,800
税込¥549,780
欠品中
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:14.3mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0126
アズワン品番65-7937-58
1袋(100個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
仕様●「ナパー」クリップ. ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です●コード番号:187-8056
アズワン品番65-7920-43
1袋(100個)
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
HPプラスチックPクリップ
仕様●クローズド内径:3.2mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:黒●コード番号:474-533
アズワン品番65-8016-31
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップ。ポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
HPプラスチックPクリップ。ポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
仕様●クローズド内径:14mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7659
アズワン品番65-8038-76
1袋(100個)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:12.7mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0104
アズワン品番65-7851-81
1袋(100個)
¥40,980
税込¥45,078
欠品中
HPプラスチックPクリップ。ポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
仕様●クローズド内径:6.5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7609
アズワン品番65-7918-82
1袋(100個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップ
HPプラスチックPクリップ
仕様●クローズド内径:17.5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7671
アズワン品番65-8033-34
1袋(100個)
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
HPプラスチックPクリップ
仕様●クローズド内径:17.5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:黒●コード番号:474-571
アズワン品番65-7918-61
1袋(100個)
¥3,128
税込¥3,441
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップ。ポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
仕様●クローズド内径:16mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7665
アズワン品番65-7918-81
1袋(100個)
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:4.8mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0047
アズワン品番65-7967-11
1袋(100個)
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:3.2mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0031
アズワン品番65-7890-31
1袋(100個)
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
仕様●「ナパー」クリップ. ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です●コード番号:187-8129
アズワン品番65-8038-81
1袋(100個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
アルミ製固定ブラケット。ケーブル又はパイプライン、及び他のコンポーネントの結束又は取り付けに適したアルミニウムブラケット。高温用途に最適です。簡単かつ安全にケーブル又はパイプを固定することができます。クロロプレンゴムと組み合わせて、振動や騒音を抑制することができます
仕様●クローズド内径:6.4mm●幅:12.7mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:231-9924
アズワン品番65-7971-09
1袋(100個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
HPプラスチックPクリップ
仕様●クローズド内径:12.5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:黒●コード番号:474-555
アズワン品番65-7918-56
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップ。ポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
仕様●クローズド内径:11mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7637
アズワン品番65-7920-27
1袋(100個)
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
アルミ製固定ブラケット。ケーブル又はパイプライン、及び他のコンポーネントの結束又は取り付けに適したアルミニウムブラケット。高温用途に最適です。簡単かつ安全にケーブル又はパイプを固定することができます。クロロプレンゴムと組み合わせて、振動や騒音を抑
仕様●クローズド内径:20.6mm●幅:12.7mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:232-0019
アズワン品番65-7851-82
1袋(100個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップ。ポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
仕様●クローズド内径:12.5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7643
アズワン品番65-8033-33
1袋(100個)
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
HellermannTyton のヘビーデューティ用途向けハーネスクリップは、黒色で提供されます。ポリアミド製です。このヘビーデューティマウント( HDM )は、主に自動車及びトラック産業で使用するように設計されています。金属製ブッシングによる高い締め付けトルク 結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ハーネスクリップ●最大バンドル直径:10.29mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1488
アズワン品番65-7453-96
1袋(500個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
HellermannTyton 粘着式フラットデザインクリップは、長さ 25 mm、幅 25 mm です。自然な色をしている。スペースが限られた用途に使用できるフラットな設計 一体型の粘着式マウントで、すばやく簡単に取り付けられます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マウント●最大バンドル直径:8mm●材質:ポリアミド●色:ナチュラル
アズワン品番65-7393-25
1袋(100個)
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94(2022年10月現在)。HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキット。WICケーブルマーカーキットには、0~9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。 キット ; 133-
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0 → 9●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:3000●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●耐火性:ハロゲンフリー、自消性●シリーズ:WIC1●キット / アクセサリ タイプ:Pre-Printed Cable Markers Kit●コード番号:133-1752
アズワン品番65-7448-37
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94(2022年10月現在)。HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキット。WICケーブルマーカーキットには、0~9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。 キット ; 133-1754 133-1754 は 15 枚のプレート WIC3 0-9 CC 561-03100 ( 1500 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-03400 で構成されています キット ; 133-1753 133-1753 は 15 枚のプレート WIC2 0-9 CC 561-02100 ( 3000 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-02400 で構成されています キット ; 133-1752 133-1752 には 15 枚のプレート WIC1 0-9 CC 561-01100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-01400 が含まれています キット ; 133-1751 133-1751 には 15 枚のプレート WIC0 ~ 9 ~ CC 561-00100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-00400 が含まれています。特長と利点。すばやく簡単なスナップ式取り付け。国際規格の抵抗カラーコード対応。終端処理されたワイヤのIDの変更が簡単。グリップ形状で回転を防止し、ケーブルをしっかり保持。深い刻印により読みやすさが持続。インターロックデバイス。4種類のサイズを用意
IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94(2022年10月現在)。HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキット。WICケーブルマーカーキットには、0~9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。 キット ; 133-1754 133-1754 は 15 枚のプレート WIC3 0-9 CC 561-03100 ( 1500 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-03400 で構成されています キット ; 133-1753 133-1753 は 15 枚のプレート WIC2 0-9 CC 561-02100 ( 3000 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-02400 で構成されています キット ; 133-1752 133-1752 には 15 枚のプレート WIC1 0-9 CC 561-01100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-01400 が含まれています キット ; 133-1751 133-1751 には 15 枚のプレート WIC0 ~ 9 ~ CC 561-00100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-00400 が含まれています。特長と利点。すばやく簡単なスナップ式取り付け。国際規格の抵抗カラーコード対応。終端処理されたワイヤのIDの変更が簡単。グリップ形状で回転を防止し、ケーブルをしっかり保持。深い刻印により読みやすさが持続。インターロックデバイス。4種類のサイズを用意
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0 → 9●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:1500●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●耐火性:ハロゲンフリー、自消性●シリーズ:WIC3●キット / アクセサリ タイプ:Pre-Printed Cable Markers Kit●コード番号:133-1754
アズワン品番65-7478-06
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
このクリップオン式マーカーシリーズは、ワイヤ終端が完了した後に使用するよう特別に設計されています。 マーカーは、ワイヤを恒久的かつ迅速にマーキングするのに最適です。既にマークされているワイヤの識別情報を簡単に変更できるようになりました。 独自のグリップ形状は、通常の作業環境や振動作業環境下でクリップが所定の位置に留まるように設計さ
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:-; +; A; E; L; N; R; S; T; Blank●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:白●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●耐久性のある:振動●代表規格:HF
アズワン品番65-7374-14
1袋(200個)
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
粘着式クリップ - フラットデザイン。HellermanTyton RB シリーズの粘着クリップの形状により、ワイヤ、ケーブル、ホースをすばやく簡単に取り付けることができます。接着式 滑らかできれいな表面に簡単に塗布できます ワイヤ、ケーブル、ホース用のフラット設計 粘着剤 - ポリエチレンフォームのベースが付いた合成ゴム
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Cable Clip●最大バンドル直径:20mm●固定方法:自己接着●材質:ポリアミド●色:黒●長さ:33mm●幅:27 mm●深さ:25mm●寸法 [L x W x D]:33 x 27 x 25mm
アズワン品番65-7373-63
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
ty シリーズの自己接着式 / ねじ固定ケーブルタイマウントです。すばやく簡単に固定できる頑丈な固定ベースが必要な場合は、粘着式クリップが最適です。制御キャビネット / 通信機器 / 家庭用機器など、穴 / ねじ / ナット及びボルトを使用することが難しい場合又は望まし
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:32mm●幅:25 mm●固定穴径:3.2mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:TY●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:191-7347
アズワン品番65-7456-15
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ