Helaglass GSS編組スリーブ。GSSは、発熱体や高温になる屋内電化製品のワイヤ絶縁に使用されます。 この柔軟なガラス繊維編組スリーブにはシリコン樹脂が含浸されているため、照明用途の熱保護に特に適しています。薬品環境への高い耐性 高い柔軟性 耐火性 素材: シリコン入りガラス繊維 絶縁耐力: 0.8 kV 難燃性: 自消性
仕様●入数:1袋(25m入り)●スリーブ径:2mm●色:ナチュラル●材質:ファイバーグラス●スリーブ長さ:25m●編み:あり●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+250℃●コード番号:480-481
アズワン品番65-7399-94
1袋
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
Helaglass GSS編組スリーブ。GSSは、発熱体や高温になる屋内電化製品のワイヤ絶縁に使用されます。 この柔軟なガラス繊維編組スリーブにはシリコン樹脂が含浸されているため、照明用途の熱保護に特に適しています。薬品環境への高い耐性 高い柔軟性 耐火性 素材: シリコン入りガラス繊維 絶縁耐力: 0.8 kV 難燃性: 自消性
仕様●入数:1袋(25m入り)●スリーブ径:2.5mm●色:ナチュラル●材質:ファイバーグラス●スリーブ長さ:25m●編み:あり●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+250℃
アズワン品番65-7401-16
1袋
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
仕様●入数:1袋(25m入り)●スリーブ径:6mm●色:ナチュラル●材質:ファイバーグラス●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最大ケーブル径:6mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+250℃●耐火性:自消性●耐電圧:0.8kV/mm
アズワン品番65-7399-98
1袋
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連キーワード