W3/8(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで簡単に固定でき、ネジや工具などが必要ありません。
最大結束径がΦ50mmまでのため、冷媒管やPF管、VVFケーブルの配管・配線など様々なアプリケーションに使用することができ、部品点数の削減に貢献します。
幅13mmのワイドストラップで、冷媒管保温材などにストレスを与えません。
再結束用のレバーがあり、レバーを下げると簡単にロックを解除でき、再結束や仮止め用途として使用することが可能です。
仕様ハロゲンフリー
材質66ナイロン
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-40~+85
全長L(mm)270
グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2
結束径(Φmm)10~50
幅A(mm)13
ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.94]
適合吊りボルトW3/8(3分)
1袋(50本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。
穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。
横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。
PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。
仕様ハロゲンフリー
材質66ナイロン
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-40~+85
全長L(mm)180
グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2
最大結束径(Φmm)(PF管)36.5
取付穴径(Φmm)13.8~14.2
幅A(mm)12.7
最小結束径(Φmm)(PF管)23
取付板厚(mm)2.0~2.3
ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]
1袋(50本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。
90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。
ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
仕様ハロゲンフリー
材質66ナイロン
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-40~+85
適合板厚(mm)(金属製チャンネル)2.0
グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2
結束径(Φmm)(PF管)23~36.5
適合溝幅(mm)(金属製チャンネル)20
使用インシュロックタイ全長202mm以上、幅12.7mmまで
取付厚(mm)(金属製チャンネル)5.0
1袋(50個)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
HellermannTyton 粘着式ケーブルタイマウントは、黒色長さ 14.7 mm、幅 9.4 mm です。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5mm●長さ:14.7mm●幅:9.4 mm●固定穴径:3.8mm●接着剤付き:あり●コード番号:218-1463
アズワン品番65-7453-79
1袋(100個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
HellermannTyton 粘着式ケーブルタイマウントは、黒色長さは 21.8 mm、幅は 15.8 mm です。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:7.9mm●長さ:21.8mm●幅:15.5 mm●固定穴径:4.6mm●接着剤付き:あり
アズワン品番65-7392-49
1袋(10000個)
¥999,800
税込¥1,099,780
7日以内出荷
HellermannTyton 独自の青色により Visual を簡単に検出できます。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン。ねじ又はボルトで簡単に取り付けられます。優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合します。磁気検出可能 - 食品及び製薬グレードの検出機器で使用するのに最適総金属分散により、小さな切れ端でも安定した検出性を発揮します。食品製品内部の汚染リスクを大幅に低減食品製造関連の高品質プロセスをサポートよく目立つ青色で目視検出が簡単 ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置
仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:14.5mm●長さ:24.8mm●幅:14.5 mm●固定穴径:5.1mm●接着剤付き:あり●コード番号:215-9042
色ブルー
アズワン品番65-7431-48
1袋(100個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
HellermannTyton 粘着式ケーブルタイマウントは、黒色長さ 14.7 mm、幅 9.4 mm です。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5mm●長さ:14.7mm●幅:9.4 mm●固定穴径:4.8mm●接着剤付き:あり●コード番号:218-1465
アズワン品番65-7449-68
1袋(100個)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
重いケーブル束の保持用に特別に設計されたこの取り付けベースは、農業からトラック製造までさまざまな産業で使用でき、しっかりと固定でき、幅 7.6 mm までのさまざまなヘビーデューティケーブルタイで使用できます。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合 さまざまなサイズ及び素
仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:6.4mm●長さ:17.8mm●幅:11.8 mm●固定穴径:4.5mm●接着剤付き:あり●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+170℃●入数:100
アズワン品番65-7439-84
1袋(100個)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
山形鋼、リップ溝形鋼などの建築鋼材やケーブルラック、電路支持材のアングル、チャンネルなどのエッジにはめ込み、簡単に配線を結束・固定することができます。
インシュロックタイを併用するため、1 本~複数本のケーブルのほか、PF 管なども固定することが可能です。
独自のハウジング形状と爪クランプ機構を採用し、鋼材のエッジにガッチリと食い込み、強固に固定します。
ナイロン製のハウジングのため絶縁性に優れ、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします。
適合パネル厚さ(mm)最小:1.6/最大:4
使用インシュロックタイT60タイプ(タイ幅4.8mmまで)
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
重いケーブル束の保持用に特別に設計されており、農業からトラック製造まで幅広い産業で使用できます。確実に固定でき、幅8.3 mmまでのヘビーデューティケーブルに使用できます。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合 さまざまなサイズ及び素材のマウントが用意されています
仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:8.3mm●長さ:24.8mm●幅:14.3 mm●固定穴径:6.5mm●接着剤付き:あり●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+170℃●入数:100
アズワン品番65-7439-38
1袋(100個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton KR シリーズ天然ケーブルタイマウントは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。取り付け穴の直径は 6.5 mm、ストラップの幅は 8 mm、長さは 25 mm、幅は 14 mm です。このケーブルは、非常に重いケーブル束を保持できるように特別に設計されています。このケーブルは強度が十分に高く、8.3 mm 幅までのさまざまなケーブルを安全かつ効率的に固定できます。特長と利点ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合 動作温度範囲: -40 → 85 ℃用途自動車産業 太陽光エネルギー分野 造船 風力エネルギー分野 防衛産業
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:25mm●幅:14.5 mm●固定穴径:6.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:KR●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:170-4371
アズワン品番65-7466-11
1袋(100個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton TY シリーズ天然ケーブルタイマウントは、ポリアミド( PA66 )製です。固定穴の直径は 15 mm、ストラップの幅は 4 mm、長さは 20 mm、幅は 14 mm です。ケーブルやコンジットを安全にガイドするための 2 極取り付けベースを備えており、最小限のスペースで作業する用途に適しています。特長と利点オプションでねじで固定可能 標準のケーブルタイと併用することで、在庫を削減できます 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 大径ケーブルを支持できる凹型設計用途通信機器 スイッチギアと制御キャビネット 電気設備 自動車産業 太陽光エネルギー分野 造船 風力エネルギー分野 防衛産業
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:4mm●長さ:20mm●幅:14 mm●固定穴径:2.2mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:TY●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:190-3360
アズワン品番65-7363-20
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
KRケーブルタイマウント。M4及びM6ねじ固定取り付けクレードルは、ケーブルタイを固定するしっかりした固定具となります 材質 - ナイロン6.6(ナチュラル)。特長と利点。曲線的なデザインで確実に支持できます 。ボルトとねじで簡単に取り付けられます 。優れたセキュリティ、特に振動の多い場所に最適です 。さまざまなサイズ及び素材のマウントが用意されています
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:6mm●長さ:18mm●幅:12 mm●固定穴径:4.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:KR●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:170-4365
アズワン品番65-7471-13
1袋(100個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製造など、さまざまな産業でケーブルハーネス、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バン
仕様●長さ:160mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SSFM
アズワン品番65-7429-83
1袋(10000個)
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製造など、さまざまな産業でケーブルハーネス、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バン
仕様●長さ:165mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SL6
アズワン品番65-7430-18
1袋(500個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製造など、さまざまな産業でケーブルハーネス、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バン
仕様●長さ:135mm●幅:4.6 mm●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SSL5
アズワン品番65-7432-14
1袋(1000個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製造など、さまざまな産業でケーブルハーネス、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バンドヘッドは常に定義された位置に配置 矢印を所定の位置に固定
仕様●長さ:135mm●幅:4.6 mm●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SSL5●コード番号:215-9231
アズワン品番65-7437-76
1袋(1000個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製造など、さまざまな産業でケーブルハーネス、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。工具を必要とせず取り付けが簡単です 矢印を所定の位置に固定 ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます
仕様●長さ:135mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SSL5●コード番号:215-9232
アズワン品番65-7430-34
1袋(500個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
関連キーワード