ブランド: ヘラマンタイトン(旧:タイトン)すべて解除
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 5mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
ナイロン編組<br />融点が高い、伸張可能で自消性のあるナイロン編組スリーブ。
仕様 ●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:5mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:6mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5425 アズワン品番 65-7481-82
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 黒 クロロプレン 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 13,980税込 ¥ 15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
ポリクロロプレン拡張可能スリーブ<br />押出成形ネオプレン / クロロプレン化合物製で、このケーブルスリーブはケーブルハーネスの結束と識別用に最適です。また、鉱物油及び植物油、燃料、酸、湿気、オゾン、紫外線に対して優れた耐性を示します。<br />特長と利点:<br />事前カット済みの長さで提供 優れた弾性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー 使いやすい。<br />用途<br />このラバースリーブは、航空宇宙、車載、建築、家庭用電化製品、国防、公共交通機関、電通通信などの用途で使用できます。
仕様 ●スリーブ径:3mm●色:黒●材質:クロロプレン●スリーブ長さ:25mm●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+95℃●壁厚さ:0.8mm●シリーズ:H30X25BK●コード番号:920-3696 アズワン品番 65-7421-63
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1袋(30m入り)●スリーブ径:3mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:30m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:6mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●コード番号:404-118 アズワン品番 65-7400-17
抗腐食蒸気カプセル ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
仕様 ●ヘラマンタイトン 気化性防錆・防食カプセルヘラマンタイトンの気化性防錆・防食カプセルは、電気部品を含むエンクロージャーなど、注意が必要なエリアへの錆に対する保護を提供します。製品の長さは 55 mm 、幅は 30 mm 、高さは 25 mm です。特長と利点鉄、スチール、銅、黄銅、アルミを保護可能 保護容積: 0.12 m 3 保護半径: 0.3 m 危険性なし 使用中は乾燥を保持してください - オイルやグリースは塗らないでください 使用が簡単 最高動作温度:70℃用途オーディオアンプ エレクトリックテスト装置●コード番号:297-3130 アズワン品番 65-8076-61
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 5mm 黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径が 5 mm で長さが 5 m の拡張可能な編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又ははんだごてなどとヒューズが付いた端で切断する必要があります。特長と利点高い耐摩耗性 高い柔軟性 最大ケーブル径は 9 mm です 最小ケーブル径は 3 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 融点は 250 ℃ です リール長: 200 m 非常に高い表面被覆性用途自動車産業 機械製造 小型の電気機器で、高温ポケットが不要 鉄道用途認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています EN45545: 2013 DIN5510-2 UL94 V2 認定 HF 認定
仕様 ●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:5mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:9mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●コード番号:187-4622 アズワン品番 65-7468-18
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 黒 クロロプレン 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
仕様 ●スリーブ径:3mm●色:黒●材質:クロロプレン●スリーブ長さ:20mm●編み:なし●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:6mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+95℃●壁厚さ:0.8mm●シリーズ:Helsyn H●コード番号:397-742 アズワン品番 65-7418-79
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 黄 シリコン ゴム 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
RS品番2650455 - 公称内径0.5 mm<br />LFH、シリコンラバー<br />黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフショア、宇宙用途において電子 / 電気部品を保護、絶縁、識別するために最適です。
仕様 ●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:3mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●壁厚さ:0.5mm●シリーズ:SLPLU 30●コード番号:265-0528 アズワン品番 65-7468-23
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 13mm 黒 PET 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1巻(50m)
7日以内出荷
Helagaine ツイストイン<br />自閉式スリーブにより、密閉されたコンポーネントやケーブルにもすばやく取り付け / 取り外し可能です。
仕様 ●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:13mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:13mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:自消性●コード番号:716-5987 アズワン品番 65-7482-28
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 黒 PET 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1巻(25m)
7日以内出荷
Helahook ポリエステルチューブです<br />この Helahook は、軽量で耐摩耗性があり、再密封可能なケーブル保護スリーブです。ポリエステル製です。この Helahook は、ケーブルスリーブを繰り返し使用したり、取り付け済みのケーブルを保護するレトロスペクティブ取り付けに使用するフック / ループシーリングシステムを備えています。Helahook は、電気製品、産業機械、造船、鉄道車両など、さまざまな産業で使用されています。<br />主な特徴 再利用可能なケーブル保護 非常に弾力性があり、ケーブルにぴったりフィット フック / ループシーリングシステムは、後付けに使用できます 優れた耐磨耗性
仕様 ●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:10mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:0.8kV/mm●コード番号:611-6892 アズワン品番 65-7372-79
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm グレー PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 予約販売
PVC<br />BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様 ●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:3mm●色:グレー●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:416-060 アズワン品番 65-7457-76
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 銀 スズめっき銅 1巻 10m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
VG 96936-10 / タイプA<br />HellermannTyton編組スリーブHEGTBシリーズ<br />Hellerman HEGTBシリーズの編組スリーブは、機械的保護及び電気的遮蔽に使用されます。<br />編組スリーブ 取り外しが簡単 車載化学物質の雰囲気で優れた耐性を示す 保護及び電気シールド向けに設計
仕様 ●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:3mm●色:銀●材質:スズめっき銅●編み:あり●最大ケーブル径:5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:HEGTB530●コード番号:837-2423 アズワン品番 65-7460-25
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 13mm 白地に黒 PET 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1巻(50m)
7日以内出荷
<br />Helagaine Twist-In FR<br />耐摩耗性に優れており、防火性が重要な場合に使用します。セルフラッピング機能により、コネクタや継手を操作することなく、すばやく簡単に取り付けられます。白色ステッチで製品が耐火性になっています。
仕様 ●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:13mm●色:白地に黒●材質:PET●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:13mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:難燃性●コード番号:716-6015 アズワン品番 65-7474-09
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
ナイロン編組<br />融点が高い、伸張可能で自消性のあるナイロン編組スリーブ。
仕様 ●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:3mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:4mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5419 アズワン品番 65-7468-50
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 緑、黄 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
PVC<br />BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様 ●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:3mm●色:緑、黄●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm アズワン品番 65-7399-19
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 茶 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
PVC<br />BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様 ●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:3mm●色:茶●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm アズワン品番 65-7399-13
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 青 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 予約販売
PVC<br />BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様 ●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:3mm●色:青●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm アズワン品番 65-7440-11
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 黒 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
PVC<br />BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様 ●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:3mm●色:黒●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm アズワン品番 65-7399-16
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 13mm 黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
FMVSS 302自消性、HF、RoHS(2022年10月現在)<br />Helagaineツイストイン編組スリーブ<br />Helagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバー<br />Helagaineツイストインの用途:<br />工学 電子
仕様 ●入数:1袋(5m入り)●スリーブ径:13mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:13mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●壁厚さ:0.9mm●シリーズ:Helagaine アズワン品番 65-7398-15
ヘラダクト ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 5日以内出荷 から 6日以内出荷
カバーが不要で、ケーブルの取り付け、取り外しが簡単な配線ダクトです。ビス止めタイプと、粘着テープ付きからお選びいただけます。ヘラダクトは、スリットが広いため、電線の識別や分岐が簡単に行えます。通常の配線ダクトに比べ、コンパクトなデザインで、省スペース化に貢献します。配電盤、分電盤やオフィス家具などの配線にお使いください。
用途 配電盤、分電盤やオフィス家具などの整線に。 色 白 材質 ポリプロピレン 使用温度範囲(℃) -20~+70