9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護ラベル(特殊ラベル) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)保護ラベル(特殊ラベル)
ドットプリンター用のセルフラミネートラベルで、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れます。
透明
1袋(240枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーザープリンター用ラベル4010タイプ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)レーザープリンター用ラベル4010タイプ
4010タイプは、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるセルフラミネートラベルです。ケーブルなどに貼る際、印字部(書き込み部)が透明シートで覆われるため、ラミネート状になります。そのため汚れにくく、水、溶剤から印字部分を保護します。常時使用温度範囲は-40℃~+135℃のため、高温環境下での使用にも適しています。
厚さ(μm)50 用紙サイズA4
1袋(504枚)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)レーザープリンター用ラベル
【柔軟性】ケーブルやチューブなどへの追従性に優れ、湾曲したケーブルにも比較的安定した接着力を維持できます。 【環境にやさしい材質】材料は炭素と水素からできているため、焼却した場合でも、水と炭酸ガスになり、塩化水素ガスなどの有害物質を発生しません。 【高性能】防水性、防湿性に優れ、耐油性や耐薬品特性もあります。レーザープリンターで簡単に印字できます。 【汚れや溶剤に強いセルフラミネートラベル】印字部は透明ラミネートで覆われているため、汚れや溶剤から保護されます。
材質ポリオレフィンフィルム 厚さ(μm)70 粘着剤アクリル系 使用環境屋内使用 用紙サイズA4
1袋(1008枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)レーザープリンター用ラベル
ケーブル・配管識別 TABTAGラベル レーザープリンター用ラベル セルフラミネートラベル
材質PBTフィルム 仕様セルフラミネートラベル、屋内使用 使用温度範囲(℃)-40~+135 厚さ(μm)70 粘着剤アクリル系 用紙サイズA4
1袋(840枚)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドットプリンター用ラベル ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ドットプリンター用ラベル
ドットプリンター用のセルフラミネートラベルで、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れます。
材質ポリオレフィンフィルム 使用温度範囲(℃)-40~+120 厚さ(μm)47 粘着剤アクリル系 使用環境屋内使用 用紙サイズ230
1袋(1280枚)ほか
8,498 税込9,348
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカーリフィル 白 なし
HellermannTyton ラベルリフィルHellermannTyton RiteOn シリーズセルフラミネート式リフィルパックは、白色透明接着式ケーブルマーカーリフィルのキットです。ケーブル径は 6.1mm ~ 12.1mm です。特長と利点150 枚パックで販売されています
仕様●固定方法:セルフラミネーティング●最小ケーブル径:6.1mm●最大ケーブル径:12.1mm●色:白●入数:150●印刷可能:なし●シリーズ:RiteOn●キット内容物:R0202用ケーブルマーカーリフィル アズワン品番65-7394-53
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカキット
HellermannTyton RiteOn スタータパックは、携帯ラベリング製品ケーブルやワイヤの周囲に必要なラベルで使用されます。RiteOn ディスペンサ入りで、150 個のセルフラミネート式ラベルをリール(直径 6 12 mm )と消せないインクマーカーペンが含まれており、ラベルを信頼性の高い方法で貼り付けることができます。また、すばやく乾燥することはありません。Palm サイズのハンドヘルドセルフラミネート式ラベル ラベルの書き込み及び調剤が簡単 さまざまなワイヤ径を標準でカバーしています 少量のメンテナンスや修理作業に最適です 特殊調合の速乾性インク T82 ペンでテキストを書きます
仕様●固定方法:接着剤●入数:150●シリーズ:RiteOn●キット / アクセサリ タイプ:Self-laminating label dispenser●コード番号:225-9716 アズワン品番65-7425-39
1個
7,298 税込8,028
欠品中

1袋(2500個)ほか
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TAGN71T-4010 新熱転写用ラベル ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)新熱転写用ラベル
ケーブル・配管識別 TABTAGラベル 熱転写プリンター用ラベル 360°ラベル
材質ポリエステルフィルム 仕様セルフラミネート360°ラベル、屋内使用 使用温度範囲(℃)-40~+80 厚さ(μm)47 粘着剤アクリル系 ラベル数1000 適合ケーブル(Φmm)5.0~8.0 印字部(mm)25×15
1巻(1000枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷