9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
乳白色 寸法A(mm)20.5 寸法B(mm)10.2 寸法C(mm)5.0 寸法H(mm)5.1 寸法E(mm)1.6 材質66ナイロン 種類標準グレード 使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質66ナイロン テープ地色白色 種類標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)アンカーマウントCTAM1-3-PEEK
240℃までの超耐熱性を持ったPEEK製配線固定アクセサリです。金属性バンドの利用が不可能で、高い環境特性が求められる場合にご使用いただけます。PEEKタイと併せてご使用ください。PEEK製アンカーマウントは、ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されていません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。
用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。 薄ベージュ 材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK) 使用温度範囲(℃)-55~+240 寸法H(mm)5.5 寸法A(mm)20.5 寸法D(Φmm)3.1 寸法B(mm)10.2 難燃性UL94V-0 適合ビスM3 使用インシュロックタイT50タイプまで
1袋(100個)
45,980 税込50,578
5日以内出荷

CA1 コンクリートアンカー耐候 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
下穴を開けて指で押し込むだけで、コンクリートの壁面や床、サイディングボードなどにしっかりと固定することができます。 返しがついているため、強固に固定することが可能です。 幅12.7mm までのインシュロックタイ、エンドレスタイを併用することが可能です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
材質66ナイロン グレード耐候 使用インシュロックタイ幅2.2~12.7mm、厚さ1.0~1.6mm 許容静荷重(N[kgf])39.2(4) 取付穴径(mm)6
1袋(20個)
999 税込1,099
当日出荷

薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)アンカーマウント 100個入 MCXRCTAMシリーズ
メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具アンカーマウントです。縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。
仕様●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●使用メタルコンテントタイ:MCTXRシリーズ●適用ビス:M5 アズワン品番65-9538-30
1袋(100個)
7,698 税込8,468
6日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)アンカーマウント 100個入 MCXRCTAMシリーズ
メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具アンカーマウントです。縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。
仕様●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●使用メタルコンテントタイ:MCTXRシリーズ●適用ビス:M4 アズワン品番65-9538-29
1袋(100個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

WR250 ワイドストラップタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ワイドストラップタイ
被結束物にストレスを与えにくい、幅12.7mm のワイドストラップです。 PF管などの樹脂管へ負荷をかけずにしっかり結束できるほか、結束径を細かく調整することで、冷媒配管などを凹ませることなく結束が可能です。 M4サイズのビスを使用して壁面にしっかりと固定することができ、ビス穴が4つあるため、固定時のヘッド位置を自由に設定することができます。 再結束用のレバーにより取り外しでき、ビスを抜かずに壁面に固定したまま再利用、配線・配管の追加が可能です。 最小Φ21.5mm ~最大Φ66.0mm までの被結束物に対応し、結束径を細かく調整できます。 通常のインシュロックタイとしても使用できるため、メーカー製品のコンクリートアンカー (CA1) との併用も可能です。
材質66ナイロン グレード耐候 結束径(Φmm)21.5~66.0 適合ビスM4 ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)
1袋(20本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷