ブランド: ヘラマンタイトン(旧:タイトン)すべて解除
メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 6日以内出荷
耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、121℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。
全長(mm) 151 ループ引張強度規格値(N[kgf]) 110(最小値:11.22) 適合工具 EVO7ISPMK8 RoHS指令(10物質対応) 対応
メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 6日以内出荷
耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、120℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。
全長(mm) 100 ループ引張強度規格値(N[kgf]) 50(最小値:5.10) 適合工具 MK8-LT RoHS指令(10物質対応) 対応
メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 6日以内出荷
耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、123℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。
全長(mm) 300 ループ引張強度規格値(N[kgf]) 150(最小値:15.30) 適合工具 EVO7ISPMK8EVO9ISP RoHS指令(10物質対応) 対応
メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 6日以内出荷
耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、122℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。
全長(mm) 201 ループ引張強度規格値(N[kgf]) 150(最小値:15.30) 適合工具 EVO7ISPMK8 RoHS指令(10物質対応) 対応
メタルコンテント・アンカーマウント(ビス止めタイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 6日以内出荷
金属検出機とX線検出機での検出が可能で、耐薬品性に優れたポリプロピレン製メタルコンテントタイと同じ材料で成形された、配線固定具アンカーマウントです。ビスで取り付けるので確実・強固な固定が可能で、縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。※タイは縦・横いずれの方向からも挿入できます。
グレード ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード 適合ビス M4 使用 メタルコンテントタイ:MCTXR300-PP-HSまで RoHS指令(10物質対応) 対応
虫除けグリップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 6日以内出荷
気化ではなく接触により効果を発揮防虫機能がついたグリップタイです。アリ類など様々な虫が嫌う忌避成分「エトフェンプロックス」をフック面に配合しました。気化ではなく接触により効果を発揮するため、長寿命で吸引や混入の恐れがありません。
材質 ループ/ナイロン フック/ポリプロピレン 幅(mm) 50 厚さ(mm) 2.8 色 黒 全長(m) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
レーザープリンター用マーカープレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 6日以内出荷
難燃性UL94 VTM-0に適合従来のマーカープレートよりも柔軟性の高い材質を採用しているため、配線に干渉しにくく、配線の取り回しの際も作業性を損ないません。印字スペースが大きいため、多くの情報を表示でき、2次元コード(QRコード*など)やバーコードの印字にも対応可能です。表裏どちらの面にも印刷が可能です。T60タイプまでのインシュロックタイで、対象物に結束固定できます。
材質 ポリエステルフィルム 使用温度範囲(℃) -40~+60(装着後) グレード 【UL難燃グレード】UL94 VTM-0 使用環境 屋内使用 印字文字 白 用紙サイズ A4 使用インシュロックタイ T60タイプまで RoHS指令(10物質対応) 対応
インシュロックタイ カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~
1袋(100本)ほか
当日出荷 から 9日以内出荷
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。
用途 電線束の分類・区別に。 材質 66ナイロン(標準)
回動型マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 5日以内出荷
約90°まで回動できる固定具結束物を固定後、回動させることができる新形状のマウントベースです。インシュロックタイで固定後、約90°まで回動できるため、ケーブルへのストレスを軽減します。インシュロックタイの挿入口が広く、ビスに干渉しない構造です。
用途 屋内使用 仕様 【環境負荷物質管理情報】ハロゲンフリー 材質 ナイロン グレード 標準 RoHS指令(10物質対応) 対応
電線保護アクセサリ ヘラゲインTI ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 翌日出荷
ヘラゲインTI は、自己巻き付け式の編組スリーブで、ワイヤーハーネスの損傷を軽減します。取り付け、取り外しが素早く簡単にでき、取り付け後の検査やメンテナンスが容易です。両端が固定された既設配線にも取り付けでき、分岐も可能です。豊富なサイズラインアップで、Φ4~ 52mm (難燃グレードは50mm)まで様々なケーブル径に対応可能です。
トラスコ品番 592-6546 色 黒 最大結束径(Φmm) 14 最小結束径(Φmm) 13
インシュロックタイ メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 当日出荷 から 3日以内出荷
金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。 カラーバリエーションも豊富になりました。
用途 調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当等の食品製造業、医薬品製造業での施工に。 材質 変性66ナイロン/鉄系成分入り 色 あずき 使用温度範囲(℃) -40~+85 引張強度(N) 150
金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
MCTSシリーズは金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。(MCTMPはX線検出機の検出に優れています。)金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。カラーバリエーションも豊富です。
用途 調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当などの食品製造業、医薬品製造業での施工に。 材質 変性ナイロン66(鉄系成分入り) 色 ミントグリーン 引張強度(N) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
グリップタイ(ロールタイプ)5M ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 当日出荷
柔軟な面ファスナー式のグリップタイは、取り付け、取り外しの結束力調整が容易で、再利用できる経済的な結束バンドです。用途に合わせて必要な長さだけをカットして使えるため、無駄が出ません。各色取り揃えているため、配線の識別にも便利です。
インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 当日出荷 から 5日以内出荷
ABタイの標準品で、屋内でご使用できる乳白色の結束バンドです。横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定し、バンド部は作業しやすい適度な柔軟性を持つのが特長です。作業者や被結束物に負荷がかからないなめらかな面加工を施しています。
アルミフレームクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 5日以内出荷
アルミフレームに取り付け1秒!90度回して固定するだけで簡単配線固定!生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)※1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。※1: SUS株式会社、株式会社ミスミグループ本社、ボッシュ・レックスロス株式会社の商標あるいは商号です。
材質 66ナイロン 色 乳白 使用温度範囲(℃) -40~+85 外形寸法(mm) 40角 溝幅(mm) (スロット)10 グレード 標準 結束径(Φmm) 2~8 RoHS指令(10物質対応) 対応 主原料 (UL難燃グレード)UL94V-2
収縮チューブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 5日以内出荷 から 6日以内出荷
電気自動車などで採用される高電圧ケーブル、ワイヤーハーネスの識別に最適です。一目で識別しやすい明るい色調のオレンジ色のため、電気自動車などの高電圧ケーブルやワイヤーハーネスの保護に最適です。薄肉で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製です。小さいロット(30m/1巻)です。
用途 産業機械・自動車鉄道・輸送機器エネルギープラント 材質 架橋ポリオレフィン (接着剤なし) 色 オレンジ 長さ(m) 30 グレード 標準 連続使用温度(℃) -55~135 使用環境 屋内使用 引張強度(MPa) (ASTM D 2671)14以上 収縮温度 110℃以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁耐力 20kV/mm以上 収縮比 2:1 伸び (ASTM D 2671)6
コネクタクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 5日以内出荷
簡単施工で作業性が高く、部品点数の削減にも貢献します。建設機械、農機、トラックなどで広く使用されている中継用防水コネクタ専用の固定具です。コネクタの溝にスライドさせながらはめ込み、取付穴に差し込むだけの簡単施工で、作業効率に優れています。インシュロックタイ用の通し穴が付いているため、コネクタ以外のアプリケーション(ケーブルやチューブの固定など)にも使用することが可能で、部品点数の削減に貢献します。
用途 用途例 材質 66ナイロン 色 黒 使用温度範囲(℃) 常時:-40~110 グレード 耐候 耐熱 難燃性 UL94V-2 RoHS指令(10物質対応) 対応
アルミフレームクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 当日出荷
アルミフレームに取り付け1秒!90度回して固定するだけで簡単配線固定!生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)*1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。
用途 用途例 材質 66ナイロン 色 乳白 外形寸法(mm) 30/角 溝幅(mm) (スロット)8.0 使用温度(℃) 常時:-40 グレード 標準 板厚(mm) 2.0~2.2 結束径(Φmm) 2.0~8.0 難燃性 (主原料)UL94V-2 RoHS指令(10物質対応) 対応
カプラー ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 6日以内出荷
隣接する結束物同士の固定に最適配線と吊りボルトや配線とPF管など隣接する結束物同士の固定が可能です。インシュロックで固定後も、上下約180°の範囲で回転させることが可能です。幅5.2mm・厚さ1.5mmまでのインシュロックが使えるため、様々な種類のタイに対応します。耐熱・耐侯グレードで、欧州統一規格(EN45545-2)、全米防火協会規格(NFPA130)に適合しています。
材質 66ナイロン 色 黒 使用温度範囲(℃) 常時:-40~110 グレード 耐候 難燃性 UL94V-2 使用インシュロックタイ 幅 5.2mmまで、厚さ 1.5mmまで RoHS指令(10物質対応) 対応
結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 当日出荷
ハーネス結束の作業負荷を大幅に軽減し、幅広い種類のインシュロックタイを結束EVO9ISPは、従来品(EVO9SP)の機能を向上させた、太幅用インシュロックタイ専用の最新結束工具です。人間工学に基づいた握りやすいデザインと握り幅の狭いトリガー機構を採用し、長時間に及ぶハーネス結束作業の負担を軽減します。簡単な締め付け力設定機能と安定した操作性で、迅速、確実な結束が行えます。インシュロックタイ幅3.5~12.5mmまで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
ヘラゲインTI TWIST-IN-FRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 56,980~税込 ¥ 62,678~
1巻(15m)ほか
6日以内出荷
セルフラップ式(自己巻き付け式)編組スリーブ、素早く簡単に配線保護!自己巻き付け式の編組スリーブです。取り付け、取り外しが素早く簡単にでき、取り付け後の検査やメンテナンスが容易です。両端が固定された既設配線にも取り付けでき、分岐も可能です。豊富なサイズラインアップで、Φ4~ 50mm まで様々なケーブル径に対応可能です。
生分解性インシュロック 耐候グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
トウモロコシなどの植物由来のプラスチックであるポリ乳酸*1 を主原料としており、石油由来のプラスチックに比べ枯渇性資源への依存度が低いため、循環型社会の形成に貢献する地球環境に優しい製品です。コンポスト*2 (堆肥化)装置などの適切な環境下で処理することで、温度・湿度などの影響による加水分解、その後微生物による生分解が起こり、最終的にほぼすべてが水と二酸化炭素に分解します。ポリ乳酸は燃焼時のCO2排出量が他のプラスチックに比べて少ないため、CO2削減に貢献します。屋外でも使用できる耐候グレードが追加されました。耐候性能は通常の耐候性インシュロックと同等です。
材質 ポリ乳酸(PLA) 色 黒 使用温度範囲(℃) 常時:-40~+85 グレード 標準、耐候 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.3MB)
メタルコンテントタイリリース機能付き ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 当日出荷
メタルコンテントタイのリリース機能付き製品です。結束後も取り外して再結束が可能なため、配線、配管の保守管理が容易に行えます。取り外しにはニッパなどの刃物が不要なため、より安全に作業が行えます。
材質 変性66ナイロン・鉄系成分 幅(mm) 4.6 全長(mm) 250 色 青 使用温度範囲(℃) -40~85 結束径(Φmm) 5~65 特性 柔軟
配線ダクト 0.5m 白 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HTC をサポートするフレキシブルケーブルバンドリングこの Heladuct ケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4 種類の標準サイズが用意されています。ねじ又は粘着ストリップで取り付けられます。ねじタイプの認定: UL 認定 E76160、Det Norske Veritas
仕様 ●幅:45 mm●深さ:48mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きフレキシブルパネルケーシング●色:白●材質:プラスチック●長さ:0.5m●スロットタイプ:フレキシブル●コード番号:756-8859 アズワン品番 65-7377-43
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:6mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HV シリーズフィードスルーグロメットですHellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様 ●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1mm●コード番号:187-9560 アズワン品番 65-7364-42
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:5mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HV シリーズフィードスルーグロメットですHellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様 ●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:9.5mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:0.8mm●コード番号:187-9352 アズワン品番 65-7467-91
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:12mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、19 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特長と利点化学薬品及び環境要因に対する高い耐性 動作温度範囲: -30 → 60 ℃ 鋭いエッジからケーブルを保護 追加のストレインリリーフを提供します
仕様 ●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:19mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.6mm●コード番号:187-9425 アズワン品番 65-7480-95
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:10mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HV シリーズフィードスルーグロメットですHellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:1.3mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
FlexiformR保護プロファイルFlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
仕様 ●入数:1リール(3m入り)●最小パネル厚さ:1.3mm●材質:PTFE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:3m●最大パネル厚さ:2.1mm●コード番号:187-9093 アズワン品番 65-7456-09
配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:0.4mm 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton フレキシブルエッジ ProtectorHellermannTyton フレキシブルフォームエッジ Protector は、長さ 25 mm のグルメFlexiform G51P は、天然ポリエチレン素材製です。鋭いエッジが施された切抜き部を通って配線されるケーブルやワイヤに、汎用的なエッジ保護機能を提供します。特長と利点接着剤を使用せずに簡単かつ確実に塗布できます 動作温度範囲: -30 → 80 ℃ 効果的で整然とした保護を実現 非常に柔軟
仕様 ●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:0.4mm●材質:PE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●最大パネル厚さ:1.3mm●コード番号:187-9150 アズワン品番 65-7363-66
熱収縮ブーツ ライトアングル 43mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
熱収縮成形品、シリーズ 1100VG 規格準拠熱収縮コネクタ Terminal ハウジング(角度付き内部リップ付き) 薄いケーブルに丸形コネクタを接続するのに適しています 機械的保護とストレインリリーフを確認します
仕様 ●タイプ:ライトアングル●内径(プライマリ):43mm●内径(セカンダリ):43mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):28.5mm●シュリンク径(二次):10mm●コード番号:420-750 アズワン品番 65-7372-12
熱収縮ブーツ ストレート 43mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
熱収縮モールディング、シリーズ 100熱収縮コネクタ Terminal ハウジング、ストレート インナーリップにより、優れたストレインリリーフを保証します VG 規格の丸形コネクタと組み合わせて使用します 環境からの影響に対する保護
仕様 ●タイプ:ストレート●内径(プライマリ):43mm●内径(セカンダリ):43mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):28mm●シュリンク径(二次):10mm●コード番号:420-817 アズワン品番 65-7481-68
熱収縮ブーツ ストレート 31mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
熱収縮モールディング、シリーズ 100熱収縮コネクタ Terminal ハウジング、ストレート インナーリップにより、優れたストレインリリーフを保証します VG 規格の丸形コネクタと組み合わせて使用します 環境からの影響に対する保護
仕様 ●タイプ:ストレート●内径(プライマリ):31mm●内径(セカンダリ):31mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):18mm●シュリンク径(二次):7mm●コード番号:420-772 アズワン品番 65-7481-89
熱収縮ブーツ エンドキャップ 10mm 材質:架橋ポリオレフィン樹脂 POX ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
収縮フィットエンドキャップ熱接着可能なエンドキャップ(熱可塑性内部接着あり) 優れた機械保護 屋外での利用、特に地中の配線用ケーブルでの使用に最適
仕様 ●タイプ:エンドキャップ●内径(プライマリ):10mm●接着面:あり●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+80℃●シュリンク径(プライマリ):4mm●コード番号:622-3760 アズワン品番 65-7456-68
熱収縮ブーツ Cable Boot 43mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 予約販売
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5HellermannTyton 150シリーズストレートケーブルブーツ丸型溝付きアダプタと併用可能な熱収縮ストレートケーブルブーツです。 この製品はストレインリリーフ及び環境シーリングを実現します。
仕様 ●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):43mm●内径(セカンダリ):43mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):28mm●シュリンク径(二次):10mm●コード番号:829-0179 アズワン品番 65-7458-74
熱収縮ブーツ Cable Boot 36mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5HellermannTyton 150シリーズストレートケーブルブーツ丸型溝付きアダプタと併用可能な熱収縮ストレートケーブルブーツです。 この製品はストレインリリーフ及び環境シーリングを実現します。
仕様 ●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):36mm●内径(セカンダリ):36mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):22.5mm●シュリンク径(二次):8.5mm●コード番号:829-0175 アズワン品番 65-7363-15
熱収縮ブーツ Cable Boot 31mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5HellermannTyton 150シリーズストレートケーブルブーツ丸型溝付きアダプタと併用可能な熱収縮ストレートケーブルブーツです。 この製品はストレインリリーフ及び環境シーリングを実現します。
仕様 ●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):31mm●内径(セカンダリ):31mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):18mm●シュリンク径(二次):7mm●コード番号:829-0172 アズワン品番 65-7443-08
熱収縮ブーツ Cable Boot 24mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5HellermannTyton直角ケーブルブーツこの直角熱収縮ブーツは、ハーネスシステムのストレインリリーフ及びケーブル終端を実現します。特長と利点 コネクタケーブルのストレインリリーフを実現 架橋ポリオレフィン製 さまざまなケーブルサイズで使用可能 ホットメルト接着剤と組み合わせると、修理時の再取り付けが簡単
仕様 ●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):24mm●内径(セカンダリ):24mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):10.5mm●シュリンク径(二次):6mm●コード番号:829-0188 アズワン品番 65-7363-09
熱収縮ブーツ Cable Boot 22.3mm 材質:ポリオレフィン ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
MIL-1-81765/1 Type II、DEF 59-97、BSG198 Part 5HellermannTyton 130シリーズストレートケーブルブーツ長いアウトレット形状と低プロファイル設計に基づくストレート熱収縮ケーブルブーツです。 このケーブルブーツは軽量で、エアボーンハーネスと組み合わせて使用するのに最適です。特長と利点 リブ付属の丸型バックシール エアボーンハーネス使用 低プロファイル 軽量 VGスタイル 長いアウトレット形状を採用
仕様 ●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):22.3mm●内径(セカンダリ):22.3mm●材質:ポリオレフィン●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+135℃●シュリンク径(プライマリ):11.4mm●シュリンク径(二次):6.5mm●コード番号:829-0201 アズワン品番 65-7363-13