139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質66ナイロン テープ地色白色 種類標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)マウントベース
インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。
用途xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用 xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用 材質66ナイロン
1袋(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

より強固に固定したい場合に。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタルコンテントベース ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)メタルコンテントベース
インシュロック 固定アクセサリ マウントベース 接着タイプ メタルコンテント・マウントベース
材質66ナイロン 仕様標準、屋内使用
1袋(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)タイマウント(KR)
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)
1袋(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
乳白色 寸法A(mm)20.5 寸法B(mm)10.2 寸法C(mm)5.0 寸法H(mm)5.1 寸法E(mm)1.6 材質66ナイロン 種類標準グレード 使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GTMB22 グリップタイマウントベース ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)グリップタイマウントベース
グリップタイと併用して、ケーブルをしっかり固定。通信ラックなどの穴に、M5サイズのビスでしっかりと取り付けることができます。ビス穴の座面が小さく、高さがあるため、限られたスペースでも取り付けることができます。面ファスナー式のグリップタイで結束するため、繰り返し使用できるほか、ケーブルの被覆を傷つけません
仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2 材質66ナイロン 幅(mm)(仕様グリップタイ)21.3まで 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)28 寸法D(Φmm)5.2 寸法E(mm)18 寸法B(mm)28 寸法C(mm)22 適合ビスM5 特性標準
1袋(20個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

MB24MLA 金属製マウントベース ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)金属製マウントベース
ステンレススティールSUS304のベースに耐候性能を有する両面テープを使用しているため、屋内外で使用可能です。 Φ5.0mmの穴を2つ備えているため、シールで貼り付けた後に木ネジやM4ビスでより強固に固定することが可能です。 ステンレススティール、亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム板、アクリル板、サイディングボードなど様々な被着体に貼り付けが可能です。
材質ステンレススティールSUS304 幅(mm)24 全長(mm)24 銀色 使用温度範囲(℃)-30~+40
1袋(50個)
4,598 税込5,058
当日出荷

薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質66ナイロン
1袋(100本)
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)回動型マウントベース
エコ商品
約90°まで回動できる固定具。結束物を固定後、回動させることができる新形状のマウントベースです。インシュロックタイで固定後、約90°まで回動できるため、ケーブルへのストレスを軽減します。インシュロックタイの挿入口が広く、ビスに干渉しない構造です。
用途屋内使用 仕様【環境負荷物質管理情報】ハロゲンフリー 材質ナイロン グレード標準 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冬期の隠ぺい部の鋼板やコンクリートなど、低温(0℃程度)の作業環境下でも、優れた初期接着性が得られます。※BMC30のテープ剥離紙色は白色です。
乳白 材質66ナイロン 寸法H(mm)6.5 寸法A(mm)28 寸法F(mm)20 寸法D(Φmm)4.2 寸法E(mm)1.6 寸法B(mm)28 寸法C(mm)5.5 最大静荷重N(kg)1個当たり/12.7(1.3)
1袋(100個)
8,998 税込9,898
翌日出荷

ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)タイマウント(TY)
ネジをハーネスから離して固定する際に。
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CTOS195WPM7-8HSW プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ウイング付きの矢じりタイプ。ヘッド部のウイング(支持翼)が広がり、安定した固定が可能です
結束径(Φmm)7.8~38 取付板厚(mm)0.5~3.3 ループ引張強度最小値(N[kgf])150(15.30) 取付穴径(mm)6.8~8.2
1袋(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷

1袋(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)プッシュマウントタイ
対象穴径Φ4~4.8mm マウント(矢じり)の突起が最も低い、省スペース対策品のプッシュマウントタイです。 。筺体に取り付け後のヘッドの出代を最小限に抑えるため、狭い環境での使用に最適です。ハーネス組み付け時の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。薄型のパネル(0.4~2.0mm)に固定できます。
仕様ループ引張強度(最小値)N:100 材質66ナイロン 幅(mm)2.5 全長(mm)110 結束径(Φmm)1.0~20.0 取付穴径(Φmm)3.9~4.1 適合工具EVO7ISP、MK8、MK8-LT 取付板厚(mm)0.4~2.0
1袋(100本)
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)タイマウント(CL8)
配線をビス固定位置の横側で結束する際に。
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 適合ビスM6 使用インシュロックタイT120タイプまで
1袋(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷

ドーム型のブッシュマウントタイは埃などの汚れを入りにくくします。また、アウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束にも適しています。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取付穴の上で固定できるオンセットタイプです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+105 寸法L(mm)160 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)18 寸法T(mm)1.5 結束径(Φmm)最小1.5~最大31 寸法G(mm)8 取付穴径(Φmm)6.4-7.4 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])180(18.35) 適合パネル厚さ(mm)1.8
1袋(100本)
3,898 税込4,288
欠品中

広い範囲の板厚に対応するファーツリーマウント形状のため、部品点数の削減に貢献します。パネル穴への差込み、固定する際、電線を取付穴の真上で固定できるオンセットタイプです。REL30SDP6はアウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束に適しています。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法L(mm)170 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)22 寸法T(mm)1.5 結束径(Φmm)最小1.5~最大31 寸法G(mm)12.5 取付穴径(Φmm)6.3-7.1 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])135(13.77) 適合パネル厚さ(mm)7
1袋(50本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GLPM7 ガルバロックプッシュマウント ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ガルバロックプッシュマウント
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント
材質11ナイロン 仕様使用ガルバロックGL100~GL380、ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下 寸法(mm)18.2×16.6 使用温度範囲(℃)-40~+105 取付穴径(Φmm)6.0~7.5 取付板厚(mm)1.0~2.6 UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

ファーツリーマウントタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ファーツリーマウントタイ
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ ファーツリーマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
材質66ナイロン UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
1袋(100本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)タイマウント(LKCSF1)
M6のビスを使用。太径ケーブルもガッチリ固定。
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 適合ビスM6 使用インシュロックタイLK5タイプまで
1袋(100個)
5,898 税込6,488
翌々日出荷

インシュロックタイのヘッドが固定具の中に収まり、引っかかりを抑える構造。
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)プッシュマウント(ドーム型マウント)
固定時に水や異物の侵入を防ぎやすいドーム付き。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 取付穴径(Φmm)6.4 難燃性UL94V-2 取付板厚(mm)1.8 使用インシュロックタイT120タイプまで
1袋(100個)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)アンカーマウント
プラスチック素材の燃焼性試験で、厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
使用インシュロックタイT50タイプまで
1袋(100個)
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)タイマウント 難燃性
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+105 グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0 特性難燃
1袋(100個)
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

省スペース用 プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
マウント(矢じり)の突起が最も低いタイプ。シャーシ(筐体)と取り付けパネルの空間が狭くても、配線固定が可能。ヘッドの先端が平らなため、ハーネス組み付け後の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。また、ループ引張強度が100Nのため、しっかりと配線を固定できます。
乳白 材質66ナイロン 幅(mm)2.5 全長(mm)110 使用温度範囲(℃)-40~+85 結束径(Φmm)最小10~最大20 取付穴径(Φmm)4.7-4.9 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])100(10.20) 適合パネル厚さ(mm)0.4-2.0
1袋(100本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウイング(支持翼)が広がるため、固定後の安定感を得ることが可能。
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 取付穴径(Φmm)7.5 難燃性UL94V-2 取付板厚(mm)最小6.0、最大2.6 使用インシュロックタイT60タイプまで
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)コンベア用プッシュマウント
コンベアのアルミレール(製造ライン、自動倉庫など)への配線、配管の固定を簡単にします。プッシュマウントの装着は、レール溝に押し込むだけです。ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。レールへの穴開け、タッピングが不要なため、工数、部品点数が減り、省略化、コストダウンに繋がります。
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 使用インシュロックタイT60タイプまで
1袋(100個)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)マウントベース 100個入 MCXRMBシリーズ
メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具マウントベースです。マウントベース、粘着テープ付きで固定します。
仕様●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●マウントベース寸法(mm):19×19●使用メタルコンテントタイ:MCT×Rシリーズ アズワン品番65-9538-28
1袋(100個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

プッシュマウント ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)プッシュマウント
材質66ナイロン 幅(mm)8 全長(mm)172 使用温度範囲(℃)-40~+85 グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2 最大結束径(Φmm)38 最小結束径(Φmm)6 ループ引張強度最小値(N[kgf])225
1袋(100本)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレーム用固定具 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン 乳白 仕様ハロゲンフリー 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)マウントベース 100個入 MCXRMBシリーズ
メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具マウントベースです。マウントベース、粘着テープ付きで固定します。
仕様●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●マウントベース寸法(mm):19×19●使用メタルコンテントタイ:MCT×R150まで アズワン品番65-9538-27
1袋(100個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)アンカーマウント
材質ふっ素樹脂(ETFE) 幅(mm)10.2 全長(mm)20.5 乳白 使用温度範囲(℃)-80~+170 グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0 特性耐熱・耐薬品・難燃
1袋(100個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)アンカーマウントCTAM1-HS
耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
薄緑※ 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 寸法H(mm)5.1 寸法A(mm)20.5 寸法D(Φmm)4.3 寸法B(mm)10.2 難燃性UL94V-2 適合ビスM4 使用インシュロックタイT50タイプまで
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ファーツリーマウント
へラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。貫通穴、メネジ両方にご使用いただけます。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃の侵入も防ぎやすくします。
材質66ナイロン 幅(mm)12 全長(mm)12 使用温度範囲(℃)-40~+110 取付穴径(Φmm)8.5-8.9 最大取付パネル厚(mm)1.3~4.5 特性耐候、耐熱
1袋(100個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

ファーツリーマウント ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
1袋(100個)
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)