17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton ケーブルタイマウントは、非常に重いケーブル束をこのケーブルタイ取り付けは、高強度ポリアミド 6.6 ( PA66MP+ )素材で製造されています。このテープは十分に強く、幅 8.3 mm までのさまざまなケーブルに安全かつ効率的に固定できます。特長と利点青色で Visual 検出が容易 ケーブルサポートを追加できるカーブデザイン 特に振動の多い場所で優れたセキュリティを確保 食品製品周辺で食品汚染のリスクを大幅に低減 磁気および X 線検出が可能 ネジやボルトを使って簡単に取り付けられます 特定の用途に合わせてストリップの寸法をすばやく変更できます 食品工場の品質プロセスをサポートする 金属全体の分散により、小さな「切抜き」部品でも接触検出が可能です用途農業 電気ネットワーク 食品業界 製薬業界 通信ネットワーク
仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:6.4mm●長さ:17.8mm●幅:11.8 mm●固定穴径:4.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MCKR●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:172-1038 アズワン品番65-7471-43
1袋(100個)
50,980 税込56,078
欠品中

MCKR8G5-5-BLU メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ メタルコンテント・タイマウント
材質変性66ナイロン・鉄系成分 仕様使用インシュロックタイMCTS***、屋内使用 寸法(mm)25×14.5 使用温度範囲(℃)-40~+85 適合ビスM5
1袋(100個)
6,298 税込6,928
当日出荷

メタルコンテント固定具 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)メタルコンテント固定具
タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。
材質変性66ナイロン・鉄系成分
1袋(100個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)アンカーマウントCTAM1-3-PEEK
240℃までの超耐熱性を持ったPEEK製配線固定アクセサリです。金属性バンドの利用が不可能で、高い環境特性が求められる場合にご使用いただけます。PEEKタイと併せてご使用ください。PEEK製アンカーマウントは、ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されていません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。
用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。 薄ベージュ 材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK) 使用温度範囲(℃)-55~+240 寸法H(mm)5.5 寸法A(mm)20.5 寸法D(Φmm)3.1 寸法B(mm)10.2 難燃性UL94V-0 適合ビスM3 使用インシュロックタイT50タイプまで
1袋(100個)
45,980 税込50,578
5日以内出荷

MB24MLA 金属製マウントベース ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)金属製マウントベース
ステンレススティールSUS304のベースに耐候性能を有する両面テープを使用しているため、屋内外で使用可能です。 Φ5.0mmの穴を2つ備えているため、シールで貼り付けた後に木ネジやM4ビスでより強固に固定することが可能です。 ステンレススティール、亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム板、アクリル板、サイディングボードなど様々な被着体に貼り付けが可能です。
材質ステンレススティールSUS304 幅(mm)24 全長(mm)24 銀色 使用温度範囲(℃)-30~+40
1袋(50個)
4,598 税込5,058
当日出荷

1袋(100個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質66ナイロン テープ地色白色 種類標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

金属含有ケーブルタイマウントMCMBシリーズ。ねじ又はボルトで簡単に取り付け可能な金属含有ケーブルタイマウントです。 この製品は、ベース全体に金属が散りばめられているため、食品製造業での使用に最適です。 MCMBケーブルタイマウントは、金属検知可能なケーブルタイ製品(MCT)と併用することができます。特長と利点 金属検出可能な材質 磁気装置及
仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:4.1mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:金属検知可能ポリプロピレン●シリーズ:MCT30●入数:100 アズワン品番65-7363-11
1袋(100個)
19,980 税込21,978
欠品中

金属含有ケーブルタイマウントMCMBシリーズ。ねじ又はボルトで簡単に取り付け可能な金属含有ケーブルタイマウントです。この製品は、ベース全体に金属が散りばめられているため、食品製造業での使用に最適です。MCMBケーブルタイマウントは、金属検知可能なケーブルタイ製品(MCT)と併用することができます。特長と利点金属検出可能な材質磁気装置及びX線装置で検出可能4極エントリ取り付けが容易ねじ止めベースで、ケーブルバンドルを確実に固定青色で容易に識別可能MCTシリーズのケーブルタイとの併用向け。用途:。食品製造業製薬産業
仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:金属検知可能ポリプロピレン●シリーズ:MCT50●入数:100 アズワン品番65-7438-18
1袋(100個)
21,980 税込24,178
欠品中

ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
乳白色 寸法A(mm)20.5 寸法B(mm)10.2 寸法C(mm)5.0 寸法H(mm)5.1 寸法E(mm)1.6 材質66ナイロン 種類標準グレード 使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HellermannTyton FlexTackケーブルタイマウント。HellermannTytonのFlexTackマウントは、凹凸のある低エネルギー面や、ドリル穴を開けられない場合に最適な革新的な固定ソリューションです。このケーブルタイマウントは、設計の自由度を拡大し、均一なストレス分散と軽量化をもたらします。特長と利点。凹凸面用のフレキシブルマウント 均一なアクリル系接着剤を使用するFMBマウント 設計自由度の拡大 均一なストレス分散と軽量化 高結合強度と優れた温度耐性 PP、PE、塗装 / ニス塗り面など低エネルギー面向けの革新的な固定ソリューション つまんで簡単に剥がせる保護ホイル 耐熱性: 最高+105℃ ハロゲンフリー RoHS対応(2022年10月現在) ELV準拠指令条項4 (2)。用途。FlexTackマウントは、幅広い屋内及び屋外の塗装 / ニス塗り、プラスチック、又は金属面への固定に最適です。主な用途は、自動車、電気設備、オフショア、鉄道、造船、航空宇宙、医療、風力発電、農業などの産業向けです。
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:FlexTack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:100●耐火性:自消性●コード番号:126-0337 アズワン品番65-7435-84
1袋(100個)
39,980 税込43,978
93日以内出荷

。HellermannTyton FlexTackケーブルタイマウント。HellermannTytonのFlexTackマウントは、凹凸のある低エネルギー面や、ドリル穴を開けられない場合に最適な革新的な固定ソリューションです。このケーブルタイマウントは、設計の自由度を拡大し、均一なストレス分散と軽量化をもたらします。特長と利点。凹凸面用のフレキシブルマウント 均一なアクリル系接着剤を使用するFMBマウント 設計自由度の拡大 均一なストレス分散と軽量化 高結合強度と優れた温度耐性 PP、PE、塗装 / ニス塗り面など低エネルギー面向けの革新的な固定ソリューション つまんで簡単に剥がせる保護ホイル 耐熱性: 最高+105℃ ハロゲンフリー RoHS対応(2022年10月現在) ELV準拠指令条項4 (2)。用途。FlexTackマウントは、幅広い屋内及び屋外の塗装 / ニス塗り、プラスチック、又は金属面への固定に最適です。主な用途は、自動車、電気設備、オフショア、鉄道、造船、航空宇宙、医療、風力発電、農業などの産業向けです。
仕様●色:白●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:FlexTack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:100●耐火性:自消性●コード番号:126-0338 アズワン品番65-7466-38
1袋(100個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

1袋(100個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HellermannTytonクッションクランプや金属製クランプの交換が可能です。複数のサイズの固定直径クランプが不要になります。12.7 mm 幅までのヘビーデューティケーブルタイに対応金属製ブッシングによる高い締め付けトルク。結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます。このヘビーデューティマウント( HDM )は、主に自動車及びトラック産業で使用するように設計されています。最近では、鉄道、防衛、農業などの分野で、ヘビーデューティな取り付けが必要なさまざまな用途で使用されています。カラーブラック( BK ) 固定方法ねじ取り付け及びリベット 取り付けねじタイプ #1 / 4 インチ( M6 )ねじ パック(続き) 100 個入り
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9020 アズワン品番65-7428-44
1袋(100個)
16,980 税込18,678
欠品中

MCCTAM マウントは、食品製造装置や自動包装機など、振動の多い場所でも、MCT シリーズケーブルタイを所定の位置に保持するのに最適です。よく目立つ青色で目視検出が簡単 スペースを最小限に抑えたい用途に最適です ケーブル設置前に取り付けられ、ケーブルと一直線 4極エントリデザインで、ケーブルランに対して直列又は90 °の角度 磁気及びX線で検出可能 食品及び製薬グレードの検出機器を使用する場合に最適 全体に金属がまぶされ、小さな断片でも安定して検出可能 食品製品への混入リスクを大幅に軽減 HACCP などの食品製造における品質保証をサポートできます
仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:5mm●長さ:20.7mm●幅:10.3 mm●固定穴径:4.3mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:CTAM●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:194-6388 アズワン品番65-7463-25
1袋(100個)
44,980 税込49,478
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, MCT50
エコ商品
仕様色:青●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●材質:金属検知可能ポリプロピレン●シリーズ:MCT50●量:100●金属含有ケーブルタイマウントMCMBシリーズ. ねじ又はボルトで簡単に取り付け可能な金属含有ケーブルタイマウントです。 この製品は、ベース全体に金属が散りばめられているため、食品製造業での使用に最適です。 MCMBケーブルタイマウントは、金属検知可能なケーブルタイ製品(MCT)と併用することができます。. 特長と利点 ; 金属検出可能な材質 ; 磁気装置及びX線装置で検出可能 ; 4極エントリ ; 取り付けが容易 ; ねじ止めベースで、ケーブルバンドルを確実に固定 ; 青色で容易に識別可能 ; MCTシリーズのケーブルタイとの併用向け. 用途:. 食品製造業 製薬産業 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷