こんなお得な商品も!

ケーブルタイマウント
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ メタルコンテント・タイマウント
色青
材質変性66ナイロン・鉄系成分
仕様使用インシュロックタイMCTS***、屋内使用
寸法(mm)25×14.5
使用温度範囲(℃)-40~+85
適合ビスM5
1袋(100個)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
こんなお得な商品も!

結束固定ベース 耐候タイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質66ナイロン
テープ地色白色
種類標準グレード
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン
色乳白色
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
材質66ナイロン
色白
使用温度範囲(℃)-40~+105
グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0
特性難燃
金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。
金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。
食品衛生法に基づく試験に適合した製品です
材質変性66ナイロン・鉄系成分
使用温度範囲(℃)-40~+85
X線検出機での検知に優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度はMCTSタイプに比べると劣るため、X線検出機のみを使用して、異物混入対策をされている場合に効果的です。
色黒
材質変性66ナイロン・鉄系成分
使用温度範囲(℃)-40~+85
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ・防カビ抗菌タイプ
色ライトブルー
材質変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌
仕様ハロゲンフリー、屋内使用
使用温度範囲(℃)-40~+85
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton KR シリーズ天然ケーブルタイマウントは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。取り付け穴の直径は 6.5 mm、ストラップの幅は 8 mm、長さは 25 mm、幅は 14 mm です。このケーブルは、非常に重いケーブル束を保持できるように特別に設計されています。このケーブルは強度が十分に高く、8.3 mm 幅までのさまざまなケーブルを安全かつ効率的に固定できます。特長と利点ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合 動作温度範囲: -40 → 85 ℃用途自動車産業 太陽光エネルギー分野 造船 風力エネルギー分野 防衛産業
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:25mm●幅:14.5 mm●固定穴径:6.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:KR●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:170-4371
アズワン品番65-7466-11
1袋(100個)
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
関連キーワード