31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特長と利点。絶縁に使用可能 ケーブルやハーネスをしっかり保護 架橋ポリオレフィン 熱収縮率3:1 動作温度: -55 → 135℃ 難燃性 一袋にカット済みピース10個入り。なぜHIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブを使用するのですか HIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブは、カット済み部品が袋詰めされていて便利な上、ケーブルの保護性能が抜群で、絶縁性に優れ、難燃性です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●スリーブ径:1.5mm●シュリンク径:0.5mm●色:緑●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3605 アズワン品番65-7472-73
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)。熱収縮チューブ3:1。TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリー 難燃性 ハロゲンフリー、難燃性、接着というユニークな組み合わせ 地下仕様LUL E1042-A6、BS6853 用途: 鉄道業界など
仕様●スリーブ径:4.5mm●シュリンク径:1.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6060 アズワン品番65-7480-19
1個
4,298 税込4,728
欠品中

薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。
材質架橋ポリオレフィン 長さ(m)1 透明 伸び(%)(ASTM D 2671)500 体積抵抗率(Ωcm)1014以上 連続使用温度(℃)-55~105 引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上 収縮温度(推奨)90℃以上 収縮率(%)(縦方向)±5 特性柔軟性、絶縁 絶縁耐力25kV/mm以上 収縮率2:1以上
1袋(10本)ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スリーブ径(Φmm)1.5 シュリンク径(Φmm)0.5 スリーブタイプ熱収縮チューブ 収縮率3:1 スリーブ長(mm)200 材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり シリーズHIS-3 BAG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS(2022年10月現在)、SAE(2022年10月現在)。このキットには、さまざまなサイズや色でわかりやすく並べられた、さまざまな汎用チューブ長が含まれています。理想的な収縮率 3 : 1 で、さまざまなサイズのチューブに代わるものです。1 mm → 20 mm のアプリケーションは、ShrinKit 321 Universal でカバーできます。ShrinKit 321 Universal 熱収縮チューブキットです。ShrinKit 321 は、便利なアセンブリキットに収められた 5 種取り合わせ熱収縮チューブのファミリです。このシリーズは、ShrinKit 321ユニバーサル、ShrinKit 321ユニバーサルベーシック、ShrinKit 321ベーシック、ShrinKit 321-A (二層チューブ)及びShrinKit 321-Aベーシックで構成されています。3 : 1 の収縮率で、ほとんどの熱収縮要件に適合するため、さまざまなサイズのチューブソリューションを置き換えるものとなります。取り合わせボックスの各コンパートメントに印刷されたサイズ、長さ、及び内容からチューブを識別できるため、必要な製品を簡単に選択できます。特長と利点。再利用可能なキット。さまざまなサイズ、色、長さが用意されています。絶縁性。曲げ保護。自消性(透明を除く)。動作温度 :-55 ℃ ~ +135 ℃。製品用途の情報。エレクトロニクス産業。電気設備
仕様●入数:1キット●スリーブ径:1.5 mm, 3 mm, 6 mm, 12 mm, 24mm●色:黒, 青, クリア, 緑/黄, 赤●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:40 mm, 50 mm, 60 mm, 100 mm, 170 mm, 200 mm, 603mm●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:ShrinKit 321 Universal●コード番号:151-830 アズワン品番65-7481-86
1セット
36,980 税込40,678
欠品中

SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特長と利点。絶縁に使用可能 ケーブルやハーネスをしっかり保護 架橋ポリオレフィン 熱収縮率3:1 動作温度: -55 → 135℃ 難燃性 一袋にカット済みピース10個入り。なぜHIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブを使用するのですか HIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブは、カット済み部品が袋詰めされていて便利な上、ケーブルの保護性能が抜群で、絶縁性に優れ、難燃性です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●スリーブ径:1.5mm●シュリンク径:0.5mm●色:グレー●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3598 アズワン品番65-7472-64
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです
仕様●スリーブ径:1.5mm●シュリンク径:0.5mm●色:赤●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3585 アズワン品番65-7472-67
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特長と利点。絶縁に使用可能 ケーブルやハーネスをしっかり保護 架橋ポリオレフィン 熱収縮率3:1 動作温度: -55 → 135℃ 難燃性 一袋にカット済みピース10個入り。なぜHIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブを使用するのですか HIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブは、カット済み部品が袋詰めされていて便利な上、ケーブルの保護性能が抜群で、絶縁性に優れ、難燃性です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●スリーブ径:1.5mm●シュリンク径:0.5mm●色:青●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3589 アズワン品番65-7473-01
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

材質架橋ポリオレフィン樹脂(POX) シリーズTA37 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)4.5 シュリンク径(Φmm)1.5 接着面あり スリーブ長(m)1.2
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです
仕様●スリーブ径:1.5mm●シュリンク径:0.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3582 アズワン品番65-7472-69
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです
仕様●スリーブ径:1.5mm●シュリンク径:0.5mm●色:茶●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3591 アズワン品番65-7480-90
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

熱収縮チューブHIS-3。熱収縮チューブは便利なディスペンサボックスに入っているので、保管や使用が簡単です。このチューブの収縮比は理想的な3:1なので、ほぼすべての熱収縮作業に対応します。電気絶縁に最適で、機械的摩耗に対する高度な保護機能を備えています。HIS-3は、太陽光発電、風力発電、電子機器、造船、防衛産業での使用に適しています。特
仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:1.5mm●シュリンク径:0.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:10m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-3 アズワン品番65-7371-18
1巻(10m)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

RS品番2650455 - 公称内径0.5 mm。LFH、シリコンラバー。黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフシ
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:1.5mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:1.5mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●壁厚さ:0.5mm●シリーズ:SLPLU 15●コード番号:265-0483 アズワン品番65-7464-09
1巻(25m)
20,980 税込23,078
欠品中

薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 黒色のチューブは表面に光沢があり、収縮後も美観に優れた製品です。
材質架橋ポリオレフィン 長さ(m)1 伸び(%)(ASTM D 2671)500 体積抵抗率(Ωcm)1014以上 連続使用温度(℃)-55~105 引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上 収縮温度(推奨)90℃以上 収縮率(%)(縦方向)±5 特性柔軟性、絶縁 絶縁耐力25kV/mm以上 収縮率2:1以上
1袋(10本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 黒
熱収縮チューブ ヘラシュリンク 接着剤付き・防滴タイプ
材質架橋ポリオレフィン 長さ(m)1 仕様耐候 収縮率3:1
1パック(50本)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1リール(25m)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(25m)
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 7.5mm 収縮後 1.65mm
SA47-LA は、ホットメルト接着剤の内部ライナーを備えた半硬質ハロゲンフリーポリオレフィンチューブです。伸張強度とストレインリリーフに優れています。この粘着ライナーは、優れた防湿性を提供します。自動車の電気接続やスプライスに最適です。チューブは透明で、ホットメルト接着剤は黒色です。SA47-LA には、ケーブル接続用の接着剤があまり付いてい
仕様●スリーブ径:7.5mm●シュリンク径:1.65mm●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:SA47-LA アズワン品番65-7439-54
1個
3,898 税込4,288
欠品中

仕様熱収縮チューブHA67 6:1. 肉厚の熱収縮チューブ、ハロゲンフリー 熱可塑樹脂の接着剤付きチューブ 環境シーリング、優れた絶縁性、及び衝撃と摩擦に対する耐性を実現. サイズの大きいコネクタを通過して非常に小さいケーブル被覆部分で収縮するように設計された、HA67高収縮率ヘビーデューティ熱収縮チューブ 材質ポリオレフィン シリーズHA67 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率6:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)33 シュリンク径(Φmm)5.5 接着面あり スリーブ長(m)1.2
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)TCN20シリーズ
薄肉厚で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製で、UL224に対応しています。また、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を使用しておりません。高い保護性能を持つため、電気・電子、通信、自動車など幅広い分野でご利用いただけます。
材質架橋ポリオレフィン
1袋(10本)ほか
749 税込824
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HIS-3シリーズ
収縮率が3:1と高いため、部品点数の削減に貢献します。例えば、サイズ1mm~20mmの範囲をカバーするためには、2:1の熱収縮チューブでは10種類のサイズをそろえる必要がありますが、HIS-3では、わずか5種類のサイズで対応できます。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
材質架橋ポリオレフィン 伸び(%)400% 連続使用温度(℃)-55℃~'+135℃ 抵抗1014Ω・cm以上 引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671) 収縮温度110℃以上 収縮率(%)縦方向/±5% 絶縁耐力20kV/mm以上 収縮率3:01
1箱(5m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)TREDUX(トレダックス)スタンダード
汎用性が高く、一般的な絶縁や保護にご使用いただける薄肉タイプです。縦方向収縮率が5%と小さく、長さ決めが容易です。保管と持ち運びに便利な化粧箱入りです。店頭でのディスプレイにも、そのままお使いいただけます。
材質架橋ポリオレフィン
1箱(20本)ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)TC26シリーズ
薄肉厚で柔軟性の高いポリオレフィン製です。難燃性を必要としない箇所に、幅広くご使用いただけます。汎用的な用途にご使用いただけますが、表面に光沢がある美観に優れた製品のため、自動車、電気機器にもご利用いただけます。PVC製チューブに比べ、縦方向の収縮率が低い熱収縮チューブです。
材質架橋ポリオレフィン 特性柔軟性、難燃性 伸び(%)500% 連続使用温度(℃)-55℃~'+105℃ 抵抗1014Ω・cm以上 引張強度(MPa)10.4以上(ASTM D 2671) 収縮温度90℃以上 収縮率(%)縦方向/±5% 絶縁耐力25kV/mm以上 収縮率2:1以上
1巻(50m)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)TREDUX-MA47
厚肉タイプの熱溶融接着剤付きチューブで、低中電圧での絶縁にご利用いただけます。高い耐久性と耐環境性に優れ、地中埋設や屋外での使用にも適しています。※非難燃性です。収縮率も、3:1~4:1と高く、一つのサイズで幅広いケーブルサイズに対応します。
材質架橋ポリオレフィン 特性絶縁、耐久性、耐環境性 伸び(%)400% 連続使用温度(℃)-55℃~'+80℃ 抵抗1014Ω・cm以上 引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671) 収縮温度110℃以上 収縮率(%)縦方向/±10%以下 絶縁耐力20kV/mm以上 収縮率3:1~4:1
1箱(6本)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)TAN42シリーズ
収縮率4:1のチューブのため、一つのサイズで幅広い径のケーブルに対応します。また、柔軟性にも優れています。
材質架橋ポリオレフィン 特性柔軟性 伸び(%)300% 連続使用温度(℃)-55℃~'+125℃ 抵抗1014Ω・cm以上 引張強度(MPa)10以上(ASTM D 2671) 収縮温度110℃以上 収縮率(%)縦方向/±10%以下 絶縁耐力20kV/mm以上 収縮率4:1以上
1箱(50本)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)TFN21シリーズ
薄肉厚で柔軟性、耐薬品性に優れた難燃性ポリオレフィン製です。一般、および防衛市場向けの使用に適しています。
材質架橋ポリオレフィン 特性柔軟性、耐薬品性、難燃性 伸び(%)600% 連続使用温度(℃)-55℃~'+135℃ 抵抗1014Ω・cm以上 引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671) 収縮温度110℃以上 収縮率(%)縦方向/±5% 絶縁耐力20kV/mm以上 収縮率2:1以上
1巻(60m)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ポリエチレン製品(薄肉タイプ)
作業性をさらに向上させるため、薄肉タイプのスパイラルもご用意しています。
乳白 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40~+85
1巻(50m)ほか
3,598 税込3,958
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)クロージャー(ヘッド部)
全自動結束システム ATS3080 連結タイ クロージャー
材質66ナイロン 種別ATS3080用連結タイクロージャー 結束径(Φmm)Φ30mmガイド使用時/1.5~30、Φ50mmガイド使用時/1.5~50、Φ80mmガイド使用時/1.5~80 ループ引張強度規格値(N[kgf])220 (22.43)
1箱(4巻)
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラルラッピング SBPTFE。ワイヤ、ケーブル、チューブの保護と整理のための汎用性の高いスパイラルケーブルラップ。スパイラル構造により、ワイヤをいつでも簡単に切れます。特長と利点 PTFE は、摩耗、化学薬品、極端な温度からの保護に優れています UL94 V0 等級に適合した自消性 ケーブルとホースの整理と保護に使用します スパイラル構造により
1巻(5m)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LVK熱収縮ケーブルジョイント。PVC、PE、及びVPE製のユニバーサルな非外装プラスチックケーブル及びパイプの接続に適した低電圧熱収縮ケーブルジョイントキットです。 チューブ電圧範囲は、0.6/1 kVです。クロスリンクポリオレフィン製で、熱収縮率は最大で4:1です。ケーブルジョイントキットのスリムなデザインにより、ケーブルトレイなどの狭い空間での使用に最適です。 各キットは、外部スリーブ、内部スリーブ、クリーニングクロス、エメリークロス、組立説明書で構成されます。特長と利点 ケーブルとワイヤの接続に最適 シンプルで使いやすさ抜群 高品質な熱可塑樹脂接着剤 軽量かつ小型で、スペースと重量を削減 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 優れた収縮特性 化学的な影響に対する耐性 高い耐UV性 ハロゲンフリー
仕様●プロダクトタイプ:ケーブルジョイントキット●ケーブル寸法:1.5 → 6mm2●キット内容物:外部スリーブ1個、内部スリーブ5個、組立説明書、クリーニングクロス、エメリークロス●耐火性:ハロゲンフリー●シリーズ:LVK●応用例:低電圧接続●材質:熱収縮●コード番号:869-6075 アズワン品番65-7457-14
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

。LVK熱収縮ケーブルジョイント。PVC、PE、及びVPE製のユニバーサルな非外装プラスチックケーブル及びパイプの接続に適した低電圧熱収縮ケーブルジョイントキットです。 チューブ電圧範囲は、0.6/1 kVです。クロスリンクポリオレフィン製で、熱収縮率は最大で4:1です。ケーブルジョイントキットのスリムなデザインにより、ケーブルトレイなどの狭い空間での使用に最適です。 各キットは、外部スリーブ、内部スリーブ、クリーニングクロス、エメリークロス、組立説明書で構成されます。特長と利点 ケーブルとワイヤの接続に最適 シンプルで使いやすさ抜群 高品質な熱可塑樹脂接着剤 軽量かつ小型で、スペースと重量を削減 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 優れた収縮特性 化学的な影響に対する耐性 高い耐UV性 ハロゲンフリー
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)