9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 配線グロメット ポリエチレン
エコ商品
仕様FlexiformR保護プロファイル. FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。 材質ポリエチレン ナチュラル タイプグロメットストリップ 長さ(m)(ファンニングストリップ)25 動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+80 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)(最大)1.5
1リール(25m)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 配線グロメット PTFE
エコ商品
仕様FlexiformR保護プロファイル. FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。 材質PTFE ナチュラル タイプグロメットストリップ 長さ(m)(ファンニングストリップ)3 動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+260 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3m)
33,980 税込37,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.5mm●コード番号:187-9403 アズワン品番65-7453-53
1袋(100個)
5,198 税込5,718
欠品中

HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:9mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.5mm●コード番号:187-9526 アズワン品番65-7382-94
1袋(100個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.5mm●コード番号:187-9576 アズワン品番65-7459-29
1袋(100個)
2,598 税込2,858
欠品中

HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:10mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.5mm アズワン品番65-7364-21
1袋(100個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 配線グロメット ナイロン Flexiformシリーズ
エコ商品
タイプグロメットストリップ 材質ナイロン ナチュラル 長さ(m)(ファンニングストリップ)25 動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+95 シリーズFlexiform 仕様FlexiformR保護プロファイル. FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 配線グロメット PVC HVシリーズ
エコ商品
材質PVC シリーズHV 動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

HellermannTyton大規模なバンドルや重いバンドルに適しています。アイレットを使用すると、余分なテールをきれいに収納できます。黒色及び天然色を用意しています。延長トリガでタイをすばやく簡単に取り外し可能保護トリガで意図しないリリースを防止RT250 結束バンドは内側にギザ付きです。RT250 はリリース可能な結束バンドです。ループの引張強度が最小 1 115 N であるため、この結束バンドは、より大きい / 又はより重い束を固定するのに最適です。RT250 は開いて再利用できます。PA66W 製の耐紫外線ケーブルタイは、屋外用途にお勧めします。リリース可能で再利用可能なケーブルタイ 大規模なバンドルや重いバンドルに適しています アイレットを使用すると、余分なテールをきれいに収納できます
仕様●長さ:1.03m●幅:12.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:RT250XL●コード番号:215-9080 アズワン品番65-7432-11
1袋(100個)
149,800 税込164,780
欠品中