26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00146 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)15 長さ(m)10 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 712-10003 ハーネステープ
エコ商品
仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮 材質ポリエステル 幅(mm)19 タイプテープ 長さ(m)25 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動ハロゲンフリー
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 712-10002 ハーネステープ
エコ商品
仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮 材質ポリエステル 幅(mm)19 タイプテープ 長さ(m)25 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動ハロゲンフリー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00155 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)19 長さ(m)20 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
7,098 税込7,808
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 712-10001 ハーネステープ
エコ商品
仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮 材質ポリエステル 幅(mm)19 タイプテープ 長さ(m)25 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動ハロゲンフリー
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00157 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)19 緑/黄 長さ(m)20 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
7,098 税込7,808
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00102 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)15 長さ(m)10 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-10603 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)19 長さ(m)20 動作温度(℃)(Min)-18、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00137 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)25 長さ(m)25 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00108 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)15 グレー 長さ(m)10 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00105 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)15 長さ(m)10 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00104 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)15 長さ(m)10 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-10611 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)50 長さ(m)33 動作温度(℃)(Min)-18、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-10602 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)19 長さ(m)20 動作温度(℃)(Min)-18、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00156 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)19 長さ(m)20 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
7,098 税込7,808
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00151 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)19 長さ(m)20 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
7,098 税込7,808
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00126 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)19 長さ(m)25 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00107 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)15 長さ(m)10 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00106 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)15 緑/黄 長さ(m)10 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-10604 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)19 長さ(m)20 動作温度(℃)(Min)-18、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00158 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)19 長さ(m)20 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
7,098 税込7,808
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00152 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)19 長さ(m)20 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
7,098 税込7,808
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00110 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)15 長さ(m)10 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00101 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)15 長さ(m)10 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00100 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)15 長さ(m)10 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

クリップとクリスマスツリーを束ねてブラックカラーを付けます。もともとは自動車産業向けに設計されたこれらのクリップは、ケーブル、ホース、パイプを簡単に固定することができます。特にケーブルやケーブルハーネスの結束に適しています 結束バーに固定してケーブルタイや粘着テープを貼り付けます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップのバンドリング●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1716 ブラック アズワン品番65-7454-50
1袋(1000個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷