カテゴリ

  • 電気材料(12)
    • マウントベース(結束バンド固定具)(7)
    • ケーブルタイ/結束バンド(5)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • PANDUIT(パンドウイット)(6)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • エスコ(1)
特性
  • 耐候(2)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
  • 難燃(3)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(10)
  • フッ素樹脂(2)
  • ポリプロピレン(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ファーツリーマウント」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファーツリーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,598税込5,058
1袋(100個)
当日出荷から3日以内出荷
ファーツリーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,398税込5,938
1袋(100個)
当日出荷
へラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。貫通穴、メネジ両方にご使用いただけます。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃の侵入も防ぎやすくします。
材質66ナイロン幅(mm)12全長(mm)12使用温度範囲(℃)-40~+110取付穴径(Φmm)8.5-8.9最大取付パネル厚(mm)1.3~4.5特性耐候、耐熱
ホルダークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホルダークリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,398税込3,738
1袋(100個)
4日以内出荷から6日以内出荷
ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃などが侵入しにくい形状です。 クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことも可能です。 マウント部のデザインは、ヘラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状を採用しており、1種類で幅広い範囲の板厚に対応します。
結束径(Φmm)13(最大)適合めねじM4
ファーツリーマウント 単体 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウント 単体ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,498税込9,348
1袋(100個)
当日出荷
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント
ファーツリーマウントスナップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウントスナップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,798税込8,578
1袋(100個)
6日以内出荷
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ 導電性ファーツリーマウント
材質ポリプロピレン(導電性)仕様使用インシュロックタイESD100、T40S’-NC、ハロゲンフリー、屋内使用適合(メネジ)G2高さ(mm)10.2使用温度範囲(℃)-40~+85寸法(Φmm)13適合穴径(Φmm)M3パネル厚(mm)(取付)1.5~3.0
ファーツリーマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,398税込3,738
1袋(100本)
当日出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ ファーツリーマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
材質66ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)94V-2
インシュロックタイ 耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ 耐熱性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1袋(100本)
6日以内出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
薄緑材質66ナイロン全長×幅W(mm)170×5.3仕様ハロゲンフリー、耐熱厚さ(mm)(取付パネル)0.6~4.5使用温度範囲(℃)-40~+110取付穴径(Φmm)6.8~7.2ループ引張強度規格値(N[kgf])147 (14.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,298税込2,528
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
材質66ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,198税込2,418
1袋(50本)
当日出荷
広い範囲の板厚に対応するファーツリーマウント形状のため、部品点数の削減に貢献します。パネル穴への差込み、固定する際、電線を取付穴の真上で固定できるオンセットタイプです。REL30SDP6はアウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束に適しています。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)170寸法A(mm)5寸法D(Φmm)22寸法T(mm)1.5結束径(Φmm)最小1.5~最大31寸法G(mm)12.5取付穴径(Φmm)6.3-7.1難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])135(13.77)適合パネル厚さ(mm)7
ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,298税込3,628
1袋(100本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
材質66ナイロン難燃性UL94V-2※特性難燃
ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,500税込3,850
1袋(50本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2※特性難燃
ファーツリーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(100個)
当日出荷
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら