4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HellermannTyton の伸縮性リリース可能、再利用可能固定ポール付きダブルマイナスヘッド。柔軟性により、安定した均一な圧力分散を実現します。風車、機械、ロボット、パルスチューブ、コンジットなどの移動エレメントや振動用途に最適です。プレゼンテーション、コンサート、劇場、展示会での一時的な固定に最適です。屋内使用時は長寿命。柔らかい柔軟な
仕様●長さ:580mm●幅:28 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●シリーズ:SRT58028 アズワン品番65-7426-45
1袋(10個)
28,980 税込31,878
欠品中

HellermannTyton の伸縮性リリース可能、再利用可能固定ポール付きダブルマイナスヘッド。柔軟性により、安定した均一な圧力分散を実現します。風車、機械、ロボット、パルスチューブ、コンジットなどの移動エレメントや振動用途に最適です。プレゼンテーション、コンサート、劇場、展示会での一時的な固定に最適です。屋内使用時は長寿命。柔らかい柔軟な素材のため、これらのタイは、光ファイバケーブルなどの敏感なワイヤでの使用に特に適しています。さらに、移動エレメントや振動用途にも適しています。Rez シリーズはリリースして再利用できます ユニークなヘッド設計で、簡単かつ Rapid に使用できます 片手で操作できるクイックリリース機構 結束バンドは、張力がかかっていても開くことができます
仕様●長さ:260mm●幅:11 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●シリーズ:SRT26011●コード番号:215-9103 アズワン品番65-7430-70
1袋(50個)
14,980 税込16,478
欠品中

HellermannTyton の伸縮性リリース可能、再利用可能固定ポール付きダブルマイナスヘッド。柔軟性により、安定した均一な圧力分散を実現します。風車、機械、ロボット、パルスチューブ、コンジットなどの移動エレメントや振動用途に最適です。プレゼンテーション、コンサート、劇場、展示会での一時的な固定に最適です。屋内使用時は長寿命。柔らかい柔軟な
仕様●長さ:260mm●幅:7 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●シリーズ:SRT2607 アズワン品番65-7427-55
1袋(50個)
10,980 税込12,078
欠品中

HellermannTyton の伸縮性リリース可能、再利用可能固定ポール付きダブルマイナスヘッド。柔軟性により、安定した均一な圧力分散を実現します。風車、機械、ロボット、パルスチューブ、コンジットなどの移動エレメントや振動用途に最適です。プレゼンテーション、コンサート、劇場、展示会での一時的な固定に最適です。屋内使用時は長寿命。柔らかい柔軟な素材のため、これらのタイは、光ファイバケーブルなどの敏感なワイヤでの使用に特に適しています。さらに、移動エレメントや振動用途にも適しています。Rez シリーズはリリースして再利用できます ユニークなヘッド設計で、簡単かつ Rapid に使用できます 片手で操作できるクイックリリース機構 結束バンドは、張力がかかっていても開くことができます
仕様●長さ:880mm●幅:28 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●シリーズ:SRT88028●コード番号:215-9107 アズワン品番65-7432-90
1袋(180個)
819,800 税込901,780
欠品中