仕様識別ケーブルタイ - ITシリーズ. これらの識別タイは、ケーブルやより線ワイヤを1本に束ねてマークすることができます。識別にはシールを貼ることもマジックで手書きすることもできます。
材質ナイロン 66
長さ(mm)390
幅(mm)4.7
色ナチュラル
タイプリリース不可
シリーズIT50L
引張強度(N)225
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)100
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
関連キーワード