HellermannTytonTLFXは、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の2:1熱収縮マーカー素材です。それぞれ144mの連続チューブで提供されいつでも優れた印刷性能を発揮できるように、チューブは特別な前処理が施されています。さらに、所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。ハロゲンフリー発煙性、密度、毒性が低いケーブルレンジ:38.1mm→1.2mm便利な収納ボックスで納品
仕様●スリーブ径:2.4mm●シュリンク径:1.2mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:01●スリーブ長さ:144m●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX
アズワン品番65-7435-13
1個
¥359,800
税込¥395,780
欠品中
HellermannTyton TLFX は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。それぞれ 30 m の連続チューブとして提供されいつでも優れた印刷性能を発揮できるように、チューブは特別な前処理が施されています。さらに、所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒
仕様●スリーブ径:19mm●シュリンク径:9.5mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:01●スリーブ長さ:30m●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX
アズワン品番65-7424-94
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
HellermannTytonTLFXは、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の2:1熱収縮マーカー素材です。各126mの連続チューブとして提供され、両側いつでも優れた印刷性能を発揮できるように、チューブは特別な前処理が施されています。さらに、所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。ハロゲンフリー発煙性、密度、毒性が低いケーブルレンジ:38.1mm→1.2mm便利な収納ボックスで納品
仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:01●スリーブ長さ:126m●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX
アズワン品番65-7423-41
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 冷間収縮スリーブは、ハロゲンフリー熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TLFX381 白色マーカーは、機械的強度が高く、有機溶剤や化学薬品に対する耐性に優れたポリオレフィン架橋化合物を含有しています。スリーブは 38.1 mm、収縮直径 19 mm、長さ
仕様●入数:1リール(13m入り)●スリーブ径:38.1mm●シュリンク径:19mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:13m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:あり●代表規格:RoHS(2022年10月現在)
アズワン品番65-7396-13
1巻(13m)
¥91,980
税込¥101,178
欠品中
HellermannTyton TLFX は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。それぞれ 54 m の連続チューブとして提供されいつでも優れた印刷性能を発揮できるように、チューブは特別な前処理が施されています。さらに、所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒
仕様●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:6.4mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:01●スリーブ長さ:54m●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX
アズワン品番65-7434-49
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
HellermannTyton TLFX は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。それぞれ 30 m の連続チューブとして提供されいつでも優れた印刷性能を発揮できるように、チューブは特別な前処理が施されています。さらに、所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒
仕様●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:12.7mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:01●スリーブ長さ:30m●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX
アズワン品番65-7436-95
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TULT4.8 熱収縮マーカーは、機械的強度が高く、有機溶剤や化学薬品に対する耐性のあるポリオレフィン架橋化合物を含有する白色スリーブ連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、スリーブ径は 4.8 mm、収縮直径は 1.6 mm、スリーブ長は 1000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:1.6mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT
アズワン品番65-7362-59
1巻(22m)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 冷間収縮スリーブは、ハロゲンフリー熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TLFX127 白色カラーマーカーには、優れた機械的強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物が含まれています。12.7 mm のスリーブ、収縮直径 6
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:6.4mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX
アズワン品番65-7396-25
1巻(18m)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
HellermannTyton 熱収縮HellermannTyton TULT4.8 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物を含有しています。連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、4.8 mm スリーブ、1.6 mm 収縮直径、1000 mm 長です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できる
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:1.6mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT
アズワン品番65-7415-82
1巻(22m)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮スリーブは、商用グレードの熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TULT9 白色マーカーは、高い機械的強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物を含有しています。9 mm のスリーブ、3 mm の収縮直径、長さ 180
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:9mm●シュリンク径:3mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT
アズワン品番65-7362-79
1巻(18m)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮スリーブは、商用グレードの熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TULT6 白色マーカーは、優れた機械的強度、有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物で構成されています。6 mm のスリーブ、2 mm の収縮直径、長さ 2
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT
アズワン品番65-7412-94
1巻(22m)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TULT3 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物が含まれています。連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、スリーブ径 3 mm、収縮直径 1 mm、スリーブ長 176000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT
アズワン品番65-7396-08
1巻(22m)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
HellermannTyton TLFX は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材ですいつでも優れた印刷性能を発揮できるように、チューブは特別な前処理が施されています。さらに、所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm
仕様●スリーブ径:50.8mm●シュリンク径:25.4mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:01●スリーブ長さ:10m●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX
アズワン品番65-7430-02
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
HellermannTyton TLFX は、欧州鉄道規格のハロゲンフリー 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。それぞれ 90 m の連続チューブいつでも優れた印刷性能を発揮できるように、チューブは特別な前処理が施されています。さらに、所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品
仕様●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3.2mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:01●スリーブ長さ:90m●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX●コード番号:225-9745
アズワン品番65-7431-79
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TULT18 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物が含まれています。連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、スリーブ径は 18 mm、収縮直径は 6 mm、長さは 26、000 mm です。チューブの表面は、常に優れ
仕様●入数:1リール(13m入り)●スリーブ径:18mm●シュリンク径:6mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:13m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT
アズワン品番65-7395-94
1巻(13m)
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
HellermannTyton TLFX は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。それぞれ 144 m の連続チューブで提供されいつでも優れた印刷性能を発揮できるように、チューブは特別な前処理が施されています。さらに、所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品
仕様●スリーブ径:2.4mm●シュリンク径:1.2mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:01●スリーブ長さ:144m●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX●コード番号:225-9729
アズワン品番65-7435-09
1個
¥359,800
税込¥395,780
欠品中
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TULT6-2 熱収縮マーカーは、優れた機械的強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物を含有する白色スリーブ連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、6 mm のスリーブ、2 mm の収縮直径、1000 mm の長さです。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。所定の長さでチューブにミシン目を入れる
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT●コード番号:181-3127
アズワン品番65-7396-29
1巻(22m)
¥40,980
税込¥45,078
欠品中
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 冷間収縮スリーブは、ハロゲンフリー熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TLFX64 黄色カラーマーカーは、高い機械的強度を備えたポリオレフィン架橋化合物、有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えています。6.4 mm のスリーブ、3.2 mm の収縮直径、長さ 18000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 密度と毒性 ハロゲンフリー 高い柔軟性 発煙性が低い 動作温度範囲: -55 ℃ ~ 105 ℃ 収縮率 2 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 BS-6853 : 1999 EN 45545-2 : 2013 EN ISO 11925-2:2002 HF LFH NF F 16-101 鉄道認定
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3.2mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:あり●代表規格:RoHS(2022年10月現在)●コード番号:181-3132
アズワン品番65-7396-28
1巻(18m)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 冷間収縮スリーブは、ハロゲンフリー熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TLFX48 白色マーカーには、優れた機械的強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物が含まれています。4.8 mm スリーブ、2.4 mm 収縮直径、長さ 18000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 密度と毒性 ハロゲンフリー 高い柔軟性 発煙性が低い 動作温度範囲: -55 ℃ ~ 105 ℃ 収縮率 2 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 BS-6853 : 1999 EN 45545-2 : 2013 EN ISO 11925-2:2002 HF LFH NF F 16-101 鉄道認定
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX●コード番号:181-3131
アズワン品番65-7362-66
1巻(18m)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 冷間収縮スリーブは、ハロゲンフリー熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TLFX95 黄色カラーマーカーは、機械的強度に優れ、有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物を含んでいます。スリーブは 9.5 mm、収縮直径は 4.8 mm、長さは 18000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 密度と毒性 ハロゲンフリー 高い柔軟性 発煙性が低い 動作温度範囲: -55 ℃ ~ 105 ℃ 収縮率 2 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 BS-6853 : 1999 EN 45545-2 : 2013 EN ISO 11925-2:2002 HF LFH NF F 16-101 鉄道認定
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:9.5mm●シュリンク径:4.8mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX●コード番号:181-3133
アズワン品番65-7396-12
1巻(18m)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 冷間収縮スリーブは、ハロゲンフリー熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TLFX32 黄色カラーマーカーは、高い機械的強度を備えたポリオレフィン架橋化合物、有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えています。スリーブは 3.2 mm、収縮直径は 1.6 mm、長さは 18000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 密度と毒性 ハロゲンフリー 高い柔軟性 発煙性が低い 動作温度範囲: -55 ℃ ~ 105 ℃ 収縮率 2 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 BS-6853 : 1999 EN 45545-2 : 2013 EN ISO 11925-2:2002 HF LFH NF F 16-101 鉄道認定
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX●コード番号:181-3130
アズワン品番65-7415-01
1巻(18m)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
HellermannTyton 熱収縮HellermannTyton TF24 透明 60m 熱収縮チューブは、収縮率が 2 : 1 です。誤用を受けたワイヤ / ケーブルマーカーを保護し、カバーされている各アイテムの検査 Ability を実現します。ハロゲンフリーの熱収縮チューブは、さまざまな用途に使用でき、さらに検査も可能です。特長と利点スリーブ径は 50.8 mm です 収縮直径: 25.4 m
仕様●入数:1リール(60m入り)●スリーブ径:50.8mm●シュリンク径:25.4mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:60m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TF24
アズワン品番65-7387-49
1巻(60m)
¥329,800
税込¥362,780
欠品中
HellermannTyton 熱収縮HellermannTyton TCGT12 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物を含有しています。連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、スリーブ径は 12 mm、収縮直径は 4 mm、スリーブ長は 54、000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS(2022年10月現在)●コード番号:181-3119
アズワン品番65-7412-68
1巻(18m)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TULT12 熱収縮マーカーは、機械的強度が高く、有機溶剤や化学薬品に対する耐性のあるポリオレフィン架橋化合物を含有する白色スリーブを備えています。連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、スリーブ径は 12 mm、収縮直径は 4 mm、スリーブ長は 54、000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定 UL認定
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT●コード番号:181-3121
アズワン品番65-7415-81
1巻(18m)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
HellermannTyton TLFX DS は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の白いカット済みで、使いやすいはしごシステムにフォーマットされています。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるよう
HellermannTyton TLFX DS は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。黄色の 25 mm カット済みで、便利なはしごシステムにフォーマットされています。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特
HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の事前カットが黄色で、便利なはしごシステムにフォーマットされこのカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた
HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の白色カット済みで、便利なラダーシステムとして使用できます。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた
HellermannTyton 熱収縮HellermannTyton 熱収縮マーカーには、黄色のスリーブに、高い機械的強度と有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン化合物が含まれています。連続チューブで提供され、3 mm のスリーブ、1 mm の収縮後、直径 176000 mm になります。チューブの表面は、優れた印刷性能が常に得られるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。さらに、所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途 オートメーション技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:176m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS(2022年10月現在)●コード番号:179-3274
アズワン品番65-7443-11
1巻(22m)
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の白色カット済みで、便利なラダーシステムとして使用できます。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた機械的強度、有機溶剤や化学薬品に対する耐性がある 高い柔軟性 便利な収納ボックスで納品
HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の事前カットが黄色で、便利なはしごシステムにフォーマットされこのカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた機械的強度、有機溶剤や化学薬品に対する耐性がある 高い柔軟性 便利な収納ボックスで納品
HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の事前カットが黄色で、便利なはしごシステムにフォーマットされこのカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた機械的強度、有機溶剤や化学薬品に対する耐性がある 高い柔軟性 便利な収納ボックスで納品
仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:18mm●色:黄●ケーブル径レンジ:6 → 18mm●コード番号:225-9760
アズワン品番65-7428-86
1個
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の事前カットが黄色で、便利なはしごシステムにフォーマットされこのカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた機械的強度、有機溶剤や化学薬品に対する耐性がある 高い柔軟性 便利な収納ボックスで納品
仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.4mm●色:黄●シリーズ:TLFX DS●コード番号:225-9762
アズワン品番65-7432-44
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の事前カットが黄色で、便利なはしごシステムにフォーマットされこのカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた機械的強度、有機溶剤や化学薬品に対する耐性がある 高い柔軟性 便利な収納ボックスで納品
仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:12mm●色:黄●シリーズ:Cable Marker●コード番号:225-9758
アズワン品番65-7427-77
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
RoHS(2022年10月現在)、SAE(2022年10月現在)。このキットには、わかりやすく並べられた一般的な各種長さのチューブが含まれています。ブラック及び透明で3種類のサイズが含まれます。ShrinKit 321-Aベーシック熱収縮チューブキット。ShrinKit 321は、スタイリッシュで便利なアセンブリキットに収められた5種取り合わせ熱収縮チューブのファミリです。このシリーズは、ShrinKit 321ユニバーサル、ShrinKit 321ユニバーサルベーシック、ShrinKit 321ベーシック、ShrinKit 321-A (二層チューブ)及びShrinKit 321-Aベーシックで構成されています。理想的な3:1の収縮率で、ほとんどの熱収縮要件に適合するため、さまざまなサイズのチューブソリューションを置き換えるものとなります。取り合わせボックスの各コンパートメントに印刷されたサイズ、長さ、及び内容からチューブを識別できるので、必要な製品を簡単に選択できます。特長と利点。接着ライニング。ブラック及び透明。サイズ変更可能なコンパートメントを備えた再利用可能なケース。自消性(透明を除く)。動作温度: -55 → +110℃。製品用途の情報。エレクトロニクス産業。電気設備。ブラックチューブは、スプライスやコネクタの環境密閉に使用されます。透明チューブは通常、ケーブルマーカーの保護に使用されます。ShrinKit 321-Aチューブは、湿気や埃を遮断し、理想的な3:1の収縮率で広範な電気アプリケーションを保護します。
仕様●スリーブ径:3 mm, 6 mm, 12mm●色:黒、クリア●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:35 mm, 80mm●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:ShrinKit 321-A Basic●コード番号:895-1568
アズワン品番65-7457-15
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
HellermannTyton TLFX DS は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。 50 mm のプレカット白色が付属し、便利なはしごシステムにフォーマットされています。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品
仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:4.6mm●最大ケーブル径:4.6mm●シリーズ:TLFX DS●コード番号:225-9739
色白
アズワン品番65-7425-65
1個
¥759,800
税込¥835,780
7日以内出荷
HellermannTyton TLFX DS は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。黄色の 25 mm カット済みで、便利なはしごシステムにフォーマットされています。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品
HellermannTyton TLFX DS は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。黄色の 25 mm カット済みで、便利なはしごシステムにフォーマットされています。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品
仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:4.8mm●最大ケーブル径:9.5mm●シリーズ:TLFX DS●コード番号:225-9746
色黄
アズワン品番65-7435-32
1個
¥649,800
税込¥714,780
欠品中
RoHS(2022年10月現在)、SAE(2022年10月現在)。このキットには、わかりやすく並べられた一般的な各種長さのチューブが含まれています。黒と透明の 4 種類のサイズが用意されています。ShrinKit 321-A 熱収縮チューブキット。ShrinKit 321は、スタイリッシュで便利なアセンブリキットに収められた5種取り合わせ熱収縮チューブのファミリです。このシリーズは、ShrinKit 321ユニバーサル、ShrinKit 321ユニバーサルベーシック、ShrinKit 321ベーシック、ShrinKit 321-A (二層チューブ)及びShrinKit 321-Aベーシックで構成されています。理想的な3:1の収縮率で、ほとんどの熱収縮要件に適合するため、さまざまなサイズのチューブソリューションを置き換えるものとなります。取り合わせボックスの各コンパートメントに印刷されたサイズ、長さ、及び内容からチューブを識別できるので、必要な製品を簡単に選択できます。特長と利点。接着ライニング。ブラック及び透明。サイズ変更可能なコンパートメントを備えた再利用可能なケース。自消性(透明を除く)。動作温度: -55 → +110℃。製品用途の情報。エレクトロニクス産業。電気設備。ブラックチューブは、スプライスやコネクタの環境密閉に使用されます。透明チューブは通常、ケーブルマーカーの保護に使用されます。
仕様●入数:1キット●スリーブ径:3 mm, 6 mm, 12 mm, 24mm●色:黒、クリア●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:35 mm, 40 mm, 50 mm, 65 mm, 100 mm, 200mm●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:ShrinKit 321-A●コード番号:151-896
アズワン品番65-7481-50
1セット
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ