SpeedyTie R ケーブルタイです。クリックですばやく操作できる留め具付きのリリース可能なケーブルタイ 何度でも再利用できます 最大 888 N (約 90 kg )(テープのオーバーラップのためループバック時
仕様●長さ:750mm●幅:13 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:5pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:RTT750HR●引張強度:888N●最大バンドル直径:210mm
アズワン品番65-7369-73
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。柔軟性が高く、任意の束に合わせて切断できます。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ケーブルの損傷を防ぐため、ギザなしのケーブルタイを備えています ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます しっかり固定でき、耐振動固定です
仕様●長さ:50mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:KR8/S1●コード番号:215-9036
アズワン品番65-7433-87
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
HellermannTyton は、超強力ポリアセタール( POM )製です。システムはエンドレスストラップ、スペーサ、ヘッドで構成されています。ヘッドには、ステンレススチール製の爪が含まれていて、適切に固定できます。非常に確実に固定でき、経年劣化や紫外線に対する優れた耐性を備えています。あらゆる束径に対応し、在庫を削減できます。この堅牢なケーブル
仕様●長さ:15.75mm●幅:20.3 mm●色:黒●タイプ:リリース可能●シリーズ:EL-TY (TELSH)
アズワン品番65-7427-43
1袋(25個)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
HellermannTyton は、超強力ポリアセタール( POM )製です。システムはエンドレスストラップ、スペーサ、ヘッドで構成されています。ヘッドには、ステンレススチール製の爪が含まれていて、適切に固定できます。非常に確実に固定でき、経年劣化や紫外線に対する優れた耐性を備えています。あらゆる束径に対応し、在庫を削減できます。この堅牢なケーブル
仕様●長さ:30.5mm●幅:53.3 mm●色:黒●タイプ:リリース可能●シリーズ:EL-TY (TELS-SPK2)
アズワン品番65-7431-55
1袋(50個)
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。さまざまな材質、色、ほぼすべての長さを用意しています。PA12 のケーブルタイは、化学薬品、衝撃、紫外線に対する優れた耐性を備えています。組み立てには特殊な KR 工具が必要で
仕様●長さ:360mm●幅:6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:KR6/35
アズワン品番65-7429-60
1袋(50個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
HellermannTyton の画期的な 2 ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500 m のストラップのリール販売で、5、000 個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケーブルアセンブリ、自動車、産業、包装用途での大量結束用途に特に適しています。カラーブラック( BK ) 最大直径 80 mm のムダなし結束 ELV 準拠(第 4 条の 2 )はい 材質ポリアミド 66、高衝撃改質、熱及び UV 安定化( PA66HIRHSUV )
仕様●長さ:9mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080●コード番号:215-8996
アズワン品番65-7433-89
1袋(20000個)
¥349,800
税込¥384,780
欠品中
HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。さまざまな材質、色、ほぼすべての長さを用意しています。PA12 のケーブルタイは、化学薬品、衝撃、紫外線に対する優れた耐性を備えています。組み立てには特殊な KR 工具が必要で
仕様●長さ:430mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:KR8/43
アズワン品番65-7433-90
1袋(50個)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
LPHシリーズ低プロファイルケーブルタイ。一度結束すると取り外しできないタイプです。黒色ナイロン製で、伸張強度に優れています。ギザは外側にあり、ケーブルの絶縁被覆を傷つけません。LPHシリーズ低プロファイルヘッドケーブルタイは、配線にかかる圧力を抑える高い伸張強度が特長です。特長と利点。9mm幅のストラップ、外側にギザ付き低プロファイルヘッド、ブリッジx1又は2高い伸張強度絶縁損傷を防止広い接触面積アクセスに制約のある領域で使用可能対応するケーブルタイガンについては、RS品番;608-531608-531を参照してください。
仕様●長さ:752mm●幅:9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●シリーズ:LPH●引張強度:540N●最大バンドル直径:220mm
アズワン品番65-7440-16
1箱(100個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
HellermannTyton は、固定用のひもでしっかり固定します。リリース可能、再利用可能Relf 及び RI シリーズは、従来の「 errdisable 」ケーブルタイです。FBR シリーズは、「はしご型」設計で、非常に柔軟なストラップを実現します。このリベット固定タイは、特に振動が激しい用途でしっかりと固定し、すばやく簡単に取り付けることができます。元々自動車産業向けに設計され、現在では農業や造船などのさまざまな産業で広く使用されています。結束バンドをしっかりと固定するためのウィングを備えて簡単に取り付けられます 取り外し可能で再利用可能 Relf 及び RI シリーズは、従来の「 errdisable 」ケーブルタイです
仕様●長さ:158mm●幅:12 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:FBR6/140●コード番号:215-9017
アズワン品番65-7429-48
1袋(500個)
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
UL。Rel。シリーズのリリースが簡単なワイヤタイ。手動又はプライヤで簡単に取り付けられる黒色ナイロン 6.6 製ワイヤタイです。 ストップキャッチを慎重に解除して、意図的に緩めるまでしっかりと固定してください。
仕様●長さ:100mm●幅:6.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:REL100●引張強度:180N●最大バンドル直径:21mm
アズワン品番65-7362-60
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
固定ストラップ。ボード穴取り付け用固定ストラップ。 ケーブルより線をシャーシ又はスルーパーティションに固定するのに最適です。 見栄えのよい、整形式のストランドを作成するために使用します。
仕様●長さ:375mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:CT375●引張強度:700N●最大バンドル直径:100mm
アズワン品番65-7371-54
1袋(50個)
¥8,698
税込¥9,568
欠品中
HellermannTytonの画期的な2ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500mのストラップのリール販売で、5、000個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケーブルアセンブリ、自動車、産業、包装用途での大量結束用途に特に適しています。カラーブラック(BK)最大直径80mmのムダなし結束ELV準拠(第4条の2)はい材質ポリアミド66、高衝撃改質、熱及びUV安定化(PA66HIRHSUV)
仕様●長さ:500m●幅:4.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080
アズワン品番65-7430-80
1袋(4個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
HellermannTyton の 200 mm 長と 4.6 mm 幅。黒色ポリアミド製です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様●長さ:202mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T18R
アズワン品番65-7416-49
1袋(500個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton GLシリーズケーブルタイ。GalvaLokタイは結束や固定に使用できます。 沿岸地域、降雪量の高い悪天候条件、又は硫酸ガスの大気中濃度が高い地域での使用に最適です。 ナイロン66製なので、これらの腐食性のある条件に対して耐性があります。挿入力を最小限に抑え、ロック力を最大限に引き出すヘッド形状 滑らかなストラップエッジ ワイヤの結束に最適 ヘッドの両側にウイング 建材にスチールパネルを使用する環境に最適 腐食性の化学物質に対する耐性が高い
仕様●長さ:301mm●幅:4.8 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●最大バンドル直径:80mm●コード番号:800-4227
アズワン品番65-7386-04
1袋(100個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton GLシリーズケーブルタイ。GalvaLokタイは結束や固定に使用できます。 沿岸地域、降雪量の高い悪天候条件、又は硫酸ガスの大気中濃度が高い地域での使用に最適です。 ナイロン66製なので、これらの腐食性のある条件に対して耐性があります。挿入力を最小限に抑え、ロック力を最大限に引き出すヘッド形状 滑らかなストラップエッジ ワイヤの結束に最適 ヘッドの両側にウイング 建材にスチールパネルを使用する環境に最適 腐食性の化学物質に対する耐性が高い
仕様●長さ:252mm●幅:4.8 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●最大バンドル直径:65mm●コード番号:800-4224
アズワン品番65-7397-59
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。さまざまな材質、色、ほぼすべての長さを用意しています。PA12 のケーブルタイは、化学薬品、衝撃、紫外線に対する優れた耐性を備えています。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ケーブルの損傷を防ぐため、ギザなしのケーブルタイを備えています ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます しっかり固定でき、耐振動固定です
仕様●長さ:337mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ポリアミド 12●タイプ:リリース可能●シリーズ:KR8/33●コード番号:215-9028
アズワン品番65-7426-26
1袋(1500個)
¥859,800
税込¥945,780
欠品中
HellermannTyton エッジ用バンドリングクリップは、黒色で提供されます。ポリアミド製です。組み立ては簡単で、手動でシャッフルするだけです
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップのバンドリング●最大バンドル直径:3mm●材質:ポリアミド●色:黒
アズワン品番65-7426-55
1袋(500個)
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
HellermannTyton 固定クリップは、ポリアミド製です。黒色です。各クリップは、取り付けプレート又は任意のサイズの他のクリップに連結できます 各クリップは自由に回転します 簡単に解放して再使用できます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●最大バンドル直径:16mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1553
アズワン品番65-7416-46
1袋(50個)
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
UL。Rel。シリーズのリリースが簡単なワイヤタイ。手動又はプライヤで簡単に取り付けられる黒色ナイロン 6.6 製ワイヤタイです。 ストップキャッチを慎重に解除して、意図的に緩めるまでしっかりと固定してください。
仕様●長さ:250mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RELK2M●引張強度:200N●最大バンドル直径:65mm●コード番号:417-657
アズワン品番65-7399-80
1袋(100個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
HellermannTyton 固定クリップは、ポリアミド製です。黒色です。各クリップは、取り付けプレート又は任意のサイズの他のクリップに連結できます 各クリップは自由に回転します 簡単に解放して再使用できます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●最大バンドル直径:25mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1556
アズワン品番65-7453-17
1袋(50個)
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
HellermannTyton 粘着式フラットデザインクリップは、長さ 25 mm、幅 25 mm です。黒色です。スペースが限られた用途に使用できるフラットな設計 一体型の粘着式マウントで、すばやく簡単に取り付けられます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マウント●最大バンドル直径:8mm●材質:ポリアミド●色:黒
アズワン品番65-7390-49
1袋(1000個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
HellermannTyton 固定クリップは、ポリアミド製です。黒色です。各クリップは、取り付けプレート又は任意のサイズの他のクリップに連結できます 各クリップは自由に回転します 簡単に解放して再使用できます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●最大バンドル直径:20mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1554
アズワン品番65-7429-38
1袋(50個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
HellermannTyton 固定クリップは、ポリアミド製です。黒色です。各クリップは、取り付けプレート又は任意のサイズの他のクリップに連結できます 各クリップは自由に回転します 簡単に解放して再使用できます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●最大バンドル直径:30mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1557
アズワン品番65-7453-19
1袋(50個)
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
HellermannTyton 固定クリップは、ポリアミド製です。黒色です。各クリップは、取り付けプレート又は任意のサイズの他のクリップに連結できます 各クリップは自由に回転します 簡単に解放して再使用できます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●最大バンドル直径:8mm●材質:ポリアミド●色:黒
アズワン品番65-7391-51
1袋(50個)
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
HellermannTyton のヘビーデューティ用途向けハーネスクリップは、黒色で提供されます。ポリアミド製です。このヘビーデューティマウント( HDM )は、主に自動車及びトラック産業で使用するように設計されています。金属製ブッシングによる高い締め付けトルク 結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ハーネスクリップ●最大バンドル直径:10.29mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1488
アズワン品番65-7453-96
1袋(500個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
クリップとクリスマスツリーを束ねてブラックカラーを付けます。もともとは自動車産業向けに設計されたこれらのクリップは、ケーブル、ホース、パイプを簡単に固定することができます。特にケーブルやケーブルハーネスの結束に適しています 結束バーに固定してケーブルタイや粘着テープを貼り付けます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップのバンドリング●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1716
色ブラック
アズワン品番65-7454-50
1袋(1000個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
HellermannTyton のヘビーデューティ用途向けハーネスクリップは、黒色で提供されています。ポリアミド製です。このヘビーデューティマウント( HDM )は、主に自動車及びトラック産業で使用するように設計されています。金属製ブッシングによる高い締め付けトルク 結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:22mm●幅:10 mm●固定穴径:4.5mm●接着剤付き:あり●コード番号:218-1715
アズワン品番65-7454-49
1袋(1000個)
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
HellermannTyton コネクタは、中継接続器に押し込むだけで取り付けられます。コネクタは損傷することなく取り外すことができます。エッジクリップは、エッジに固定されているため、ほぼすべてのタイプのコネクタにぴったりフィットします。エッジクリップは、自動車産業や電気産業で、穴を開けられない場合や、他に固定ポイントがない場合に使用されます。カラーブラック( BK ) 固定方法エッジクリップ パック(続き) 1000 個
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9013
色ブラック
アズワン品番65-7430-16
1袋(1000個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。柔軟性が高く、任意の束に合わせて切断できます。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ストラップ固定用のヘッドが別途用意されています。アプリケーションツール KR6/8、KR8PNSE カラーブラック( BK ) 固定方式ケーブルタイ パック内容: 200 個 製品ファミリー KR シリーズ、無限 ガラス繊維ピンでロックされた製品グループケーブルタイ リリース可能終了(はい / いいえ)いいえ。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:タイ●材質:ナイロン 66●色:黒
アズワン品番65-7426-02
1袋(200個)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
粘着式クリップ - フラットデザイン。HellermanTyton RB シリーズの粘着クリップの形状により、ワイヤ、ケーブル、ホースをすばやく簡単に取り付けることができます。接着式 滑らかできれいな表面に簡単に塗布できます ワイヤ、ケーブル、ホース用のフラット設計 粘着剤 - ポリエチレンフォームのベースが付いた合成ゴム
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Cable Clip●最大バンドル直径:20mm●固定方法:自己接着●材質:ポリアミド●色:黒●長さ:33mm●幅:27 mm●深さ:25mm●寸法 [L x W x D]:33 x 27 x 25mm
アズワン品番65-7373-63
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Klam Klipストレインリリーフ。Klam-Klipストレインリリーフクリップは、機械及び機器製造時にケーブルやワイヤを配線したり、固定するために使用できます。 上部及びベースはストラップで束ね、ねじの取り付け中に調整式ストップで曲がらないようにします。 ねじを固定したら、再び開くことができます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:5.7mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアミド●色:黒●長さ:22mm●幅:8.8 mm●深さ:14mm●寸法 [L x W x D]:22 x 8.8 x 14mm●コード番号:187-6612
アズワン品番65-7453-54
1袋(100個)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
HellermannTyton SolidTackフラットリボンクリップ。フラットリボンケーブル専用に設計された粘着式取り付けベースです。この製品は、金属、塗装、プラスチックなどの貼り付けにくい面でも最高の粘着力を発揮します。アクリレート接着剤が使用されており、時間とともに増大する優れた初期粘着力を備えています。このクリップは、コンピュータシステム、ゲ
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットリボンクリップ●最大バンドル直径:50mm●固定方法:ネジ, 自己接着●材質:耐衝撃性変性ナイロン, ナイロン66●色:黒●長さ:56.5mm●幅:25 mm●耐火性:自消性●シリーズ:SolidTack FKH50APT-I
アズワン品番65-7442-49
1袋(100個)
¥96,980
税込¥106,678
欠品中
UL94 HB。FKH フラットケーブルブラケット。粘着式ケーブルブラケット クリップロック 丸みを帯びたエッジと柔軟なウィングにより、ケーブルをやさしく配線できます
UL94 HB。FKH フラットケーブルブラケット。粘着式ケーブルブラケット クリップロック 丸みを帯びたエッジと柔軟なウィングにより、ケーブルをやさしく配線できます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットケーブルクランプ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:黒●長さ:35mm●幅:25 mm●耐火性:自消性●接着剤付き:あり●コード番号:501-4773
アズワン品番65-7468-35
1袋(100個)
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
関連キーワード