17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
黒色 材質66ナイロン 幅(mm)7.4 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11.0 寸法C(mm)7.8 ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68) ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68) UL規格適合
1袋(100本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。 仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11 寸法B(mm)20.1 寸法C(mm)8.8 寸法T(mm)1.3 ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
1袋(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
1袋(100本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイ
取り付け・取り外しが容易なため、植物の成長に合わせて緩めたり、取り付け位置の変更が容易です。 セレーション(ギザギザ部分)が外側についているため、被結束物を傷つけにくい形状です。 植物の美観を損ねない緑色で、耐候性のため屋内外場所を選ばずに使用できます。
ループ引張強度最小値(N[kgf])135 (13.77)
1袋(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐薬品性に優れたポリプロピレン製のリピートタイです。保守、点検と、再結束が必要な配線の結束にご使用いただけます。
寸法L(mm)250 結束径(Φmm)最小2.5~最大74 乳白 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11 寸法B(mm)19 寸法C(mm)7.8 寸法T(mm)1.2 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99) 特性難燃、耐薬品
1袋(100本)
2,498 税込2,748
当日出荷

アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
仕様ループ引張強度(最小値)N:135 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイ
材質66ナイロン 幅(mm)4.7 使用温度範囲(℃)-40~+85 グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2 最小結束径(Φmm)20 ループ引張強度最小値(N[kgf])135
1袋(100本)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リピートタイ紫外線耐性
耐薬品性に優れ、紫外線耐性も併せ持つリピートタイです。
寸法L(mm)250 結束径(Φmm)最小2.5~最大75 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11 寸法B(mm)19 寸法C(mm)7.8 寸法T(mm)1.2 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99) 特性難燃、耐紫外線、耐薬品
1袋(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷

紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただけるリピートタイです。
寸法L(mm)250 結束径(Φmm)最小2.5~最大72 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11 寸法B(mm)19 寸法C(mm)7.8 寸法T(mm)1.2 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67) 特性難燃
1袋(100本)
2,898 税込3,188
欠品中

MCTRELK2M 250MM メタルコンテントタイリリース機能付き ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイリリース機能付き
メタルコンテントタイのリリース機能付き製品です。結束後も取り外して再結束が可能なため、配線、配管の保守管理が容易に行えます。取り外しにはニッパなどの刃物が不要なため、より安全に作業が行えます。
材質変性66ナイロン・鉄系成分 幅(mm)4.6 全長(mm)250 使用温度範囲(℃)-40~85 結束径(Φmm)5~65 特性柔軟
1袋(100本)
5,298 税込5,828
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リリースタイ
スタンダートシリーズのインシュロックタイと形状は同じですが、取り外し、再結束ができる機構がヘッドに付いています。
材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)4.6 寸法D(mm)8 寸法B(mm)8.3 寸法C(mm)6 寸法T(mm)1.5 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94) 特性難燃
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ラバークリップ
結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ
仕様屋内使用 材質66ナイロン・天然ゴム ストラップ部:黄・ベース部:乳白 使用温度範囲(℃)0~+40 全長×幅W(mm)60×5 結束径(Φmm)1.0~70.0
1袋(1000個)
16,980 税込18,678
当日出荷

ソフトフィックス ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ソフトフィックス
柔らかくて使いやすい、仮止め用結束バンド。大きなヘッドと、動かしやすい爪で取り付け、取り外しが簡単です。強度に優れているため、ぶら下げて結束しても滑り落ちたり緩むことなく、しっかりと保持することができます。柔軟性があるため、被結束物にぴったりとフィットし、丸いエッジと滑らかなストラップのため、被結束物を傷つけません。
材質熱可塑性ポリウレタン タイプUL難燃グレード(主原料)/UL94HB 使用温度範囲(℃)-40~+85 グレード標準 特性柔軟性
1袋(6本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スピーディータイ
ヘッド部の赤いレバーで、取り付け、取り外しが自由にできます。黄色のストラップと赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群です。誰にでも簡単に取り扱いができ、作業性に優れます。また、長いストラップのため、大口の結束が可能です。
材質66ナイロン 幅(mm)13 黄・赤 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法L(mm)752 結束径(Φmm)最小40~最大200 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])889(90.71) 特性難燃
1袋(25本)
7,798 税込8,578
6日以内出荷

メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ 再結束タイプ メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ
仕様ハロゲンフリー、屋内使用 材質変性66ナイロン・鉄系成分 使用温度範囲(℃)-40~+85 ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
1袋(100本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)クイックタイトストラップ
結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ
材質天然ゴム 全長×幅W(mm)91×5 仕様RC-90YRストラップ部分のみ、屋内使用 使用温度範囲(℃)0~+40
1袋(4000本)
20,980 税込23,078
当日出荷