3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SpeedyTie R ケーブルタイです。クリックですばやく操作できる留め具付きのリリース可能なケーブルタイ 何度でも再利用できます 最大 888 N (約 90 kg )(テープのオーバーラップのためループバック時
仕様●長さ:750mm●幅:13 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:5pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:RTT750HR●引張強度:888N●最大バンドル直径:210mm アズワン品番65-7369-73
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RoHS(2022年10月現在)、HF、UL94 V2。Hellerman Tyton Qタイ。簡単で迅速な取り付け用のQタイ 大型リブ付き湾曲テール 検出可能なスロット付きオープンヘッド 一時的及び最終的なケーブル留め具 オープンロックヘッド 統合型プリロッキング機能
仕様●長さ:105mm●幅:2.6 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●引張強度:80N●最大バンドル直径:24mm●コード番号:800-4079 アズワン品番65-7397-58
1袋(100個)
629 税込692
7日以内出荷

RS1シリーズリリース可能ボブルタイ。このボブルタイはすばやく簡単に固定できるため、一時的な結束やバッグの口を留める用途などに適しています。
仕様●長さ:110mm●幅:2 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RS1●最大バンドル直径:31mm●コード番号:417-629 アズワン品番65-7400-29
1袋(100個)
1,898 税込2,088
欠品中

関連カテゴリ