ケーブルタイ及びヘビーデューティ取り付けキットです。ケーブルタイとヘビーデューティ取り付けキットで、複数のサイズの固定束径クランプを持ち運ぶ必要がありません。これらのケーブル固定具は頑丈で使いやすく、ハーネスに直接取り付けるか、生産ラインに取り付けることができるように最適化された設計になっています。この結束バンド及びケーブル取り付け固定具は、通常は金属製又はステンレススチール製で、さまざまな温度グレードに適した部品に代わる優れた製品です。 自動車業界の厳しい制約を満たすように設計されており、振動、動力、スライド力によく適応します。金属製インサートにより、締め付けトルクが保証されます 「 H 」設計により、ハーネス、チューブ、ホースとの接触性が優れています ねじ固定用 プラスチック製つめタイクロージャ 内部ギザ歯付きケーブルタイ ポリアミド 6.6 高 Imp 。モジュール熱 Stab 。( PA66HIRHS ) RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性: UL94 HB
仕様●長さ:390mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:Assembly●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:HDM6●引張強度:535N●最大バンドル直径:105mm●コンテンツ:Cable Tie●コード番号:742-4260
アズワン品番65-7365-44
1袋(100個)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
HellermannTytonラチェットPクランプ。ラチェットPクランプのファミリは、ワイヤ、ケーブル、ホースの管理に優れたソリューションとなります。頑丈で耐久性の高い設計と丈夫な材質を組み合わせることで、屋内外のヘビーデューティ用途に最適です。この調整可能なPクランプは、手動で目的の直径に締め付けることができます。マイナスドライバを使用すれば、ケーブルを破損せずに取り外すことができます。この特徴により、固定具を取り外したり、交換したりしなくても再利用が可能です。ラチェットPクランプには、4つのサイズと多様な取り付け構成を用意しています。特長と利点。熱安定性とUV安定性のあるPA66製で、長期間にわたる耐久性を発揮。屋内外のヘビーデューティ用途に最適。事前の組み立て又は最終段階での組み立てが可能。クランプ内部は、ワイヤなどの束を中心に収めて締め付けを軽減する設計。クランプをいつでも再度開いて、すばやく調整やメンテナンスが可能。スチール製取り付けプレートは高トルク取り付けが可能で、化学薬品や塩水噴霧に耐えるように処理。部品の在庫を削減するために、さまざまな直径や構成に対応する4種類のサイズを用意。片手だけで簡単に閉じることが可能
HellermannTytonラチェットPクランプ。ラチェットPクランプのファミリは、ワイヤ、ケーブル、ホースの管理に優れたソリューションとなります。頑丈で耐久性の高い設計と丈夫な材質を組み合わせることで、屋内外のヘビーデューティ用途に最適です。この調整可能なPクランプは、手動で目的の直径に締め付けることができます。マイナスドライバを使用すれば、ケーブルを破損せずに取り外すことができます。この特徴により、固定具を取り外したり、交換したりしなくても再利用が可能です。ラチェットPクランプには、4つのサイズと多様な取り付け構成を用意しています。特長と利点。熱安定性とUV安定性のあるPA66製で、長期間にわたる耐久性を発揮。屋内外のヘビーデューティ用途に最適。事前の組み立て又は最終段階での組み立てが可能。クランプ内部は、ワイヤなどの束を中心に収めて締め付けを軽減する設計。クランプをいつでも再度開いて、すばやく調整やメンテナンスが可能。スチール製取り付けプレートは高トルク取り付けが可能で、化学薬品や塩水噴霧に耐えるように処理。部品の在庫を削減するために、さまざまな直径や構成に対応する4種類のサイズを用意。片手だけで簡単に閉じることが可能
関連キーワード