105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(タイトン)粘着式クリップ 8mm x 1袋 100個入
HellermannTyton 粘着式フラットデザインクリップは、長さ 25 mm、幅 25 mm です。自然な色をしている。スペースが限られた用途に使用できるフラットな設計 一体型の粘着式マウントで、すばやく簡単に取り付けられます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マウント●最大バンドル直径:8mm●材質:ポリアミド●色:ナチュラル アズワン品番65-7393-25
1袋(100個)
8,898 税込9,788
欠品中

HellermannTyton 粘着式フラットデザインクリップは、長さ 25 mm、幅 25 mm です。黒色です。スペースが限られた用途に使用できるフラットな設計 一体型の粘着式マウントで、すばやく簡単に取り付けられます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マウント●最大バンドル直径:8mm●材質:ポリアミド●色:黒 アズワン品番65-7390-49
1袋(1000個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

HellermannTyton 固定クリップは、ポリアミド製です。黒色です。各クリップは、取り付けプレート又は任意のサイズの他のクリップに連結できます 各クリップは自由に回転します 簡単に解放して再使用できます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●最大バンドル直径:8mm●材質:ポリアミド●色:黒 アズワン品番65-7391-51
1袋(50個)
7,498 税込8,248
7日以内出荷

。HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径は 8 mm、長さ 25 mm、幅 25 mm、高さ 11.5 mm です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。ケーブル又はパイプの束に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ、ケーブル、ホースを保持できるように設計されています すばやく簡単に取り付け可能 接着式で接着します認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:8mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25mm●幅:25 mm●深さ:11.5mm●寸法 [L x W x D]:25 x 25 x 11.5mm●コード番号:170-5346 アズワン品番65-7472-14
1袋(50個)
5,198 税込5,718
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンド 50mm x 8 mm 黒 ナイロン 66
HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。柔軟性が高く、任意の束に合わせて切断できます。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ケーブルの損傷を防ぐため、ギザなしのケーブルタイを備えています ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます しっかり固定でき、耐振動固定です
仕様●長さ:50mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:KR8/S1●コード番号:215-9036 アズワン品番65-7433-87
1個
28,980 税込31,878
欠品中

HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。さまざまな材質、色、ほぼすべての長さを用意しています。PA12 のケーブルタイは、化学薬品、衝撃、紫外線に対する優れた耐性を備えています。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ケーブルの損傷を防ぐため、ギザなしのケーブルタイを備えています ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます しっかり固定でき、耐振動固定です
仕様●長さ:426mm●幅:8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:KR8/43●コード番号:215-9032 アズワン品番65-7433-91
1袋(50個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。さまざまな材質、色、ほぼすべての長さを用意しています。PA12 のケーブルタイは、化学薬品、衝撃、紫外線に対する優れた耐性を備えています。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ケーブルの損傷を防ぐため、ギザなしのケーブルタイを備えています ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます しっかり固定でき、耐振動固定です
仕様●長さ:210mm●幅:8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:KR8/21●コード番号:215-9027 アズワン品番65-7430-98
1袋(50個)
12,980 税込14,278
欠品中

HellermannTyton の画期的な 2 ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500 m のストラップのリール販売で、5、000 個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケーブルアセンブリ、自動車、産業、包装用途での大量結束用途に特に適しています。カラーブラック( BK ) 最大直径 80 mm のムダなし結束 ELV 準拠(第 4 条の 2 )はい 材質ポリアミド 66、高衝撃改質、熱及び UV 安定化( PA66HIRHSUV )
仕様●長さ:9mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080●コード番号:215-8996 アズワン品番65-7433-89
1袋(20000個)
349,800 税込384,780
欠品中

。KRシリーズケーブルタイ。振動するシステム用のロック可能ケーブルタイ 歯のない滑らかなバンドとロッキングヘッドにあるガラス繊維強化ピンで構成 バインディング処理中、ケーブル加工工具を使用してこのピンをヘッドにあるケーブルタイの材料に押し込む これにより、ケーブルタイがロックされ、振動にさらされたときでも、バンドルの周囲に確実に固定
仕様●長さ:210mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:KR8/21●引張強度:785N●最大バンドル直径:47mm●耐火性:自消性●コード番号:446-617 アズワン品番65-7481-74
1袋(50個)
8,698 税込9,568
欠品中

HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。さまざまな材質、色、ほぼすべての長さを用意しています。PA12 のケーブルタイは、化学薬品、衝撃、紫外線に対する優れた耐性を備えています。組み立てには特殊な KR 工具が必要で
仕様●長さ:430mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:KR8/43 アズワン品番65-7433-90
1袋(50個)
17,980 税込19,778
欠品中

KRシリーズケーブルタイ。振動するシステム用のロック可能ケーブルタイ 歯のない滑らかなバンドとロッキングヘッドにあるガラス繊維強化ピンで構成 バインディング処理中、ケーブル加工工具を使用してこのピンをヘッドにあるケーブルタイの材料に押し込む これにより、ケーブルタイがロックされ、振動にさらされたときでも、バンドルの周囲に確実に固定
仕様●長さ:337mm●幅:8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:ロック●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:KR8/33●引張強度:785N●最大バンドル直径:86mm●コード番号:877-6310 アズワン品番65-7480-15
1袋(50個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

HellermannTyton の画期的な 2 ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500 m のストラップのリール販売で、5、000 個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケ
仕様●長さ:9mm●幅:8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080 アズワン品番65-7426-15
1袋(20000個)
349,800 税込384,780
欠品中

KRシリーズケーブルタイ。振動するシステム用のロック可能ケーブルタイ 歯のない滑らかなバンドとロッキングヘッドにあるガラス繊維強化ピンで構成 バインディング処理中、ケーブル加工工具を使用してこのピンをヘッドにあるケーブルタイの材料に押し込む これにより、ケー
仕様●長さ:337mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:KR8/33●引張強度:785N●最大バンドル直径:86mm●耐火性:自消性●コード番号:446-601 アズワン品番65-7481-84
1袋(50個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。さまざまな材質、色、ほぼすべての長さを用意しています。PA12 のケーブルタイは、化学薬品、衝撃、紫外線に対する優れた耐性を備えています。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ケーブルの損傷を防ぐため、ギザなしのケーブルタイを備えています ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます しっかり固定でき、耐振動固定です
仕様●長さ:337mm●幅:8 mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド4.6●タイプ:リリース可能●シリーズ:KR8/33●コード番号:215-9029 アズワン品番65-7427-69
1袋(50個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。さまざまな材質、色、ほぼすべての長さを用意しています。PA12 のケーブルタイは、化学薬品、衝撃、紫外線に対する優れた耐性を備えています。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ケーブルの損傷を防ぐため、ギザなしのケーブルタイを備えています ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます しっかり固定でき、耐振動固定です
仕様●長さ:337mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ポリアミド 12●タイプ:リリース可能●シリーズ:KR8/33●コード番号:215-9028 アズワン品番65-7426-26
1袋(1500個)
859,800 税込945,780
欠品中

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton CL8 シリーズ天然ケーブルタイマウントは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。固定穴径は 6.5 mm、ストラップ幅は 8 mm、長さは 27.3 mm、幅は 12.5 mm です。CL シリーズのねじ固定取り付け具です。この固定取り付け台は、取り付
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:27.3mm●幅:12.5 mm●固定穴径:6.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:CL●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:231-9867 アズワン品番65-7453-73
1袋(100個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton TY シリーズ天然ケーブルタイマウントは、ポリアミド( PA66 )製です。固定穴の直径は 15 mm、ストラップの幅は 8 mm、長さは 32 mm、幅は 25 mm です。ケーブルやコンジットを安全にガイドするための 2 極取り付けベースを備
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:32mm●幅:25 mm●固定穴径:3.2mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:TY●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:191-7353 アズワン品番65-7456-34
1袋(100個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

再脱着可能なケーブルタイ、SOFTFIX シリーズ。非常に穏やかなバンドリング ソフトでちぎれにくくなっています 耐紫外線性及び耐候性 再使用可能
仕様●長さ:260mm●幅:11 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●入数:8pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:SOFTFIX●引張強度:123N●最大バンドル直径:55mm アズワン品番65-7370-88
1袋(8個)
3,598 税込3,958
10日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton KR シリーズ天然ケーブルタイマウントは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。取り付け穴の直径は 6.5 mm、ストラップの幅は 8 mm、長さは 25 mm、幅は 14 mm です。このケーブルは、非常に重いケーブル束を保持できるように特別に設計されています。このケーブルは強度が十分に高く、8.3 mm 幅までのさまざまなケーブルを安全かつ効率的に固定できます。特長と利点ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合 動作温度範囲: -40 → 85 ℃用途自動車産業 太陽光エネルギー分野 造船 風力エネルギー分野 防衛産業
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:25mm●幅:14.5 mm●固定穴径:6.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:KR●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:170-4371 アズワン品番65-7466-11
1袋(100個)
7,498 税込8,248
欠品中

「ナパー」クリップ。ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:スナッパホースクリップ●最大バンドル直径:12.3mm●材質:ポリアセタール●色:ナチュラル●長さ:23mm●幅:6.0 mm●寸法 [L x W x D]:23.0 x 6.0mm●コード番号:187-8062 アズワン品番65-7472-18
1袋(100個)
7,398 税込8,138
欠品中

HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M8 取り付けねじタイプで、バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1616 アズワン品番65-7454-90
1箱(160個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M8 取り付けねじタイプで、バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒 アズワン品番65-7392-56
1袋(160個)
95,980 税込105,578
7日以内出荷

HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。この製品には、M8 取り付けねじタイプがあり、バンドル径は 12.7 → 19.5 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:19.5mm●材質:ポリアミド●色:黒 アズワン品番65-7392-55
1袋(200個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。この製品には、M8 取り付けねじタイプがあり、バンドル径は 12.7 → 19.5 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:19.5mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1605 アズワン品番65-7392-72
1袋(280個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。この製品は M8 取り付けねじタイプで、バンドル径は 36 → 51 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:51mm●材質:ポリアミド●色:黒
1箱(160個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。この製品には、M8 取り付けねじタイプがあり、バンドル径は 12.7 → 19.5 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:19.5mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1602 アズワン品番65-7450-81
1袋(200個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。この製品には、M8 取り付けねじタイプがあり、バンドル径は 12.7 → 19.5 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:19.5mm●材質:ポリアミド●色:黒 アズワン品番65-7416-47
1箱(200個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:240mm●幅:2.8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T25L●引張強度:110N●最大バンドル直径:65mm●コード番号:190-4240 アズワン品番65-7432-69
1袋(100個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

HellermannTyton固定部品は、ポリアミド製の粘着剤が使用されています。黒色です。長さは28mm、幅は28mmです。均一なアクリル系接着剤を使用したMBマウント非常に良好な初期接着性で、時間とともに増加します高エネルギー面と低エネルギー面に対応する革新的な固定ソリューションですつまんで簡単に剥がせる保護ホイル
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:4.4mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり アズワン品番65-7393-02
1袋(100個)
42,980 税込47,278
欠品中

。HellermannTyton 固定部品は、ポリアミド製の粘着剤が使用されています。黒色です。長さ 38 mm、幅 38 mm です。均一なアクリル系接着剤を使用した MB マウント 非常に良好な初期接着性で、時間とともに増加します 高エネルギー面と低エネルギー面に対応する革新的な固定ソリューションです つまんで簡単に剥がせる保護ホイル
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:38mm●幅:38 mm●固定穴径:4.7mm●接着剤付き:あり●コード番号:218-1572 アズワン品番65-7454-89
1袋(100個)
109,800 税込120,780
欠品中

FlexTack cable tie mounts can be successfully applied to a variety of high- and low-energy surfaces such as glass, metals (including painted, varnished or powder-coated surfaces) as well as plastics。FlexTack provides a reliable fixing solution where it is impractical to use screws or bolts。The unique design in combination with the special acrylate adhesive makes professional cable management easy.Flexible Mount for round and angled surfaces FMB mounts with homogeneous system of acrylic adhesive Allows greater design freedom and offers uniform stress distribution along with weight reduction Adhesive with high cohesive strength combined with good weathering resistance Innovative fixing solution for high and low energy surfaces Protection foil with finger lift for easy peel off 4-way entry for cable tie for quicker and more flexible installation FlexTack Cable tie mounts are also suitable for high energy surfaces like metal or glass.
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●接着剤付き:あり●シリーズ:FlexTack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:10●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:188-9435 アズワン品番65-7473-90
1袋(10個)
3,998 税込4,398
欠品中

MB マウントベース接着タイプ。HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長
仕様●色:白●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:50 アズワン品番65-7363-76
1袋(50個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

。HellermannTyton FlexTackケーブルタイマウント。HellermannTytonのFlexTackマウントは、凹凸のある低エネルギー面や、ドリル穴を開けられない場合に最適な革新的な固定ソリューションです。このケーブルタイマウントは、設計の自由度を拡大し、均一なストレス分散と軽量化をもたらします。特長と利点。凹凸面用のフレキシブルマウント 均一なアクリル系接着剤を使用するFMBマウント 設計自由度の拡大 均一なストレス分散と軽量化 高結合強度と優れた温度耐性 PP、PE、塗装 / ニス塗り面など低エネルギー面向けの革新的な固定ソリューション つまんで簡単に剥がせる保護ホイル 耐熱性: 最高+105℃ ハロゲンフリー RoHS対応(2022年10月現在) ELV準拠指令条項4 (2)。用途。FlexTackマウントは、幅広い屋内及び屋外の塗装 / ニス塗り、プラスチック、又は金属面への固定に最適です。主な用途は、自動車、電気設備、オフショア、鉄道、造船、航空宇宙、医療、風力発電、農業などの産業向けです。
仕様●色:白●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:FlexTack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:100●耐火性:自消性●コード番号:126-0338 アズワン品番65-7466-38
1袋(100個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

MB マウントベース接着タイプ。HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナ
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:SolidTack MB4APT-I●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●耐火性:自消性●コード番号:131-0245 アズワン品番65-7449-95
1袋(100個)
38,980 税込42,878
欠品中

金属含有ケーブルタイマウントMCMBシリーズ。ねじ又はボルトで簡単に取り付け可能な金属含有ケーブルタイマウントです。この製品は、ベース全体に金属が散りばめられているため、食品製造業での使用に最適です。MCMBケーブルタイマウントは、金属検知可能なケーブルタイ製品(MCT)と併用することができます。特長と利点金属検出可能な材質磁気装置及びX線装置で検出可能4極エントリ取り付けが容易ねじ止めベースで、ケーブルバンドルを確実に固定青色で容易に識別可能MCTシリーズのケーブルタイとの併用向け。用途:。食品製造業製薬産業
仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:金属検知可能ポリプロピレン●シリーズ:MCT50●入数:100 アズワン品番65-7438-18
1袋(100個)
21,980 税込24,178
欠品中

RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton GLシリーズケーブルタイ。GalvaLokタイは結束や固定に使用できます。 沿岸地域、降雪量の高い悪天候条件、又は硫酸ガスの大気中濃度が高い地域での使用に最適です。 ナイロン66製なので、これらの腐食性のある条件に対して耐性があります。挿入力を最小限に抑え、ロック力を最大限に引き出すヘッド形状 滑らかなストラップエッジ ワイヤの結束に最適 ヘッドの両側にウイング 建材にスチールパネルを使用する環境に最適 腐食性の化学物質に対する耐性が高い
仕様●長さ:301mm●幅:4.8 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●最大バンドル直径:80mm●コード番号:800-4227 アズワン品番65-7386-04
1袋(100個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton GLシリーズケーブルタイ。GalvaLokタイは結束や固定に使用できます。 沿岸地域、降雪量の高い悪天候条件、又は硫酸ガスの大気中濃度が高い地域での使用に最適です。 ナイロン66製なので、これらの腐食性のある条件に対して耐性があります。挿入力を最小限に抑え、ロック力を最大限に引き出すヘッド形状 滑らかなストラップエッジ ワイヤの結束に最適 ヘッドの両側にウイング 建材にスチールパネルを使用する環境に最適 腐食性の化学物質に対する耐性が高い
仕様●長さ:252mm●幅:4.8 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●最大バンドル直径:65mm●コード番号:800-4224 アズワン品番65-7397-59
1袋(100個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

HellermannTyton 独自の青色により Visual を簡単に検出できます。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン。ねじ又はボルトで簡単に取り付けられます。優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合します。磁気検出可能 - 食品及び製薬グレードの検出機器で使用するのに最適総金属分散により、小さな切れ端でも安定した検出性を発揮します。食品製品内部の汚染リスクを大幅に低減食品製造関連の高品質プロセスをサポートよく目立つ青色で目視検出が簡単 ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置
仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:14.5mm●長さ:24.8mm●幅:14.5 mm●固定穴径:5.1mm●接着剤付き:あり●コード番号:215-9042 ブルー アズワン品番65-7431-48
1袋(100個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

重いケーブル束の保持用に特別に設計されており、農業からトラック製造まで幅広い産業で使用できます。確実に固定でき、幅8.3 mmまでのヘビーデューティケーブルに使用できます。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合 さまざまなサイズ及び素材のマウントが用意されています
仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:8.3mm●長さ:24.8mm●幅:14.3 mm●固定穴径:6.5mm●接着剤付き:あり●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+170℃●入数:100 アズワン品番65-7439-38
1袋(100個)
109,800 税込120,780
欠品中

Hellermann Tyton の 111-02660 ケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースの結束及び固定に使用します。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。幅広い材質とサイズを用意しています。 リサイクル目標を満たす高品質のプラスチックのみを使用しています。 伸張強度が高く、挿入力が非常に低く、手動 / 取り付け工具で簡単に使用可
仕様●長さ:330mm●幅:2.8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●シリーズ:T アズワン品番65-7443-65
1袋(100個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷