HellermannTyton 固定エレメントは、細木チューブ用の黒色波形ねじ穴内での使用に適しています チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定エレメント●最大バンドル直径:9mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1459
アズワン品番65-7393-09
1袋(500個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
HellermannTyton の画期的な 2 ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500 m のストラップのリール販売で、5、000 個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケ
仕様●長さ:9mm●幅:8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080
アズワン品番65-7426-15
1袋(20000個)
¥349,800
税込¥384,780
欠品中
HellermannTyton の画期的な 2 ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500 m のストラップのリール販売で、5、000 個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケーブルアセンブリ、自動車、産業、包装用途での大量結束用途に特に適しています。カラーブラック( BK ) 最大直径 80 mm のムダなし結束 ELV 準拠(第 4 条の 2 )はい 材質ポリアミド 66、高衝撃改質、熱及び UV 安定化( PA66HIRHSUV )
仕様●長さ:9mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080●コード番号:215-8996
アズワン品番65-7433-89
1袋(20000個)
¥349,800
税込¥384,780
欠品中
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径は 6 mm、長さは 19 mm、幅は 19 mm、高さは 9 です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ、ケ
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:6mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:19mm●幅:19 mm●深さ:9mm●寸法 [L x W x D]:19 x 19 x 9mm
アズワン品番65-7422-26
1袋(100個)
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
EDF/HN-33-S-62。CSL シリーズ、HellermannTyton ケーブルタイ、低プロファイルヘッド PE180。主に電気供給業界向けに設計されたこれらのタイは、低プロファイルの「パラレルエントリ」クロージャにより、スペースが限られている場所で特に役立ちます。ケーブルの損傷を防ぐため、タイの外側にギザがあります。 「 UV 」耐性ポリアミド製で、屋外での使用
仕様●長さ:275mm●幅:9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RPE275●引張強度:445N●最大バンドル直径:69mm
アズワン品番65-7441-38
1箱(100個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
EDF/HN-33-S-62。CSL シリーズ、HellermannTyton ケーブルタイ、低プロファイルヘッド PE180。主に電気供給業界向けに設計されたこれらのタイは、低プロファイルの「パラレルエントリ」クロージャにより、スペースが限られている場所で特に役立ちます。ケーブルの損傷を防ぐため、タイの外側にギザがあります。 「 UV 」耐性ポリアミド製で、屋外での使用に最適です。C SL シリーズのケーブルタイはナイロン 6.6 製です。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 ケーブルタイは EDF の要件を満たしています( 1997 年 4 月の HN-33-S-62 仕様)。外側にギザギザ付きのケーブルタイがあり、表面が滑らかに束ねられています 狭い場所での使用に適した低プロファイルヘッド 円形バンドルにフィットするように、平行入力を行います 動作温度: -40 → +105 ℃ ( +145 ℃、500 時間)。特長及び利点
仕様●長さ:180mm●幅:9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外部 Notched●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:PE180●引張強度:330N●最大バンドル直径:42mm●コード番号:364-6564
アズワン品番65-7481-91
1箱(100個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
EDF/HN-33-S-62。CSL シリーズ、HellermannTyton ケーブルタイ、低プロファイルヘッド PE180。主に電気供給業界向けに設計されたこれらのタイは、低プロファイルの「パラレルエントリ」クロージャにより、スペースが限られている場所で特に役立ちます。ケーブルの損傷を防ぐため、タイの外側にギザがあります。 「 UV 」耐性ポリアミド製で、屋外での使用に最適です。C SL シリーズのケーブルタイはナイロン 6.6 製です。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 ケーブルタイは EDF の要件を満たしています( 1997 年 4 月の HN-33-S-62 仕様)。外側にギザギザ付きのケーブルタイがあり、表面が滑らかに束ねられています 狭い場所での使用に適した低プロファイルヘッド 円形バンドルにフィットするように、平行入力を行います 動作温度: -40 → +105 ℃ ( +145 ℃、500 時間)。特長及び利点
仕様●長さ:535mm●幅:9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:PE530●引張強度:445N●最大バンドル直径:146mm●コード番号:364-6609
アズワン品番65-7481-83
1箱(100個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
LPHシリーズ低プロファイルケーブルタイ。一度結束すると取り外しできないタイプです。黒色ナイロン製で、伸張強度に優れています。ギザは外側にあり、ケーブルの絶縁被覆を傷つけません。LPHシリーズ低プロファイルヘッドケーブルタイは、配線にかかる圧力を抑える高い伸張強度が特長です。特長と利点。9mm幅のストラップ、外側にギザ付き低プロファイルヘッド、ブリッジx1又は2高い伸張強度絶縁損傷を防止広い接触面積アクセスに制約のある領域で使用可能対応するケーブルタイガンについては、RS品番;608-531608-531を参照してください。
仕様●長さ:752mm●幅:9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●シリーズ:LPH●引張強度:540N●最大バンドル直径:220mm
アズワン品番65-7440-16
1箱(100個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
EDF/HN-33-S-62。CSL シリーズ、HellermannTyton ケーブルタイ、低プロファイルヘッド PE180。主に電気供給業界向けに設計されたこれらのタイは、低プロファイルの「パラレルエントリ」クロージャにより、スペースが限られている場所で特に役立ちます。ケーブルの損傷を防ぐため、タイの外側にギザがあります。 「 UV 」耐性ポリアミド製で、屋外での使用に最適です。C SL シリーズのケーブルタイはナイロン 6.6 製です。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 ケーブルタイは EDF の要件を満たしています( 1997 年 4 月の HN-33-S-62 仕様)。外側にギザギザ付きのケーブルタイがあり、表面が滑らかに束ねられています 狭い場所での使用に適した低プロファイルヘッド 円形バンドルにフィットするように、平行入力を行います 動作温度: -40 → +105 ℃ ( +145 ℃、500 時間)。特長及び利点
仕様●長さ:350mm●幅:9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RPE350●引張強度:445N●最大バンドル直径:92mm●コード番号:364-6592
アズワン品番65-7481-45
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界、ハーネス作成、パネル構築、電気業界におけるケーブル、パイプ、ホースの固定と結束に広く使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能 EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T30REC4A●コード番号:215-9153
アズワン品番65-7430-54
1袋(500個)
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界、ハーネス作成、パネル構築、電気業界におけるケーブル、パイプ、ホースの固定と結束に広く使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能 EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です
仕様●長さ:202mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50REC4A●コード番号:215-9179
アズワン品番65-7429-75
1袋(500個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
Hellermann Tyton の 156-0154 ケーブルタイ及び edgeClip アセンブリは、穴が許容されない場合や温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。EdgeClip が付属の組み立て済み固定タイ 2 個が付属しています。 ケーブルタイは結束後に移動可能 EC9、EC10、EC21、EC22 は最小バンドル径 1 mm 用です。 13 mmのエッジ用
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●耐火性:ハロゲンフリー●コンテンツ:2 ピース固定タイ、EdgeClip 付き●コード番号:198-4666
アズワン品番65-7444-42
1袋(500個)
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
Hellermann Tyton の 156-00698 ケーブルタイ及び edgeClip アセンブリは、穴が開けられない場合や温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。EdgeClip が付属の組み立て済み固定タイ 2 個が付属しています。 ケーブルタイは結束後に移動可能 EC9、EC10、EC21、EC22 は最小バンドル径 1 mm 用です。 13 mmのエッジ用
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●コンテンツ:2 ピース固定タイ、EdgeClip 付き●コード番号:198-4668
アズワン品番65-7448-60
1袋(500個)
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界
仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSEC4A
アズワン品番65-7430-55
1袋(500個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T30REC4B
アズワン品番65-7437-92
1袋(500個)
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界、ハーネス作成、パネル構築、電気業界におけるケーブル、パイプ、ホースの固定と結束に広く使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSEC5B●コード番号:215-9216
アズワン品番65-7432-09
1袋(500個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界、ハーネス作成、パネル構築、電気業界におけるケーブル、パイプ、ホースの固定と結束に広く使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50REC5B●コード番号:215-9180
アズワン品番65-7431-27
1袋(500個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
Hellermann Tyton の 156-00570 ケーブルタイ及び edgeClip アセンブリは、穴が許容されない場合や温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。EdgeClip が付属の組み立て済み固定タイ 2 個が付属しています。 ケーブルタイは結束後に移動可能 EC9、EC10、EC21、EC22 は最小バンドル径 1 mm 用です。 13 mmのエッジ用
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●耐火性:ハロゲンフリー●コンテンツ:2 ピース固定タイ、EdgeClip 付き●コード番号:198-4665
アズワン品番65-7460-43
1袋(500個)
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
Hellermann Tyton の 156-00661 ケーブルタイ及び edgeClip アセンブリは、穴が開けられない場合や温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。EdgeClip が付属の組み立て済み固定タイ 2 個が付属しています。 ケーブルタイは結束後に移動可能 EC9、EC10、EC21、EC22 は最小バンドル径 1 mm 用です。 13 mmのエッジ用
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●耐火性:ハロゲンフリー●コンテンツ:2 ピース固定タイ、EdgeClip 付き●コード番号:198-4667
アズワン品番65-7461-96
1袋(500個)
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界、ハーネス作成、パネル構築、電気業界におけるケーブル、パイプ、ホースの固定と結束に広く使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本
仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSEC5A●コード番号:215-9215
アズワン品番65-7428-02
1袋(500個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
HellermannTyton固定部品は、ポリアミド製の粘着剤が使用されています。黒色です。長さは28mm、幅は28mmです。均一なアクリル系接着剤を使用したMBマウント非常に良好な初期接着性で、時間とともに増加します高エネルギー面と低エネルギー面に対応する革新的な固定ソリューションですつまんで簡単に剥がせる保護ホイル
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:4.4mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり
アズワン品番65-7393-02
1袋(100個)
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
HellermannTyton のヘビーデューティ用途向けハーネスクリップは、黒色で提供されます。ポリアミド製です。このヘビーデューティマウント( HDM )は、主に自動車及びトラック産業で使用するように設計されています。金属製ブッシングによる高い締め付けトルク 結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ハーネスクリップ●最大バンドル直径:10.29mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1488
アズワン品番65-7453-96
1袋(500個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
金属含有ケーブルタイマウントMCMBシリーズ。ねじ又はボルトで簡単に取り付け可能な金属含有ケーブルタイマウントです。 この製品は、ベース全体に金属が散りばめられているため、食品製造業での使用に最適です。 MCMBケーブルタイマウントは、金属検知可能なケーブルタイ製品(MCT)と併用することができます。特長と利点 金属検出可能な材質 磁気装置及
仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:4.1mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:金属検知可能ポリプロピレン●シリーズ:MCT30●入数:100
アズワン品番65-7363-11
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用する T シリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます
仕様●長さ:1.095m●幅:8.9 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T150XL●コード番号:215-9125
アズワン品番65-7426-27
1袋(25個)
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
HellermannTyton MST シリーズケーブルタイは、ステンレススチール 304結束後に緩みなし耐腐食性及び耐候性。耐振動性が大幅に向上。化学薬品に対する優れた耐性。省スペースのソリューションです。耐熱性。不燃。ステンレススチール結束バンドは、鉄道車両、ジェットエンジン、発電所内、海上の掘削プラットフォームなど、天候、海水、温度の過酷な環境で
仕様●長さ:700mm●幅:5.9 mm●色:金属●材質:ステンレス鋼●タイプ:リリース不可●シリーズ:MST700S
アズワン品番65-7433-61
1袋(100個)
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:521mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MNT20HS-SS●引張強度:1115N●最大バンドル直径:152mm●コード番号:491-9425
アズワン品番65-7370-08
1袋(50個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:681mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT27HS-SS●引張強度:1115N●最大バンドル直径:203mm●コード番号:491-9728
アズワン品番65-7468-34
1袋(50個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT14H シリーズ金属製結束バンドは、ステンレススチール( SS316 )製です。バンドル径は 102 mm、長さは 36 mm、幅は 7.9 mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に
仕様●長さ:362mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14H●引張強度:1115N●最大バンドル直径:102mm●コード番号:255-2676
アズワン品番65-7471-47
1袋(50個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
HellermannTytonラチェットPクランプ。ラチェットPクランプのファミリは、ワイヤ、ケーブル、ホースの管理に優れたソリューションとなります。頑丈で耐久性の高い設計と丈夫な材質を組み合わせることで、屋内外のヘビーデューティ用途に最適です。この調整可能なPクランプは、手動で目的の直径に締め付けることができます。マイナスドライバを使用すれば、ケーブルを破損せずに取り外すことができます。この特徴により、固定具を取り外したり、交換したりしなくても再利用が可能です。ラチェットPクランプには、4つのサイズと多様な取り付け構成を用意しています。特長と利点。熱安定性とUV安定性のあるPA66製で、長期間にわたる耐久性を発揮。屋内外のヘビーデューティ用途に最適。事前の組み立て又は最終段階での組み立てが可能。クランプ内部は、ワイヤなどの束を中心に収めて締め付けを軽減する設計。クランプをいつでも再度開いて、すばやく調整やメンテナンスが可能。スチール製取り付けプレートは高トルク取り付けが可能で、化学薬品や塩水噴霧に耐えるように処理。部品の在庫を削減するために、さまざまな直径や構成に対応する4種類のサイズを用意。片手だけで簡単に閉じることが可能
取り付けベース LKC 及び NY。ねじ止め取り付けベースです 取り付け穴 - o : 5.5 mm ( LKC ) / 6 mm ( LKCSF1 ) / 3 mm ( NY ) 拡張リベットを内蔵した LKCSF1 タイプは、非常に簡単に作業できます(シート厚最大 3 mm ) 特定のカーブを使用してワイヤとケーブルを固定します
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:13mm●長さ:40mm●幅:19 mm●固定穴径:6mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:LKC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100
アズワン品番65-7369-49
1袋(100個)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
HellermannTyton 3 極ルーティング用ヘビーデューティマウントは、黒色で提供されます。ポリアミド製です。バンドルのパラレルルーティング用 H 設計により、バンドルとの確実なアライメントが可能です
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:9mm●長さ:70mm●幅:46 mm●固定穴径:8mm●接着剤付き:あり
アズワン品番65-7391-32
1箱(500個)
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さ 369 mm、幅 7.7 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様●長さ:369mm●幅:7.7 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:X120
アズワン品番65-7393-01
1袋(50個)
¥94,980
税込¥104,478
欠品中
RoHS(2022年10月現在)、UL94 V2。HellermannTyton内部ギザ歯付きケーブルタイ。HellermannTyton内部ギザ歯付きケーブルタイは、タイを繰り返し着脱する必要がある用途に最適です。再結束可能 再使用可能 シンプルで効果的なリリース機構 片手で簡単に開くことが可能 内部ギザ歯付きケーブルタイ
仕様●長さ:770mm●幅:8.9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:900pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RLT●引張強度:670N●最大バンドル直径:225mm●コード番号:813-3142
アズワン品番65-7468-83
1袋(50個)
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
HellermannTyton の内側には、鋸歯状の結束バンドが使用さケーブル束の周囲に高い伸張強度があります。滑らかな丸みのあるヘッドデザインです。省スペースのソリューションです。人間工学に基づいた設計が向上しX シリーズの結束バンドは、標準的な結束バンドと比べてデザインが新しく改良され、さまざまな利点があり、優れた性能を発揮します。X シリーズケーブルタイは、新しく合理化された設計でヘッドが小型化され、狭い用途向けの優れた固定ソリューションとなります。この業務用結束バンド製品は、耐候性及び高衝撃 /
仕様●長さ:369mm●幅:7.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●シリーズ:X120R●コード番号:215-9253
アズワン品番65-7431-90
1袋(2000個)
¥529,800
税込¥582,780
欠品中
ラベル貼り付け分野 IT とのケーブルタイ。ラベルフィールド付きの識別ラベルとケーブルタイです ポリアミド 6.6 製です 取り付け後に最適なラベルホルダです
仕様●長さ:205mm●幅:29 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:IT50RD●引張強度:225N●最大バンドル直径:44mm●耐火性:ハロゲンフリー
アズワン品番65-7372-41
1袋(50個)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用する T シリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。さまざまな材質とサイズを用意しています 伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています
仕様●長さ:1.095m●幅:8.9 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T150XL●コード番号:215-9124
アズワン品番65-7432-80
1袋(25個)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:838mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT33HS-SS●引張強度:1115N●最大バンドル直径:254mm●コード番号:491-9071
アズワン品番65-7364-51
1袋(50個)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
。MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:838mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT33H●引張強度:1115N●最大バンドル直径:254mm●コード番号:255-2705
アズワン品番65-7471-40
1袋(50個)
¥40,980
税込¥45,078
欠品中
RoHS、HF、LFH(2022年10月現在)。ステンレススチールケーブルタイ用保護チャンネル。ステンレススチールケーブルタイとの使用に適した保護チャンネルです。 擦過、振動、衝撃から保護します。 過酷な条件下での使用、火災の危険性を限定する材質を必要とする場所での使用に適しています。特長と利点 バンドルを保護 火災の危険性を限定するポリオレフィ
仕様●入数:1リール(25m入り)●色:黒●ケーブル 結束長さ:12.9mm●長さ:50m●幅:12.9 mm●接着剤付き:あり●材質:ポリオレフィン●シリーズ:LFPC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃
アズワン品番65-7429-29
1巻(25m)
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
HellermannTyton MST シリーズケーブルタイは、ステンレススチール 304結束後に緩みなし耐腐食性及び耐候性。耐振動性が大幅に向上。省スペースのソリューションです。耐熱性。不燃。ステンレススチール結束バンドは、鉄道車両、ジェットエンジン、発電所内、海上の掘削プラットフォームなど、天候、海水、温度の過酷な環境で負荷やケーブルをしっかりと固
仕様●長さ:509mm●幅:8.9 mm●タイプ:リリース不可●シリーズ:MST500M
アズワン品番65-7426-14
1袋(100個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ