11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。HellermannTyton 黒色 PVC ケーブルグロメットキット。HellermannTyton は、最も一般的なアンチクインクとフィードスルーグロメットを備えたこの黒色 PVC グロメットキットを提供します。電線・ケーブル用に設計された PVC 素材は、化学薬品やその他の環境影響に対する高い耐性を備えています。取付けは速く、容易、キットを構造、修理および改築のためのユーザーフレンドリーにさせる。曲げおよび端の保護のためにホットキットは小さいけれども実用的、すべての grommets はディバイダーが付いている明確な箱に端正に含まれている。ボックスにサイズが表示されるため、任意のタスクに必要なグロメットにすばやくアクセスできます。特長と利点:。柔軟性が高く、簡単に適用できます 薬品に対する高い耐性。ケーブルグロメットの用途は何か。ケーブルグロメットは通常、ケーブルやワイヤが通るリングまたはチューブです。ゴム、プラスチック、金属、PVC など、用途に応じてさまざまな材料から製造できます。グロメットは、ケーブルを保護し、摩擦や化学物質による攻撃を防ぐために、また多くの場合、美的な目的で材料に挿入されます。
仕様●入数:1キット●グロメットタイプ:ケーブルグロメットキット●材質:PVC●色:黒●コード番号:456-719 アズワン品番65-7480-87
1セット
8,398 税込9,238
欠品中

HellermannTyton フレキシブルエッジ ProtectorHellermannTyton Flexiform エッジ Protector は、18 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過す
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:1.3mm●材質:PE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:2.1mm アズワン品番65-7363-49
1巻(25m)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

HellermannTyton フレキシブルエッジ ProtectorHellermannTyton フレキシブルフォームエッジ Protector は、長さ 25 mm のグルメFlexiform G51P は、天然ポリエチレン素材製です。鋭いエッジが施された切抜き部を通って配線されるケーブルやワイヤに、汎用的なエッジ保護機能を提供します。特長と利点接着剤を使用せずに簡単かつ確実に塗布できます 動作温度範囲: -30 → 80 ℃ 効果的で整然とした保護を実現 非常に柔軟
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:0.4mm●材質:PE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●最大パネル厚さ:1.3mm●コード番号:187-9150 アズワン品番65-7363-66
1巻(25m)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、19 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特長と利点化学薬品及び環境要因に対する高い耐性 動作温度範囲: -30 → 60 ℃ 鋭いエッジからケーブルを保護 追加のストレインリリーフを提供します
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:19mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.6mm●コード番号:187-9425 アズワン品番65-7480-95
1袋(100個)
12,980 税込14,278
欠品中

Klam Klipストレインリリーフ。Klam-Klipストレインリリーフクリップは、機械及び機器製造時にケーブルやワイヤを配線したり、固定するために使用できます。 上部及びベースはストラップで束ね、ねじの取り付け中に調整式ストップで曲がらないようにします。 ねじを固定したら、再び開くことができます。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●最小ケーブル径:5.5mm●最大ケーブル径:6.7mm●材質:PA 6●色:黒●コード番号:187-6628 アズワン品番65-7458-40
1袋(100個)
15,980 税込17,578
欠品中

Klam Klipストレインリリーフ。Klam-Klipストレインリリーフクリップは、機械及び機器製造時にケーブルやワイヤを配線したり、固定するために使用できます。 上部及びベースはストラップで束ね、ねじの取り付け中に調整式ストップで曲がらないようにします。 ねじを固定したら、再び開くことができます。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●最小ケーブル径:7.5mm●最大ケーブル径:8.5mm●材質:PA 6●色:黒●シリーズ:KK●コード番号:187-6640 アズワン品番65-7456-42
1袋(100個)
15,980 税込17,578
欠品中

HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、11 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:11mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:3mm アズワン品番65-7363-84
1袋(100個)
3,398 税込3,738
欠品中

HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、6 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:6mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:20mm アズワン品番65-7363-90
1袋(100個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、18 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特長と利点化学薬品及び環境要因に対する高い耐性 動作温度範囲: -30 → 60 ℃ 鋭いエッジからケーブルを保護 追加のストレインリリーフを提供します
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:18mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:3mm●コード番号:187-9346 アズワン品番65-7471-78
1袋(100個)
6,798 税込7,478
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 配線グロメット PVC HVシリーズ
エコ商品
材質PVC シリーズHV 動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。HellermannTyton IP68 M12ナイロン製ケーブルグランド。IP68保護等級でサイズがM12のこのナイロン製ケーブルグランドは、電子機器への接続ケーブルに最適です。IP68保護等級により、埃や水の侵入を防ぐことができます。特長と利点。埃や水に対するIP68等級の保護。分解不要。ナイロン66素材。赤色、黒色、白色、及びグレーのタイプを用意
仕様●ねじの呼び:M12●最大ケーブル径:6.5mm●最小ケーブル径:3mm●シリーズ:NGM●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●動作温度 Min:-40℃●コード番号:882-9947 材質ナイロン 66 グレー アズワン品番65-7460-86
1袋(10個)
1,798 税込1,978
欠品中