3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HellermannTytonラチェットPクランプ。ラチェットPクランプのファミリは、ワイヤ、ケーブル、ホースの管理に優れたソリューションとなります。頑丈で耐久性の高い設計と丈夫な材質を組み合わせることで、屋内外のヘビーデューティ用途に最適です。この調整可能なPクランプは、手動で目的の直径に締め付けることができます。マイナスドライバを使用すれば、ケーブルを破損せずに取り外すことができます。この特徴により、固定具を取り外したり、交換したりしなくても再利用が可能です。ラチェットPクランプには、4つのサイズと多様な取り付け構成を用意しています。特長と利点。熱安定性とUV安定性のあるPA66製で、長期間にわたる耐久性を発揮。屋内外のヘビーデューティ用途に最適。事前の組み立て又は最終段階での組み立てが可能。クランプ内部は、ワイヤなどの束を中心に収めて締め付けを軽減する設計。クランプをいつでも再度開いて、すばやく調整やメンテナンスが可能。スチール製取り付けプレートは高トルク取り付けが可能で、化学薬品や塩水噴霧に耐えるように処理。部品の在庫を削減するために、さまざまな直径や構成に対応する4種類のサイズを用意。片手だけで簡単に閉じることが可能
1袋(10個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HellermannTytonラチェットPクランプ。ラチェットPクランプのファミリは、ワイヤ、ケーブル、ホースの管理に優れたソリューションとなります。頑丈で耐久性の高い設計と丈夫な材質を組み合わせることで、屋内外のヘビーデューティ用途に最適です。この調整可能なPクランプは、手動で目的の直径に締め付けることができます。マイナスドライバを使用すれば、ケーブルを破損せずに取り外すことができます。この特徴により、固定具を取り外したり、交換したりしなくても再利用が可能です。ラチェットPクランプには、4つのサイズと多様な取り付け構成を用意しています。特長と利点。熱安定性とUV安定性のあるPA66製で、長期間にわたる耐久性を発揮。屋内外のヘビーデューティ用途に最適。事前の組み立て又は最終段階での組み立てが可能。クランプ内部は、ワイヤなどの束を中心に収めて締め付けを軽減する設計。クランプをいつでも再度開いて、すばやく調整やメンテナンスが可能。スチール製取り付けプレートは高トルク取り付けが可能で、化学薬品や塩水噴霧に耐えるように処理。部品の在庫を削減するために、さまざまな直径や構成に対応する4種類のサイズを用意。片手だけで簡単に閉じることが可能
1袋(10個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton ケーブルクランプ (配線クリップ) 自消性
エコ商品
仕様HellermannTytonラチェットPクランプ. ラチェットPクランプのファミリは、ワイヤ、ケーブル、ホースの管理に優れたソリューションとなります。頑丈で耐久性の高い設計と丈夫な材質を組み合わせることで、屋内外のヘビーデューティ用途に最適です。この調整可能なPクランプは、手動で目的の直径に締め付けることができます。マイナスドライバを使用すれば、ケーブルを破損せずに取り外すことができます。この特徴により、固定具を取り外したり、交換したりしなくても再利用が可能です。ラチェットPクランプには、4つのサイズと多様な取り付け構成を用意しています。. 特長と利点. 熱安定性とUV安定性のあるPA66製で、長期間にわたる耐久性を発揮. 屋内外のヘビーデューティ用途に最適. 事前の組み立て又は最終段階での組み立てが可能. クランプ内部は、ワイヤなどの束を中心に収めて締め付けを軽減する設計. クランプをいつでも再度開いて、すばやく調整やメンテナンスが可能. スチール製取り付けプレートは高トルク取り付けが可能で、化学薬品や塩水噴霧に耐えるように処理. 部品の在庫を削減するために、さまざまな直径や構成に対応する4種類のサイズを用意. 片手だけで簡単に閉じることが可能 種別(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)ラチェットPクランプ 材質ナイロン 66 長さ(mm)83.1 幅(mm)34.9 シリーズRCB180SM 固定方法ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動自消性
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)