クリップ保持ワイヤタイプCL。配線ダクトシリーズT1、T1-F、T1-E、及びT1-EF用CLクランプ 取り付けポイントでドライバを回すだけで、簡単に固定することが可能 ダクト内のケーブルとワイヤの安全性を維持 配線が簡単で、時間の短縮が可能 設置後、クリップを保持するワイヤを使用してダクトに簡単にアクセスすることが可能。また、アクセス時に、ケーブル
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サドルクランプ●固定方法:ネジ●材質:PVC●色:黒●長さ:35mm●幅:36 mm●深さ:20mm●使用温度範囲:-5 → +80 ℃
アズワン品番65-7364-20
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
UL94 V0、IP68、DIN EN60998-2-1:2004。コネクタブロック。HellermannTytonジェルケーブルジョイント(Relilightコネクタ付き)。Relilightケーブルジョイントは、LED照明などの照明の取り付け用に設計されています。Relilightは、ストレートスルージョイント又は分岐ジョイントとして使用できます。Relilightは、PVC、XPLE、PE、EPR、その他の同種材料製のポリマーケーブル及びワイヤの接合に最適です。屋外照明設備、地下、浸漬、屋内外、配線ダクトで、Relilightケーブルジョイントを活用できます。特長と利点。2分割黒色成形シェル 難燃性 RELICONジェル絶縁特性 無害ジェル 再オープン可能 取り付けが容易 UV 抵抗 長寿命 耐候性 制限のない保管寿命 ワンステップで、絶縁、シーリング、機械的保護を実現
仕様●プロダクトタイプ:ケーブル壁接合部●ジョイントタイプ:分岐●ケーブル寸法:0.5 → 2.5mm2●芯数:3●寸法:100 x 24 x 29mm●キット内容物:コネクタブロック●耐火性:難燃性●シリーズ:435●応用例:分岐ジョイント, 屋内配線ダクト, 屋外照明設備, 屋外配線ダクト, ストレート, 浸漬, 地下●材質:ジェル充填●コード番号:181-3147
アズワン品番65-7362-90
1個
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
関連キーワード