こんなお得な商品も!

リピートバンド 耐候タイプ
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
色黒色
材質66ナイロン
幅(mm)7.4
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11.0
寸法C(mm)7.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)
ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)
UL規格適合
こんなお得な商品も!

スパイラルチューブ 耐候タイプ
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-40~+85
こんなお得な商品も!

リピートバンド
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ 再結束タイプ メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ
仕様ハロゲンフリー、屋内使用
材質変性66ナイロン・鉄系成分
色青
使用温度範囲(℃)-40~+85
ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ
仕様屋内使用
材質66ナイロン・天然ゴム
色ストラップ部:黄・ベース部:乳白
使用温度範囲(℃)0~+40
全長×幅W(mm)60×5
結束径(Φmm)1.0~70.0
1袋(1000個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ
色黄
材質天然ゴム
全長×幅W(mm)91×5
仕様RC-90YRストラップ部分のみ、屋内使用
使用温度範囲(℃)0~+40
1袋(4000本)
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
UL。RT シリーズ再利用可能ケーブルタイ。簡単に取り外し可能で、広く再利用可能な結束バンド(内側にギザ付き)
仕様●長さ:215mm●幅:4 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RT40R●引張強度:180N●最大バンドル直径:51mm●コード番号:321-4454
アズワン品番65-7468-25
1袋(100個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
UL。RT シリーズ再利用可能ケーブルタイ。簡単に取り外し可能で、広く再利用可能な結束バンド(内側にギザ付き)
仕様●長さ:165mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RT50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:321-4460
アズワン品番65-7373-12
1袋(100個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
再脱着可能なケーブルタイ、SOFTFIX シリーズ。非常に穏やかなバンドリング ソフトでちぎれにくくなっています 耐紫外線性及び耐候性 再使用可能
仕様●長さ:340mm●幅:11 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●入数:6pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:SOFTFIX●引張強度:123N●最大バンドル直径:90mm
アズワン品番65-7373-40
1袋(6個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
再脱着可能なケーブルタイ、SOFTFIX シリーズ。非常に穏やかなバンドリング ソフトでちぎれにくくなっています 耐紫外線性及び耐候性 再使用可能
仕様●長さ:260mm●幅:11 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●入数:8pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:SOFTFIX●引張強度:123N●最大バンドル直径:55mm
アズワン品番65-7370-88
1袋(8個)
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
Hellermann Tyton クリップは、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットからスパイラル状バインディングを通したケーブル保護コンジット、編組スリーブから再密閉可能な再利用可能な保護チューブに至るまで、幅広いケーブル保護製品を取り揃えています。金属製コンジットを使用して、簡単かつ迅速に組み立て可能 ふた LID は内蔵です ねじ
RELリリース可能ケーブルタイ。この何度でも再利用可能なクイックリリースケーブルタイは、電気、HVAC、建築などの業界の用途に最適です。特長と利点 取り外し可能で再利用可能 シンプルで使いやすさ抜群 内部ギザ歯 片手で開ける
仕様●長さ:180mm●幅:6.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:REL180●引張強度:150N●最大バンドル直径:46mm
アズワン品番65-7400-28
1袋(100個)
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
RoHS(2022年10月現在)、UL94 V2。HellermannTyton内部ギザ歯付きケーブルタイ。HellermannTyton内部ギザ歯付きケーブルタイは、タイを繰り返し着脱する必要がある用途に最適です。再結束可能 再使用可能 シンプルで効果的なリリース機構 片手で簡単に開くことが可能 内部ギザ歯付きケーブルタイ
仕様●長さ:770mm●幅:8.9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:900pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RLT●引張強度:670N●最大バンドル直径:225mm●コード番号:813-3142
アズワン品番65-7468-83
1袋(50個)
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
Hellermann Tyton の固定外部ねじ継手付き金属製コンジット用フィッティングは、HellermannTyton の保護用品とともに、さらに高いレベルのケーブル保護アクセサリケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外部ね
仕様●呼び寸法:50mm●ねじの呼び:M50●シリーズ:HelaGuard
アズワン品番65-7370-75
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
リリース可能ケーブルタイ。この再利用可能なケーブルタイでは、ヘッドのロック解除機構により、タイをすばやく簡単に取り外すことができます。 劇場、屋外イベント、ハーネス試作作業など、ケーブルの一時的な敷設や、ケーブルの追加 / 撤去が必要な環境にも最適です。特長と利点: 取り外し可能で再利用可能 すばやく簡単に取り外しできる設計 色や材質
仕様●長さ:350mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RELK2L●引張強度:200N●最大バンドル直径:95mm
アズワン品番65-7400-33
1袋(100個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
取り外すと再使用が可能で、アルカリ・酸・油等に耐えられます。
-50℃~+95℃まで可能です。
専用ハンドツールで着脱が容易にできます。
材質デルリン(R)
ワンタッチで固定でき、一度取り付けた後でも外して、再使用が可能なため経済的です。また、マーキング部に貼れる専用のラベルもご用意しています。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
結束径(Φmm)最小7.0~最大10
難燃性UL94V-2
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
再脱着可能なケーブルタイ、SOFTFIX シリーズ。非常に穏やかなバンドリング ソフトでちぎれにくくなっています 耐紫外線性及び耐候性 再使用可能
仕様●長さ:260mm●幅:7 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●入数:12pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:SOFTFIX●引張強度:57N●最大バンドル直径:79mm
アズワン品番65-7369-96
1袋(12個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
耐薬品性に優れたポリプロピレン製のリピートタイです。保守、点検と、再結束が必要な配線の結束にご使用いただけます。
寸法L(mm)250
結束径(Φmm)最小2.5~最大74
色乳白
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11
寸法B(mm)19
寸法C(mm)7.8
寸法T(mm)1.2
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)
特性難燃、耐薬品
1袋(100本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スタンダートシリーズのインシュロックタイと形状は同じですが、取り外し、再結束ができる機構がヘッドに付いています。
材質66ナイロン
色乳白
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)4.6
寸法D(mm)8
寸法B(mm)8.3
寸法C(mm)6
寸法T(mm)1.5
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)
特性難燃
再脱着可能なケーブルタイ、SOFTFIX シリーズ。非常に穏やかなバンドリング ソフトでちぎれにくくなっています 耐紫外線性及び耐候性 再使用可能
仕様●長さ:580mm●幅:28 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●入数:3pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:SOFTFIX●引張強度:360N●最大バンドル直径:150mm
アズワン品番65-7390-67
1袋(3個)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
Hellermann Tyton の固定外部ねじ継手付き金属製コンジット用フィッティングは、HellermannTyton の保護用品とともに、さらに高いレベルのケーブル保護アクセサリケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外部ねじでシェルとボディを 2 部品に固定 しっかりとした信頼性の高いコンジット保持を実現します ロックナットで固定できます
仕様●呼び寸法:12mm●ねじの呼び:M16●シリーズ:HelaGuard●コード番号:215-5627
アズワン品番65-7373-69
1袋(10個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
リリース可能ケーブルタイ。この再利用可能なケーブルタイでは、ヘッドのロック解除機構により、タイをすばやく簡単に取り外すことができます。 劇場、屋外イベント、ハーネス試作作業など、ケーブルの一時的な敷設や、ケーブルの追加 / 撤去が必要な環境にも最適です。特長と利点: 取り外し可能で再利用可能 すばやく簡単に取り外しできる設計 色や材質を各種取り揃えているため、さまざまな用途に使用可能
仕様●長さ:340mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RLT120●引張強度:535N●最大バンドル直径:90mm●コード番号:705-6435
アズワン品番65-7435-54
1袋(100個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Hellermann Tyton の固定外部ねじ継手付き金属製コンジット用フィッティングは、HellermannTyton の保護用品とともに、さらに高いレベルのケーブル保護アクセサリケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外部ねじでシェルとボディを 2 部品に固定 しっかりとした信頼性の高いコンジット保持を実現します ロックナットで固定できます
HellermannTyton 固定クリップは、ポリアミド製です。黒色です。各クリップは、取り付けプレート又は任意のサイズの他のクリップに連結できます 各クリップは自由に回転します 簡単に解放して再使用できます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●最大バンドル直径:20mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1554
アズワン品番65-7429-38
1袋(50個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
HellermannTyton 固定クリップは、ポリアミド製です。黒色です。各クリップは、取り付けプレート又は任意のサイズの他のクリップに連結できます 各クリップは自由に回転します 簡単に解放して再使用できます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●最大バンドル直径:30mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1557
アズワン品番65-7453-19
1袋(50個)
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
HellermannTyton 固定クリップは、ポリアミド製です。黒色です。各クリップは、取り付けプレート又は任意のサイズの他のクリップに連結できます 各クリップは自由に回転します 簡単に解放して再使用できます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●最大バンドル直径:8mm●材質:ポリアミド●色:黒
アズワン品番65-7391-51
1袋(50個)
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブル保護フレキシブルコンジット、継手、さらにケーブル保護アクセサリは、現在のすべての標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がさらに充実し、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。ケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外側にねじ山の付いたシェルとボディのマルチパーツ取り付け しっかりとした信頼性の高いコンジット保持を実現します ロックナットで固定できます
仕様●呼び寸法:10mm●ねじの呼び:M12●シリーズ:HelaGuard●コード番号:215-5650
アズワン品番65-7372-84
1袋(10個)
¥9,098
税込¥10,008
欠品中
HellermannTytonケーブル保護フレキシブルコンジット、継手、さらにケーブル保護アクセサリは、現在のすべての標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がさらに充実し、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。ケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外側にねじ山の付いたシェルとボディのマルチパーツ取り付けしっかりとした信頼性の高いコンジット保持を実現しますロックナットで固定できます
仕様●呼び寸法:25mm●ねじの呼び:M25●シリーズ:HelaGuard
アズワン品番65-7374-07
1袋(10個)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Hellermann Tyton の固定外部ねじ継手付き金属製コンジット用フィッティングは、HellermannTyton の保護用品とともに、さらに高いレベルのケーブル保護アクセサリケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外部ね
Hellermann Tyton の固定外部ねじ継手付き金属製コンジット用フィッティングは、HellermannTyton の保護用品とともに、さらに高いレベルのケーブル保護アクセサリケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外部ね
スタッドボルトに対を差し込み固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。
寸法L(mm)190
結束径(Φmm)最小9~最大40
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)4.6
難燃性UL94V-2
適合ビスM5
ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)
特性難燃
1袋(100本)
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブル保護フレキシブルコンジット、継手、さらにケーブル保護アクセサリは、現在のすべての標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がさらに充実し、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。ケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外側にねじ山の付いたシェルとボディのマルチパーツ取り付け しっかりとした信頼性の高いコンジット保持を実現します ロックナットで固定できます
HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
材質変性66ナイロン・鉄系成分
特性柔軟
TEXTIE R フック / ループタイ。TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利
仕様●長さ:200mm●幅:12.5 mm●色:黄●材質:PA (ループ)、PE (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:60mm●コード番号:219-493
アズワン品番65-7481-25
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
TEXTIE R フック / ループタイ。TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利
仕様●長さ:200mm●幅:12.5 mm●色:赤●材質:PA (ループ)、PE (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:60mm●コード番号:219-487
アズワン品番65-7481-26
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
リリース可能ケーブルタイ。この再利用可能なケーブルタイでは、ヘッドのロック解除機構により、タイをすばやく簡単に取り外すことができます。 劇場、屋外イベント、ハーネス試作作業など、ケーブルの一時的な敷設や、ケーブルの追加 / 撤去が必要な環境にも最適です。特長と利点: 取り外し可能で再利用可能 すばやく簡単に取り外しできる設計 色や材質
仕様●長さ:770mm●幅:8.9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RLT150●引張強度:670N●最大バンドル直径:225mm
アズワン品番65-7399-81
1袋(50個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
リリース可能ケーブルタイ。この再利用可能なケーブルタイでは、ヘッドのロック解除機構により、タイをすばやく簡単に取り外すことができます。 劇場、屋外イベント、ハーネス試作作業など、ケーブルの一時的な敷設や、ケーブルの追加 / 撤去が必要な環境にも最適です。特長と利点: 取り外し可能で再利用可能 すばやく簡単に取り外しできる設計 色や材質
仕様●長さ:770mm●幅:8.9 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RLT150●引張強度:670N●最大バンドル直径:225mm
アズワン品番65-7399-63
1袋(50個)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
結束前にピンを打ち込み、タイ自体をシャーシ、パネルなどに固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。
寸法L(mm)180
結束径(Φmm)最小27~最大44
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+80
寸法A(mm)8
取付穴径(Φmm)6.1-6.3
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)
適合パネル厚さ(mm)2.5
特性難燃
1袋(100本)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
リリース可能ケーブルタイ。この再利用可能なケーブルタイでは、ヘッドのロック解除機構により、タイをすばやく簡単に取り外すことができます。 劇場、屋外イベント、ハーネス試作作業など、ケーブルの一時的な敷設や、ケーブルの追加 / 撤去が必要な環境にも最適です。特長と利点: 取り外し可能で再利用可能 すばやく簡単に取り外しできる設計 色や材質を各種取り揃えているため、さまざまな用途に使用可能
仕様●長さ:250mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RELK2M●引張強度:200N●最大バンドル直径:65mm●コード番号:417-641
アズワン品番65-7400-32
1袋(100個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ