11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。
材質架橋ポリオレフィン 長さ(m)1 透明 伸び(%)(ASTM D 2671)500 体積抵抗率(Ωcm)1014以上 連続使用温度(℃)-55~105 引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上 収縮温度(推奨)90℃以上 収縮率(%)(縦方向)±5 特性柔軟性、絶縁 絶縁耐力25kV/mm以上 収縮率2:1以上
1袋(10本)ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 黒
熱収縮チューブ ヘラシュリンク 接着剤付き・防滴タイプ
材質架橋ポリオレフィン 長さ(m)1 仕様耐候 収縮率3:1
1パック(50本)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 黒色のチューブは表面に光沢があり、収縮後も美観に優れた製品です。
材質架橋ポリオレフィン 長さ(m)1 伸び(%)(ASTM D 2671)500 体積抵抗率(Ωcm)1014以上 連続使用温度(℃)-55~105 引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上 収縮温度(推奨)90℃以上 収縮率(%)(縦方向)±5 特性柔軟性、絶縁 絶縁耐力25kV/mm以上 収縮率2:1以上
1袋(10本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スリーブ径(Φmm)1.5 シュリンク径(Φmm)0.5 スリーブタイプ熱収縮チューブ 収縮率3:1 スリーブ長(mm)200 材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり シリーズHIS-3 BAG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質架橋ポリオレフィン樹脂(POX) シリーズTA37 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)4.5 シュリンク径(Φmm)1.5 接着面あり スリーブ長(m)1.2
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)TCN20シリーズ
薄肉厚で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製で、UL224に対応しています。また、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を使用しておりません。高い保護性能を持つため、電気・電子、通信、自動車など幅広い分野でご利用いただけます。
材質架橋ポリオレフィン
1袋(10本)ほか
749 税込824
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)TREDUX(トレダックス)スタンダード
汎用性が高く、一般的な絶縁や保護にご使用いただける薄肉タイプです。縦方向収縮率が5%と小さく、長さ決めが容易です。保管と持ち運びに便利な化粧箱入りです。店頭でのディスプレイにも、そのままお使いいただけます。
材質架橋ポリオレフィン
1箱(20本)ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HIS-3シリーズ
収縮率が3:1と高いため、部品点数の削減に貢献します。例えば、サイズ1mm~20mmの範囲をカバーするためには、2:1の熱収縮チューブでは10種類のサイズをそろえる必要がありますが、HIS-3では、わずか5種類のサイズで対応できます。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
材質架橋ポリオレフィン 伸び(%)400% 連続使用温度(℃)-55℃~'+135℃ 抵抗1014Ω・cm以上 引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671) 収縮温度110℃以上 収縮率(%)縦方向/±5% 絶縁耐力20kV/mm以上 収縮率3:01
1箱(5m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)TC26シリーズ
薄肉厚で柔軟性の高いポリオレフィン製です。難燃性を必要としない箇所に、幅広くご使用いただけます。汎用的な用途にご使用いただけますが、表面に光沢がある美観に優れた製品のため、自動車、電気機器にもご利用いただけます。PVC製チューブに比べ、縦方向の収縮率が低い熱収縮チューブです。
材質架橋ポリオレフィン 特性柔軟性、難燃性 伸び(%)500% 連続使用温度(℃)-55℃~'+105℃ 抵抗1014Ω・cm以上 引張強度(MPa)10.4以上(ASTM D 2671) 収縮温度90℃以上 収縮率(%)縦方向/±5% 絶縁耐力25kV/mm以上 収縮率2:1以上
1巻(50m)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)TFN21シリーズ
薄肉厚で柔軟性、耐薬品性に優れた難燃性ポリオレフィン製です。一般、および防衛市場向けの使用に適しています。
材質架橋ポリオレフィン 特性柔軟性、耐薬品性、難燃性 伸び(%)600% 連続使用温度(℃)-55℃~'+135℃ 抵抗1014Ω・cm以上 引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671) 収縮温度110℃以上 収縮率(%)縦方向/±5% 絶縁耐力20kV/mm以上 収縮率2:1以上
1巻(60m)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)TAN42シリーズ
収縮率4:1のチューブのため、一つのサイズで幅広い径のケーブルに対応します。また、柔軟性にも優れています。
材質架橋ポリオレフィン 特性柔軟性 伸び(%)300% 連続使用温度(℃)-55℃~'+125℃ 抵抗1014Ω・cm以上 引張強度(MPa)10以上(ASTM D 2671) 収縮温度110℃以上 収縮率(%)縦方向/±10%以下 絶縁耐力20kV/mm以上 収縮率4:1以上
1箱(50本)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)