「圧縮スリーブ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ケーブルロッドグリップ。ケーブルロッドグリップは、外側から対象物を保持するように設計されていて、パイプやケーブルをケーブルロッドにすばやく確実に固定することができます。編組スリーブを圧縮してグリップを開き、ケーブルに押し込んで放すと、すぐに材料が収縮してケーブルにしっかり固定されます。
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドアタッチメント - グリップセット●キット内容物:ケーブルグリップ x 3●シリーズ:CS-ACG0415●コード番号:720-3603
アズワン品番65-7458-67
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
ケーブルロッドグリップ。ケーブルロッドグリップは、外側から対象物を保持するように設計されていて、パイプやケーブルをケーブルロッドにすばやく確実に固定することができます。編組スリーブを圧縮してグリップを開き、ケーブルに押し込んで放すと、すぐに材料が収縮してケーブルにしっかり固定されます。
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドアタッチメント - グリップセット●キット内容物:ケーブルグリップ x 2●シリーズ:CS-ACG1630
アズワン品番65-7387-11
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
耐摩耗性、柔軟性に優れたポリエステル製モノフィラメントを編組しているため、弾力性、収縮性に優れた電線保護用スリーブです。編組構造により隙間があるため、熱や湿気がたまらず、取り付けた電線の識別や点検も容易に行えます。また、圧縮すると内径は3倍まで広がるため、1つのサイズで幅広い範囲の電線束径に適応します。軽量で弾力性に富み滑りやすいため、ケーブルへの取り付けは非常に簡単です。
色黒
特性耐摩耗性、柔軟性、弾力性、収縮性、軽量、難燃性
使用温度範囲(℃)-70~+125
関連キーワード