8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黄色ケーブルスリーブは、ゼロハロゲンシリコンラバーチューブで、スリーブ径が 7.5 mm、長さが 25 m で、火災の危険性のある優れた性能を発揮します。この製品は、火災の危険性の低い材料が必要なケーブルマーカーや結束ケーブルとして使用するのに最適です。 注: RS 品番 2650455 - 公称内径 0.5 mm 。特長と利点絶縁耐性は 21 kV/mm です スリーブの長さは 25 mm です 壁厚は 0.7 mm です 動作温度範囲: -70 → 180 ℃用途航空宇宙 電子部品及び電気部品 海上 オフショア 鉄道認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:7.5mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最大ケーブル径:7.5mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●壁厚さ:0.7mm●シリーズ:SLPLU 75●コード番号:265-0562 アズワン品番65-7441-13
1巻(25m)
41,980 税込46,178
欠品中

RS品番2650455 - 公称内径0.5 mm。LFH、シリコンラバー。黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフショア、宇宙用途において電子 / 電気部品を保護、絶縁、識別するために最適です。
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:5mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:5mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●壁厚さ:0.5mm●シリーズ:SLPLU 50●コード番号:265-0540 アズワン品番65-7463-99
1巻(25m)
28,980 税込31,878
欠品中

RS品番2650455 - 公称内径0.5 mm。LFH、シリコンラバー。黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフショア、宇宙用途において電子 / 電気部品を保護、絶縁、識別するために最適です。
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:1mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:1mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●壁厚さ:0.5mm●シリーズ:SLPLU 10●コード番号:265-0477 アズワン品番65-7463-22
1巻(25m)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS品番2650455 - 公称内径0.5 mm。LFH、シリコンラバー。黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフシ
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:10mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最大ケーブル径:10mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●壁厚さ:0.7mm●シリーズ:SLPLU 100●コード番号:265-0578 アズワン品番65-7468-24
1巻(25m)
65,980 税込72,578
欠品中

RS品番2650455 - 公称内径0.5 mm。LFH、シリコンラバー。黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフシ
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:1.5mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:1.5mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●壁厚さ:0.5mm●シリーズ:SLPLU 15●コード番号:265-0483 アズワン品番65-7464-09
1巻(25m)
20,980 税込23,078
欠品中

RS品番2650455 - 公称内径0.5 mm。LFH、シリコンラバー。黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフショア、宇宙用途において電子 / 電気部品を保護、絶縁、識別するために最適です。
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:3mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●壁厚さ:0.5mm●シリーズ:SLPLU 30●コード番号:265-0528 アズワン品番65-7468-23
1巻(25m)
23,980 税込26,378
欠品中

RS品番2650455 - 公称内径0.5 mm。LFH、シリコンラバー。黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフシ
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:2mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●壁厚さ:0.5mm●シリーズ:SLPLU 20●コード番号:265-0506 アズワン品番65-7468-22
1巻(25m)
21,980 税込24,178
欠品中

RS品番2650455 - 公称内径0.5 mm。LFH、シリコンラバー。黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフシ
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:4mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:4mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●壁厚さ:0.5mm●シリーズ:SLPLU 40●コード番号:265-0534 アズワン品番65-7464-02
1巻(25m)
24,980 税込27,478
欠品中