OSシリーズ - 外歯ケーブルタイ。外歯ケーブルタイは、高性能材料と優れた設計により、薄肉の柔らかい絶縁材のケーブルをしっかりと結束するというニーズに応えます。 薄肉又は柔らかい絶縁材のワイヤ又はケーブルが使用される特定の用途(航空宇宙及び自動車用のケーブルハーネス、公共交通機関及び医療機器など)に適合するように開発されています。特長
仕様●長さ:200mm●幅:3.4 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30LOS●引張強度:135N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー
アズワン品番65-7407-92
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:611-6943
アズワン品番65-7468-39
1袋(100個)
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:391-422
アズワン品番65-7369-94
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:611-6971
アズワン品番65-7373-95
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mm
アズワン品番65-7371-26
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mm
アズワン品番65-7371-08
1袋(25個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mm
アズワン品番65-7376-53
1袋(100個)
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:611-6965
アズワン品番65-7376-23
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mm
アズワン品番65-7373-77
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:赤●材質:PA 6.6●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:自消性●コード番号:611-6959
アズワン品番65-7376-47
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:赤●材質:PA 6.6●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●最大バンドル直径:50mm●耐火性:自消性
アズワン品番65-7373-47
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
規格: DIN EN50146。OSシリーズケーブルタイ。外歯 使用が簡単 柔らかい絶縁ケーブル及び壁の薄い場所に最適 安定規定用途に最適
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18ROS●引張強度:80N●最大バンドル直径:20mm●耐火性:ハロゲンフリー
アズワン品番65-7364-93
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
規格: DIN EN50146。OSシリーズケーブルタイ。外歯 使用が簡単 柔らかい絶縁ケーブル及び壁の薄い場所に最適 安定規定用途に最適
仕様●長さ:384mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50LOS-HS●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:491-9093
アズワン品番65-7456-47
1袋(100個)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
規格: DIN EN50146。OSシリーズケーブルタイ。外歯 使用が簡単 柔らかい絶縁ケーブル及び壁の薄い場所に最適 安定規定用途に最適
仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30ROS-HS-BK●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー
アズワン品番65-7384-94
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
OSシリーズ-外歯ケーブルタイ。外歯ケーブルタイは、高性能材料と優れた設計により、薄肉の柔らかい絶縁材のケーブルをしっかりと結束するというニーズに応えます。薄肉又は柔らかい絶縁材のワイヤ又はケーブルが使用される特定の用途(航空宇宙及び自動車用のケーブルハーネス、公共交通機関及び医療機器など)に適合するように開発されています。特長と利点:NetworkRail認定ケーブルに接する面が滑らかなため、振動又は押し込みによる絶縁損傷を防止特に、データ通信などでコアの圧迫によってクロストークが発生する問題への対策向けに設計低挿入力と高伸張強度手で、又は取付工具を用いて簡単に取り付け可能1.6mmOの細いケーブルバンドルを結束してしっかりと保持小型円形のヘッド形状により、スペースに制限のある場所や手の届きにくい場所でも使用可能
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:200pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18ROS●引張強度:80N●最大バンドル直径:20mm●耐火性:ハロゲンフリー
アズワン品番65-7407-76
1袋(200個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ケーブルタイ及びエッジクリップ: 1-3 mm。EdgeClipアセンブリ付きケーブルタイは、穴を開けられない場所や温度の関係で接着剤が使えない場所に最適です。 自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。主な特徴 手作業で又はアプリケーションツールを使用して簡単に組み立て 厚さ1 → 3 mmのあらゆるパネルに取り付け可能 ケーブルタイは結束後に移動可能 回転防止 外歯 難燃性(UL94 V2等級)
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50ROSEC21●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●コンテンツ:エッジクリップ●コード番号:877-6294
アズワン品番65-7480-14
1袋(500個)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
。ケーブルタイ及びエッジクリップ: 1-3 mm。EdgeClipアセンブリ付きケーブルタイは、穴を開けられない場所や温度の関係で接着剤が使えない場所に最適です。 自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。主な特徴 手作業で又はアプリケーションツールを使用して簡単に組み立て 厚さ1 → 3 mmのあらゆるパネルに取り付け可能 ケーブルタイは結束後に移動可能 回転防止 外歯 難燃性(UL94 V2等級)
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:1.2mm●長さ:200mm●幅:4.6 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:T●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●コード番号:521-184
アズワン品番65-7481-23
1袋(25個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
HellermannTyton の画期的な 2 ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500 m のストラップのリール販売で、5、000 個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケ
仕様●長さ:9mm●幅:8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080
アズワン品番65-7426-15
1袋(20000個)
¥349,800
税込¥384,780
欠品中
HellermannTyton屋内、屋外、高温のさまざまなグレードの PA66 です。黒色及び天然色を用意しています。延長トリガでタイをすばやく簡単に取り外し可能鋸歯状の結束バンドの内側。さまざまな長さのものを用意。さまざまな業界で使用されている、このリリース可能、再利用可能なタイは、変化が予想される場合に最適です。これには、一時的なインストールと
仕様●長さ:340mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:RLT120
アズワン品番65-7426-03
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
HellermannTytonの画期的な2ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500mのストラップのリール販売で、5、000個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケーブルアセンブリ、自動車、産業、包装用途での大量結束用途に特に適しています。カラーナチュラル(NA)ELV準拠(第4条の2)はい材質ポリアミド66、高衝撃改質、熱及びUV安定化(PA66HIRHSUV)
仕様●幅:4.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080
アズワン品番65-7430-35
1袋(4個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
HellermannTyton の画期的な 2 ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500 m のストラップのリール販売で、5、000 個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケーブルアセンブリ、自動車、産業、包装用途での大量結束用途に特に適しています。カラーブラック( BK ) 最大直径 80 mm のムダなし結束 ELV 準拠(第 4 条の 2 )はい 材質ポリアミド 66、高衝撃改質、熱及び UV 安定化( PA66HIRHSUV )
仕様●長さ:9mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080●コード番号:215-8996
アズワン品番65-7433-89
1袋(20000個)
¥349,800
税込¥384,780
欠品中
HellermannTytonの画期的な2ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500mのストラップのリール販売で、5、000個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケーブルアセンブリ、自動車、産業、包装用途での大量結束用途に特に適しています。カラーブラック(BK)最大直径80mmのムダなし結束ELV準拠(第4条の2)はい材質ポリアミド66、高衝撃改質、熱及びUV安定化(PA66HIRHSUV)
仕様●長さ:500m●幅:4.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080
アズワン品番65-7430-80
1袋(4個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
HellermannTyton 曲面のヘッド設計は、バンドルにぴったりフィットします。内側にセレーションがあり、束にしっかり保持できます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。CTT は、低圧が固定されている場所でパイプ、ホース、ゲーターを固定するように設計されています。これらのタイは、自動車、白物家電製造、医療産業、建設など、さまざまな産業で使用できます。結束面が滑らかな外側の鋸歯状の結束バンドです バンドルとの接触面積が広いため、損傷のリスクを最小限に抑えることができます
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:CTT20R●コード番号:215-9005
アズワン品番65-7437-18
1袋(100個)
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
HellermannTyton ケーブルタイヘッドは、常に規定の位置に配置されています。最小束径 1 mm に最適です。鋸歯状の外側の結束バンドは、バンドルの損傷を防止します。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。ケーブルタイをケーブルに固定する
仕様●長さ:160mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSEC12E
アズワン品番65-7426-28
1袋(500個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
HellermannTyton 並列配線 T50RDH 用ケーブル。2 本のケーブルを並列に配線し、分離する必要がある場合に最適です。これらの結束バンドを使用すると、ケーブルタイを追加しなくても、2 つの結束バンドを取り付けることができます。 HellermannTyton DH ケーブルタイは、ナチュラルカラー(ナイロン 6.6 )製です。ナイロン6.6は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使われます。 HellermannTyton DH ケーブルタイは、-40+85 ℃ の幅広い温度。内側と外側の鋸歯状ループを形成する 2 つのヘッドで設計されたケーブルタイ ケーブルタイが 1 本だけの 2 つのバンドルを並列に配線する場合 40 ℃ ~ +85 ℃ の幅広い動作温度範囲。特長及び利点
仕様●長さ:145mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50RDH●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:170-4090
アズワン品番65-7437-07
1袋(100個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
HellermannTyton の外側にギザ付きケーブルタイは、バンドルの表面が滑らかです。結束バンドは、ケーブル束の輪郭に完全に追従します。頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなっています。挿入が簡単で伸張強度が高くなっています。PA66V0 ケーブルタイは、火災危険に関する限定要件を満たします。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。OS シリーズのケーブルタイは、自動車や航空機産業など、薄肉又はソフト絶縁ワイヤやケーブルを敷設する多くの分野で使用されています。PA66V0 材質製の OS タイは、安全規制によって煙や危険ガスの削減が要求される用途に適しています。外側の鋸歯状の結束バンドは、表面が滑らかになっています 結束バンドは、ケーブル束の輪郭に完全に追従します 頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなっています
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50ROS●コード番号:215-9194
アズワン品番65-7431-39
1袋(500個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
HellermannTyton の外側にギザ付きケーブルタイは、バンドルの表面が滑らかです。90 ° の角度付きヘッドは、バンドルに完全にフィットします。丸みを帯びたヘッドデザインにより、特に並列配線されたバンドルの絶縁材を損傷するリスクを最小限に抑えることができます。容易な挿入と高い伸張強度。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。低プロファイルヘッドを備えた V シリーズ外側用鋸歯状ケーブルタイは、カメラ、アラーム、オートメーションシステム(リモート I/O システム)など、スペースが限られている用途に最適です。グロメットやダクトワークにバンドルを通すと、V シリーズは独自の丸みを帯びた設計により実用的なソリューションとなります。外側の鋸歯状の結束バンドは、表面が滑らかになっています 結束バンドは、ケーブル束の輪郭に完全に追従します 頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなっています
仕様●長さ:102.5mm●幅:2.45 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:V100R●コード番号:215-9251
アズワン品番65-7431-65
1袋(1000個)
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
HellermannTyton の外側にギザ付きケーブルタイは、バンドルの表面が滑らかです。結束バンドは、ケーブル束の輪郭に完全に追従します。頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなっています。挿入が簡単で伸張強度が高くなっています。PA66V0 ケーブルタイは、火災危険に関する限定要件を満たします。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。OS シリーズのケーブルタイは、自動車や航空機産業など、薄肉又はソフト絶縁ワイヤやケーブルを敷設する多くの分野で使用されています。PA66V0 材質製の OS タイは、安全規制によって煙や危険ガスの削減が要求される用途に適しています。外側の鋸歯状の結束バンドは、表面が滑らかになっています 結束バンドは、ケーブル束の輪郭に完全に追従します 頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなっています
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18ROS●コード番号:215-9138
アズワン品番65-7427-28
1袋(500個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
DH シリーズダブルヘッドケーブルタイです。これらの結束バンドは、2 つのヘッドが付いている設計で、8 の字にまとめて 2 本のケーブルを固定できます。柔軟に調整できるため、バンドルはさまざまなサイズにすることができます。2 本のケーブルを並列に配線する場合に最適で、分離する必要があります。追加の結束バンドを必要とせずに、第 2 の結束バンドを取り付けることができます。特長と利点。1 本の結束バンドでバンドルを分離します。2 つのヘッドが内側と外側の鋸歯状ループを形成します。バンドルの直径は異なる場合があります。手動又は工具で簡単に使用できます。製品用途の情報。ダブルループヘッドケーブルタイは、他の結束バンドを必要とせずに、2 つのケーブル配線を分離するのに最適です。これらのケーブルタイは、パッケージ業界で幅広く使用されています。最初のループが閉じてバッグを固定し、2 番目のループをキャリーハンドルとして使用できます(重量による)。主な用途は、風力エネルギー、鉄道輸送、自動車、防衛などです。
仕様●長さ:395mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:ダブルヘッド●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:DH●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:705-6397
アズワン品番65-7478-64
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
RELリリース可能ケーブルタイ。この何度でも再利用可能なクイックリリースケーブルタイは、電気、HVAC、建築などの業界の用途に最適です。特長と利点 取り外し可能で再利用可能 シンプルで使いやすさ抜群 内部ギザ歯 片手で開ける
仕様●長さ:180mm●幅:6.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:REL180●引張強度:150N●最大バンドル直径:46mm
アズワン品番65-7400-28
1袋(100個)
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
LPHシリーズ低プロファイルケーブルタイ。一度結束すると取り外しできないタイプです。黒色ナイロン製で、伸張強度に優れています。ギザは外側にあり、ケーブルの絶縁被覆を傷つけません。LPHシリーズ低プロファイルヘッドケーブルタイは、配線にかかる圧力を抑える高い伸張強度が特長です。特長と利点。9mm幅のストラップ、外側にギザ付き低プロファイルヘッド、ブリッジx1又は2高い伸張強度絶縁損傷を防止広い接触面積アクセスに制約のある領域で使用可能対応するケーブルタイガンについては、RS品番;608-531608-531を参照してください。
仕様●長さ:752mm●幅:9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●シリーズ:LPH●引張強度:540N●最大バンドル直径:220mm
アズワン品番65-7440-16
1箱(100個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
材質ナイロン 66
長さ(mm)150
幅(mm)7.6
シリーズREL140
引張強度(N)200
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)35
単一穴アセンブリ用の固定タイです。1 つの穴アセンブリ用の固定タイです 耐熱性でハロゲンフリーです 両エッジにはギザが付いているので、どちらの側からでもケーブルを挿入できます 加工ツールで締めるまで解除できます BHT シリーズ、丸頭 / 中央窪みがあります 小型の角形ヘッドを備えた CT シリーズです 防火特性は UL94 V2 に適合しています
仕様●長さ:200mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:CT203●引張強度:700N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:190-3708
アズワン品番65-7480-17
1袋(50個)
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:ベージュ●材質:PEEK●タイプ:外歯●入数:10pack●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+240℃●シリーズ:PT2A●引張強度:230N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性
アズワン品番65-7371-24
1袋(10個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
材質ナイロン 66
幅(mm)4.6
色黒
規格DIN EN50146. OSシリーズケーブルタイ. 外歯 使用が簡単 柔らかい絶縁ケーブル及び壁の薄い場所に最適 安定規定用途に最適
シリーズT50LOS-HS
引張強度(N)225
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)100
幅(mm)2.5
色黒
材質ナイロン 66
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105
シリーズT18ROS
引張強度(N)80
最大バンドル直径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:1.2mm 、 長さ:200mm 、 幅:4.6 mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:T 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 燃焼挙動:自消性 、 ケーブルタイ及びエッジクリップ: 1-3 mm. EdgeClipアセンブリ付きケーブルタイは、穴を開けられない場所や温度の関係で接着剤が使えない場所に最適です。 自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。. 主な特徴 ; 手作業で又はアプリケーションツールを使用して簡単に組み立て ; 厚さ1 → 3 mmのあらゆるパネルに取り付け可能 ; ケーブルタイは結束後に移動可能 ; 回転防止 ; 外歯 ; 難燃性(UL94 V2等級)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
仕様RELリリース可能ケーブルタイ. この何度でも再利用可能なクイックリリースケーブルタイは、電気、HVAC、建築などの業界の用途に最適です。. 特長と利点 ; 取り外し可能で再利用可能 ; シンプルで使いやすさ抜群 ; 内部ギザ歯 ; 片手で開ける
材質ナイロン 66
長さ(mm)180
幅(mm)6.5
色黒
タイプリリース可能
シリーズREL180
引張強度(N)150
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)46
1袋(100個)
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
関連キーワード