UL94 V0、IP68、DIN EN60998-2-1:2004。コネクタブロック。HellermannTytonジェルケーブルジョイント(Relilightコネクタ付き)。Relilightケーブルジョイントは、LED照明などの照明の取り付け用に設計されています。Relilightは、ストレートスルージョイント又は分岐ジョイントとして使用できます。Relilightは、PVC、XPLE、PE、EPR、その他の同種材料製のポリマーケーブル及びワイヤの接合に最適です。屋外照明設備、地下、浸漬、屋内外、配線ダクトで、Relilightケーブルジョイントを活用できます。特長と利点。2分割黒色成形シェル 難燃性 RELICONジェル絶縁特性 無害ジェル 再オープン可能 取り付けが容易 UV 抵抗 長寿命 耐候性 制限のない保管寿命 ワンステップで、絶縁、シーリング、機械的保護を実現
仕様●プロダクトタイプ:ケーブル壁接合部●ジョイントタイプ:分岐●ケーブル寸法:0.5 → 2.5mm2●芯数:3●寸法:100 x 24 x 29mm●キット内容物:コネクタブロック●耐火性:難燃性●シリーズ:435●応用例:分岐ジョイント, 屋内配線ダクト, 屋外照明設備, 屋外配線ダクト, ストレート, 浸漬, 地下●材質:ジェル充填●コード番号:181-3147
アズワン品番65-7362-90
1個
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
UL94 V0、IP68、DIN EN60998-2-1:2004。コネクタブロック。HellermannTytonジェルケーブルジョイント(Relilightコネクタ付き)。Relilightケーブルジョイントは、LED照明などの照明の取り付け用に設計されています。Relilightは、ストレートスルージョイント又は分岐ジョイントとして使用できます。Relilightは、PVC、XPLE、PE、EPR、その他の同種材料製のポリマーケーブル及びワイヤの接合に最適です。屋外照明設備、地下、
仕様●プロダクトタイプ:ケーブル壁接合部●ジョイントタイプ:分岐●ケーブル寸法:0.5/6 x 0.35 → 1/6 x 0.5mm2●芯数:4●寸法:38 x 42.5 x 29.5mm●キット内容物:コネクタブロック●耐火性:難燃性●シリーズ:435●応用例:分岐ジョイント, 屋内配線ダクト, 屋外照明設備, 屋外配線ダクト, ストレート, 浸漬, 地下●材質:ジェル充填●コード番号:181-3151
アズワン品番65-7396-26
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
関連キーワード