W3/8(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで簡単に固定でき、ネジや工具などが必要ありません。
最大結束径がΦ50mmまでのため、冷媒管やPF管、VVFケーブルの配管・配線など様々なアプリケーションに使用することができ、部品点数の削減に貢献します。
幅13mmのワイドストラップで、冷媒管保温材などにストレスを与えません。
再結束用のレバーがあり、レバーを下げると簡単にロックを解除でき、再結束や仮止め用途として使用することが可能です。
仕様ハロゲンフリー
材質66ナイロン
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-40~+85
全長L(mm)270
グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2
結束径(Φmm)10~50
幅A(mm)13
ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.94]
適合吊りボルトW3/8(3分)
1袋(50本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。
穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。
横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。
PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。
仕様ハロゲンフリー
材質66ナイロン
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-40~+85
全長L(mm)180
グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2
最大結束径(Φmm)(PF管)36.5
取付穴径(Φmm)13.8~14.2
幅A(mm)12.7
最小結束径(Φmm)(PF管)23
取付板厚(mm)2.0~2.3
ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]
1袋(50本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。
90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。
ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
仕様ハロゲンフリー
材質66ナイロン
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-40~+85
適合板厚(mm)(金属製チャンネル)2.0
グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2
結束径(Φmm)(PF管)23~36.5
適合溝幅(mm)(金属製チャンネル)20
使用インシュロックタイ全長202mm以上、幅12.7mmまで
取付厚(mm)(金属製チャンネル)5.0
1袋(50個)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
KRケーブルタイマウント。M4及びM6ねじ固定取り付けクレードルは、ケーブルタイを固定するしっかりした固定具となります 材質 - ナイロン6.6(ナチュラル)。特長と利点。曲線的なデザインで確実に支持できます 。ボルトとねじで簡単に取り付けられます 。優れたセキュリティ、特に振動の多い場所に最適です 。さまざまなサイズ及び素材のマウントが用意されています
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:6mm●長さ:18mm●幅:12 mm●固定穴径:4.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:KR●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:170-4365
アズワン品番65-7471-13
1袋(100個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
関連キーワード