245件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質架橋ポリオレフィン 黒、青、クリア、緑/黄、赤 動作温度(℃)(Max)+135 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 燃焼挙動自消性 接着面なし
1セット(1個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

DNV。HEV エンドキャップ。より線ケーブル用ストレインリリーフ 内部はホットメルトでコーティングされています 湿気や環境からの影響に対する優れた密封性 高い機械的安定性及び耐性
仕様●タイプ:分岐●内径(プライマリ):35mm●内径(セカンダリ):15mm●接着面:あり●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ブレークアウト数:4●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+80℃●シュリンク径(プライマリ):12mm●シュリンク径(二次):3mm●コード番号:622-3861 アズワン品番65-7447-63
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

収縮フィットエンドキャップ。熱接着可能なエンドキャップ(熱可塑性内部接着あり) 優れた機械保護 屋外での利用、特に地中の配線用ケーブルでの使用に最適
仕様●タイプ:エンドキャップ●内径(プライマリ):10mm●接着面:あり●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+80℃●シュリンク径(プライマリ):4mm●コード番号:622-3760 アズワン品番65-7456-68
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

収縮フィットエンドキャップ。熱接着可能なエンドキャップ(熱可塑性内部接着あり)優れた機械保護屋外での利用、特に地中の配線用ケーブルでの使用に最適
仕様●タイプ:エンドキャップ●内径(プライマリ):40mm●接着面:あり●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+80℃●シュリンク径(プライマリ):15mm アズワン品番65-7364-45
1個
2,598 税込2,858
欠品中

DNV。HEV エンドキャップ。より線ケーブル用ストレインリリーフ 内部はホットメルトでコーティングされています 湿気や環境からの影響に対する優れた密封性 高い機械的安定性及び耐性
仕様●タイプ:Y ジョイント●内径(プライマリ):33mm●内径(セカンダリ):17.5mm●接着面:あり●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ブレークアウト数:2●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+80℃●シュリンク径(プライマリ):9.4mm●シュリンク径(二次):4.1mm●コード番号:622-3833 アズワン品番65-7478-37
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

材質架橋ポリオレフィン シリーズHIS-3 BAG 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ長(mm)200 スリーブ径(Φmm)6 シュリンク径(Φmm)2
1袋(10個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質架橋ポリオレフィン 黒、クリア 長さ(m)(スリーブ)0.035、0.04、0.05、0.065、0.1、0.2 動作温度(℃)(Max)+110 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 燃焼挙動自消性 接着面あり
1セット(1個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

材質架橋ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)40 シュリンク径(Φmm)12 スリーブ長(m)1
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質架橋ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率4:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)95 シュリンク径(Φmm)30 スリーブ長(m)1
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率2:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)9.5 シュリンク径(Φmm)4.7 スリーブ長(m)5
1リール(5m)ほか
3,500 税込3,850
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Tredux熱収縮チューブ、厚肉. 1 mセクションの熱収縮チューブ 熱可塑性内部接着あり 薄肉 湿気及び気象条件にも優れた保護を実現し、地中でも使用可能 機械的な圧力に特に強い耐性 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性 材質架橋ポリオレフィン シリーズTREDUX-HA47 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3.5:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)68 シュリンク径(Φmm)22 接着面あり スリーブ長(m)1
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

材質架橋ポリオレフィン シリーズTCN20 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率2:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)38 シュリンク径(Φmm)19 スリーブ長(m)5
1リール(5m)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率2:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)19.1 シュリンク径(Φmm)9.5 スリーブ長(m)5
1リール(5m)
5,098 税込5,608
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブ径(Φmm)1.6 シュリンク径(Φmm)0.8 スリーブタイプ熱収縮チューブ 収縮率2:1 スリーブ長(m)5 材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブ径(Φmm)1.5 シュリンク径(Φmm)0.5 スリーブタイプ熱収縮チューブ 収縮率3:1 スリーブ長(mm)200 材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり シリーズHIS-3 BAG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質架橋ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率4:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)75 シュリンク径(Φmm)22 スリーブ長(m)1
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率2:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)4.8 シュリンク径(Φmm)2.4
1リール(5m)ほか
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーブ径(Φmm)3 シュリンク径(Φmm)1 スリーブタイプ熱収縮チューブ 収縮率3:1 スリーブ長(mm)200 材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり シリーズHIS-3 BAG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率2:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)25.4 シュリンク径(Φmm)12.7 スリーブ長(m)5
1リール(5m)
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率2:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)2.4 シュリンク径(Φmm)1.2 スリーブ長(m)5
1リール(5m)
1,798 税込1,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様RoHS、SAE. このキットには、わかりやすく並べられた一般的な各種長さのチューブが含まれています。ブラック及び透明で3種類のサイズが含まれます。. ShrinKit 321-Aベーシック熱収縮チューブキット. ShrinKit 321は、スタイリッシュで便利なアセンブリキットに収められた5種取り合わせ熱収縮チューブのファミリです。このシリーズは、ShrinKit 321ユニバーサル、ShrinKit 321ユニバーサルベーシック、ShrinKit 321ベーシック、ShrinKit 321-A (二層チューブ)及びShrinKit 321-Aベーシックで構成されています。理想的な3:1の収縮率で、ほとんどの熱収縮要件に適合するため、さまざまなサイズのチューブソリューションを置き換えるものとなります。取り合わせボックスの各コンパートメントに印刷されたサイズ、長さ、及び内容からチューブを識別できるので、必要な製品を簡単に選択できます。. 特長と利点. 接着ライニング. ブラック及び透明. サイズ変更可能なコンパートメントを備えた再利用可能なケース. 自消性(透明を除く). 動作温度: -55 → +110 ℃. 製品用途の情報. エレクトロニクス産業. 電気設備. ブラックチューブは、スプライスやコネクタの環境密閉に使用されます。透明チューブは通常、ケーブルマーカーの保護に使用されます。. ShrinKit 321-Aチューブは、湿気や埃を遮断し、理想的な3:1の収縮率で広範な電気アプリケーションを保護します。 材質架橋ポリオレフィン 黒、クリア 長さ(m)(スリーブ)0.035、0.08 動作温度(℃)(Max)+110 収縮率3:1 燃焼挙動自消性 接着面あり
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

材質架橋ポリオレフィン シリーズTF31 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)40 シュリンク径(Φmm)13 スリーブ長(m)5
1リール(5m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

仕様UL224 VW1、BMW MV2307、NFF 00-608、CSA. TF21熱収縮チューブ. TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。. 特長と利点:. 柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性 材質架橋ポリオレフィン シリーズTF21 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率2:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)9.5 シュリンク径(Φmm)4.8 スリーブ長(m)5
1リール(5m)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)12 シュリンク径(Φmm)4
1袋(10個)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリーブ径(Φmm)6.4 シュリンク径(Φmm)3.2 スリーブタイプ熱収縮チューブ 収縮率2:1 スリーブ長(m)5 材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質架橋ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率4:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)50 シュリンク径(Φmm)16 スリーブ長(m)1
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーブ径(Φmm)50.8 シュリンク径(Φmm)25.4 スリーブタイプ熱収縮チューブ 収縮率2:1 材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質架橋ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率2:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)3.2 シュリンク径(Φmm)1.6
1リール(5m)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブ径(Φmm)12.7 シュリンク径(Φmm)6.4 スリーブタイプ熱収縮チューブ 収縮率2:1 スリーブ長(m)5 材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)ほか
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質架橋ポリオレフィン樹脂(POX) シリーズTA37 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)4.5 シュリンク径(Φmm)1.5 接着面あり スリーブ長(m)1.2
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

材質架橋ポリオレフィン樹脂(POX) シリーズTA37 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)19 シュリンク径(Φmm)6 接着面あり スリーブ長(m)1.2
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

材質架橋ポリオレフィン樹脂(POX) シリーズHIS-3 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)18 シュリンク径(Φmm)6 スリーブ長(m)4
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

材質架橋ポリオレフィン樹脂(POX) シリーズTA37 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)40 シュリンク径(Φmm)13 接着面あり スリーブ長(m)1.2
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

材質架橋ポリオレフィン樹脂(POX) シリーズTA37 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)3 シュリンク径(Φmm)1 接着面あり スリーブ長(m)1.2
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

材質架橋ポリオレフィン樹脂(POX) シリーズTA37 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)12 シュリンク径(Φmm)4 接着面あり スリーブ長(m)1.2
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

材質架橋ポリオレフィン樹脂(POX) シリーズTA37 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)9 シュリンク径(Φmm)3 接着面あり スリーブ長(m)1.2
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

材質架橋ポリオレフィン樹脂(POX) シリーズTA37 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)6 シュリンク径(Φmm)2 接着面あり スリーブ長(m)1.2
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

材質架橋ポリオレフィン 緑/黄 シリーズTREDUX 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)6 シュリンク径(Φmm)2 スリーブ長(m)1
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

材質架橋ポリオレフィン シリーズTREDUX 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)24 シュリンク径(Φmm)8 スリーブ長(m)1
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質架橋ポリオレフィン 緑/黄 シリーズHIS-3 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)18 シュリンク径(Φmm)6 スリーブ長(m)4
1リール(4m)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 架橋剤