HellermannTyton は、配線固定用ベースが付属した組み立て済み。すばやく簡単に取り付け可能。ヘッドが回転して取り付けられるようになります。「ソフトプッシュ」設計で工具不要で取り付け可能きのこ型 SBH は、断熱材または防音毛布を処理します。SBS は、ケーブルを接続する前の取り付けに最適で、横方向の許容差は不要です。SB5 では、固定点の横許容差が可能です。主に自動車業界向けに設計されたこれらの部品は、5 mm の溶接スタッド又は 5 mm の ISO ボルトを使用し、ケーブルを束ねて固定する必要がある幅広い用途で使用できます。組み立て済み固定タイ 2 本、クリスマスツリー型脚部付き ケーブルタイは結束後に移動可能 工具を必要とせず組み立てが簡単
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50ROSDSBS5●コード番号:215-9189
アズワン品番65-7437-22
1袋(500個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
関連キーワード