面ファスナー式結束バンド グリップタイ バンド固定具 ラック棚板用固定具
色乳白
材質66ナイロン
仕様ハロゲンフリー、使用グリップタイBGR’-B’-W16タイ幅5~10mmまで、標準、屋内使用
寸法(mm)23.6×20
使用温度範囲(℃)-40~+85
取付穴径(Φmm)10
ループ引張強度規格値(N[kgf])100 (10.20)
パネル厚さt(mm)(取付)1.6~2.3
スリット幅(mm)(取付)5
1袋(50個)
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
仕様ラックスナップ固定具. ラックスナップパネル固定具は、手間のかかるケージナットの代わりに使用できます。 これらの固定具は、キャビネットラックにプッシュフィット式で取り付けできます。 取り付けが非常に簡単に 頑丈な成形ねじインサートは、1Uの高さで3つの標準の四角穴にフィット 1.2~2.4 mmの厚さのパネルに対応. 1パックに10個のねじとカップワッシャ入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプラック、スナップ固定
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
関連キーワード