「熱収縮チューブ 細い」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

収縮チューブ
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。
汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。
環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。
PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。
透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。
材質架橋ポリオレフィン
長さ(m)1
色透明
伸び(%)(ASTM D 2671)500
体積抵抗率(Ωcm)1014以上
連続使用温度(℃)-55~105
引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上
収縮温度(推奨)90℃以上
収縮率(%)(縦方向)±5
特性柔軟性、絶縁
絶縁耐力25kV/mm以上
収縮率2:1以上
薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。
汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。
環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。
PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。
黒色のチューブは表面に光沢があり、収縮後も美観に優れた製品です。
材質架橋ポリオレフィン
長さ(m)1
色黒
伸び(%)(ASTM D 2671)500
体積抵抗率(Ωcm)1014以上
連続使用温度(℃)-55~105
引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上
収縮温度(推奨)90℃以上
収縮率(%)(縦方向)±5
特性柔軟性、絶縁
絶縁耐力25kV/mm以上
収縮率2:1以上
関連キーワード