こんなお得な商品も!

収縮チューブ
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。
汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。
環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。
PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。
透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。
材質架橋ポリオレフィン
長さ(m)1
色透明
伸び(%)(ASTM D 2671)500
体積抵抗率(Ωcm)1014以上
連続使用温度(℃)-55~105
引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上
収縮温度(推奨)90℃以上
収縮率(%)(縦方向)±5
特性柔軟性、絶縁
絶縁耐力25kV/mm以上
収縮率2:1以上
SA47-LA は、ホットメルト接着剤の内部ライナーを備えた半硬質ハロゲンフリーポリオレフィンチューブです。伸張強度とストレインリリーフに優れています。この粘着ライナーは、優れた防湿性を提供します。自動車の電気接続やスプライスに最適です。チューブは透明で、ホットメルト接着剤は黒色です。SA47-LA には、ケーブル接続用の接着剤があまり付いてい
仕様●スリーブ径:7.5mm●シュリンク径:1.65mm●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:SA47-LA
アズワン品番65-7439-54
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)。熱収縮チューブ3:1。TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリー 難燃性 ハロゲンフリー、難燃性、接着というユニークな組み合わせ 地下仕様LUL E1042-A6、BS6853 用途: 鉄道業界など
仕様●スリーブ径:4.5mm●シュリンク径:1.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6060
アズワン品番65-7480-19
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
スリーブ径(Φmm)1.5
シュリンク径(Φmm)0.5
スリーブタイプ熱収縮チューブ
収縮率3:1
スリーブ長(mm)200
材質架橋ポリオレフィン
難燃性あり
シリーズHIS-3 BAG
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS(2022年10月現在)、SAE(2022年10月現在)。このキットには、さまざまなサイズや色でわかりやすく並べられた、さまざまな汎用チューブ長が含まれています。理想的な収縮率 3 : 1 で、さまざまなサイズのチューブに代わるものです。1 mm → 20 mm のアプリケーションは、ShrinKit 321 Universal でカバーできます。ShrinKit 321 Universal 熱収縮チューブキットです。ShrinKit 321 は、便利なアセンブリキットに収められた 5 種取り合わせ熱収縮チューブのファミリです。このシリーズは、ShrinKit 321ユニバーサル、ShrinKit 321ユニバーサルベーシック、ShrinKit 321ベーシック、ShrinKit 321-A (二層チューブ)及びShrinKit 321-Aベーシックで構成されています。3 : 1 の収縮率で、ほとんどの熱収縮要件に適合するため、さまざまなサイズのチューブソリューションを置き換えるものとなります。取り合わせボックスの各コンパートメントに印刷されたサイズ、長さ、及び内容からチューブを識別できるため、必要な製品を簡単に選択できます。特長と利点。再利用可能なキット。さまざまなサイズ、色、長さが用意されています。絶縁性。曲げ保護。自消性(透明を除く)。動作温度 :-55 ℃ ~ +135 ℃。製品用途の情報。エレクトロニクス産業。電気設備
仕様●入数:1キット●スリーブ径:1.5 mm, 3 mm, 6 mm, 12 mm, 24mm●色:黒, 青, クリア, 緑/黄, 赤●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:40 mm, 50 mm, 60 mm, 100 mm, 170 mm, 200 mm, 603mm●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:ShrinKit 321 Universal●コード番号:151-830
アズワン品番65-7481-86
1セット
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
材質架橋ポリオレフィン樹脂(POX)
色黒
シリーズTA37
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率3:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)4.5
シュリンク径(Φmm)1.5
接着面あり
スリーブ長(m)1.2
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです
仕様●スリーブ径:1.5mm●シュリンク径:0.5mm●色:赤●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3585
アズワン品番65-7472-67
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特長と利点。絶縁に使用可能 ケーブルやハーネスをしっかり保護 架橋ポリオレフィン 熱収縮率3:1 動作温度: -55 → 135℃ 難燃性 一袋にカット済みピース10個入り。なぜHIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブを使用するのですか HIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブは、カット済み部品が袋詰めされていて便利な上、ケーブルの保護性能が抜群で、絶縁性に優れ、難燃性です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●スリーブ径:1.5mm●シュリンク径:0.5mm●色:グレー●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3598
アズワン品番65-7472-64
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
熱収縮チューブHIS-3。熱収縮チューブは便利なディスペンサボックスに入っているので、保管や使用が簡単です。このチューブの収縮比は理想的な3:1なので、ほぼすべての熱収縮作業に対応します。電気絶縁に最適で、機械的摩耗に対する高度な保護機能を備えています。HIS-3は、太陽光発電、風力発電、電子機器、造船、防衛産業での使用に適しています。特
仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:1.5mm●シュリンク径:0.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:10m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-3
アズワン品番65-7371-18
1巻(10m)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです
仕様●スリーブ径:1.5mm●シュリンク径:0.5mm●色:茶●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3591
アズワン品番65-7480-90
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特長と利点。絶縁に使用可能 ケーブルやハーネスをしっかり保護 架橋ポリオレフィン 熱収縮率3:1 動作温度: -55 → 135℃ 難燃性 一袋にカット済みピース10個入り。なぜHIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブを使用するのですか HIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブは、カット済み部品が袋詰めされていて便利な上、ケーブルの保護性能が抜群で、絶縁性に優れ、難燃性です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●スリーブ径:1.5mm●シュリンク径:0.5mm●色:青●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3589
アズワン品番65-7473-01
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです
仕様●スリーブ径:1.5mm●シュリンク径:0.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3582
アズワン品番65-7472-69
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
。SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特長と利点。絶縁に使用可能 ケーブルやハーネスをしっかり保護 架橋ポリオレフィン 熱収縮率3:1 動作温度: -55 → 135℃ 難燃性 一袋にカット済みピース10個入り。なぜHIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブを使用するのですか HIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブは、カット済み部品が袋詰めされていて便利な上、ケーブルの保護性能が抜群で、絶縁性に優れ、難燃性です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●スリーブ径:1.5mm●シュリンク径:0.5mm●色:緑●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3605
アズワン品番65-7472-73
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様熱収縮チューブHA67 6:1. 肉厚の熱収縮チューブ、ハロゲンフリー 熱可塑樹脂の接着剤付きチューブ 環境シーリング、優れた絶縁性、及び衝撃と摩擦に対する耐性を実現. サイズの大きいコネクタを通過して非常に小さいケーブル被覆部分で収縮するように設計された、HA67高収縮率ヘビーデューティ熱収縮チューブ
材質ポリオレフィン
色黒
シリーズHA67
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率6:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)33
シュリンク径(Φmm)5.5
接着面あり
スリーブ長(m)1.2
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷